カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 作業工具(4)
- 清掃用品(3)
- 測定用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ph25-2m」の検索結果

レバーグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 14点組
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥41,980税込¥46,1781セット翌日出荷視認しやすいアナログ目盛。 アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。 ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。 コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。 柔らかい表面のレバーハンドル、快適な握り心地、容易なトルク伝達。 自動的に作動します。 クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。 トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。 再校正工具付き。 再校正の際の目盛の調整向け。 トルクドライバー:8326.A3.2-16Nmマグネットホルダー:225M-80マイナスビット:No.5・6プラスビット:PH2・3ポジビット:PZ2・3ヘクスローブビット:T20・25・30六角ビット:3・4・5mm校正ツールケース ※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。 ※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。仕様●測定精度:±6%●質量(g):606アズワン品番68-0851-79
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷から3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)25.4外径(Φmm)36.5最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):850最小曲げ半径(mm)ホース:265材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ800P(オス)/800S(メス)ホース外径(Φmm)36.5特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷から3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):495使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)34.5最小曲げ半径(mm)ホース:127材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)25.4使用流体空気カプラータイプ800P(オス)/800S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ビット収納型ロングドライバー
Wera¥5,898税込¥6,4881本翌日出荷汎用ビットセットです。 長さ300ミリのブレードと、非常にスリムでロック可能なビット取り付け部を備えたビットホルダーです。特にスリムなデザインにより、非常に狭い設置スペースのネジでも操作ができます。マルチコンポーネントKraftformハンドルにより、早回しと人間工学に基づいたネジ回しができます。ビットを収納できる一体型マガジンです。長さ25ミリのタフビット6本(プラスドライバー、ポジドライブ、トルクス)入りです。ドライバー6本セットの代わりとなり、必要な装備を最小限に抑えます。六角形の転がり防止機能付きです。用途手動・工作機械作業用寸法(mm)60×420×43
ビット・ソケットレンチ37点セット
GEDORE¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。プラスチックケース入りです。使い勝手の良いソケットとハンドルのセット品です。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことができます。差込角(mm)6.35セット商品数372018年トラスコ掲載ページ4 0104
ステンレス パイプハンガー
日新工業所¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷●ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します●滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい材質ステンレス製 SUS304長さ(m)2
14点携帯工具セット
SUPER B¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷14機能付携帯工具。・3/4/5/6mm六角レンチ。・PH2プラスドライバー/SL4マイナスドライバー/T25トルクスレンチ。・チェーンピン工具。・3.2/3.5/MAVIC(5.65mm)M7スポークレンチ。・自着式リペアパッチ。・タイヤレバー×2
エアコン洗浄セット SNJ-Y-1
横浜油脂工業(Linda)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、KYC-20A繰り返し・詰め替え対応
エアコン洗浄セット SNJ-Y-1M
横浜油脂工業(Linda)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、ACジェットver.2繰り返し・詰め替え対応
CK200クリーニングキット
レニショー¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷Renishawでは、プロービングデバイスに組み込まれているすべてのダイナミクスカップリングメカニズムを最初の使用前に清掃し、その後も定期的に清掃することをお勧めします。各ダイナミクスクリーニングキットは「黄色のトラック」材料ストリップで構成されており、プローブとプローブヘッドに使用されている精密ボール座席と永久磁石を清掃するために使用されます。センサー【クリーニングが必要なセンサー】REVO(R)、PH20、RSP2、RSP3、SFP、SP25M、SP25モジュール、TP20モジュール、TP200モジュール
CK200クリーニングキット
レニショー¥19,980税込¥21,9781セット(5個)4日以内出荷Renishawでは、プロービングデバイスに組み込まれているすべてのダイナミクスカップリングメカニズムを最初の使用前に清掃し、その後も定期的に清掃することをお勧めします。各ダイナミクスクリーニングキットは「黄色のトラック」材料ストリップで構成されており、プローブとプローブヘッドに使用されている精密ボール座席と永久磁石を清掃するために使用されます。センサー【クリーニングが必要なセンサー】REVO(R)、PH20、RSP2、RSP3、SFP、SP25M、SP25モジュール、TP20モジュール、TP200モジュール
機械工用 パウチ入り工具セット 31本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥77,980税込¥85,7781セット(31点)4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。セット内容ソフトフィニッシュマイナスドライバー スケール付(-4.0×100、-5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュプラスドライバー スケール付(PH1×80、PH2×100 各1本) ・コンフォートグリップTハンドルドライバー マグネット付ビットホルダー2ヶ所付 (ビット差込:六角1/4")・強力型コンビネーションプライヤー プロフェッショナル200mm ・強力型ダイアゴナルカッター プロフェッショナル( 開口スプリング付)180mm ・ウォーターポンププライヤー クラッシック (プッシュボタン付)250mm ・ロングライフ2m折尺 白(10折) ・ビットフリップセレクター25mm (・PH2、PZ2 各2ヶ ・PZ1、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各 1ヶ ・マグネット付1/4"ビットホルダー 1ヶ) ・エルゴスター ボールポイント六角レンチセット 9本組(六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 mm 各1本)入組点数31本組
エアコン洗浄セット SNJ-Y-2
横浜油脂工業(Linda)¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース繰り返し・詰め替え対応
亜鉛鍍金製パイプハンガー
日新工業所¥1,898税込¥2,0881本7日以内出荷ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します。滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい。錆びにくい材質溶融亜鉛鍍金製