カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(2)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「ph53」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ポップナット ポップリベット・ファスナー

    ポップナット

    ポップリベット・ファスナー(12件のレビュー)
    559税込615
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
    材質スチール形状平頭表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
  • 防水キーロット ジョー・プリンス竹下

    防水キーロット

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    普及型取り外しハンドルです。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)74仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取り外しハンドル 本体のみ 内外電機

    取り外しハンドル 本体のみ

    内外電機
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    本体のみ
    仕様止め金付種別本体のみ材質亜鉛合金(ZDC)備考止め金付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取り外しハンドル 内外電機

    取り外しハンドル

    内外電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    仕様止め金付種別ハンドルセット材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス防水キーロット ジョー・プリンス竹下

    ステンレス防水キーロット

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    普及型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
    用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械質量(g)78仕上サンドブラスト仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円錐スタイラス(サファイヤ/354892 Mitutoyo(ミツトヨ)

    円錐スタイラス(サファイヤ/354892

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合アームNO.:AB-31、AB-37材質サファイヤ先端角度30°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354892先端半径(μm)25
  • ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリル

    ポイントハンマー(SDS軸type)

    コマドリル
    899税込989
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
    用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • キーロット 胴長 ジョー・プリンス竹下

    キーロット 胴長

    ジョー・プリンス竹下
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    普及型取り外しハンドルの胴長タイプです。 左右兼用型です。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質黄銅(Bs)区分設備・機械質量(g)157仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~32
  • コンピューター実用ミシン brother(ブラザー)

    コンピューター実用ミシン

    brother(ブラザー)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    感動の「ぬいごこち」をあなたにも。 新設計の「押さえ」や「送り歯」を採用し、デニムなどの固くて厚手の生地や段縫いの箇所でも感動のぬいごごちを実現しました! ミシンのスタートストップ以外にも、かかとの操作で自動糸切りなどができてしまうマルチ機能フットコントローラー(別売り)など、さらに充実のつかいごこちを実現するアクセサリーも展開。 ミシンの指示通りに上糸をかけてからレバーをワンプッシュすれば糸通しが完了する糸通し機能など、いつまでもミシンを使っていたくなる機能がいっぱい!
    質量(kg)9寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30×44.4×24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水キーロット 黒塗装 ジョー・プリンス竹下

    防水キーロット 黒塗装

    ジョー・プリンス竹下
    839税込923
    1個
    6日以内出荷
    左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水性能はIPX5相当です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • シールキット Roadpartner(マツダ)

    シールキット

    Roadpartner(マツダ)(3件のレビュー)
    2,560税込2,816
    1セット
    翌々日出荷
  • プラヘッドダンバ標準色 若井産業

    プラヘッドダンバ標準色

    若井産業
    6,998税込7,698
    1箱(150本)
    5日以内出荷
    頭部⇒意匠性に優れた樹脂性。
    仕様三価ユニクロ適合板厚(mm)1.6~4.5材質(パッキング)塩ビ材質(ねじ部)鉄+樹脂
  • 3カ-W POPナット(ヘキサ SPH 大阪魂

    3カ-W POPナット(ヘキサ SPH

    大阪魂
    667税込734
    1セット(6個)
    翌々日出荷
    材質:スチール ナットボディは六角(HEX)形状をしています。 六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。
    材質スチール表面処理3価ホワイト
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • プラヘッドダンバ準標準色 若井産業

    プラヘッドダンバ準標準色

    若井産業
    7,998税込8,798
    1箱(150本)
    5日以内出荷
    頭部⇒意匠性に優れた樹脂性。
    仕様三価ユニクロ適合板厚(mm)1.6~4.5材質(パッキング)塩ビ材質(ねじ部)鉄+樹脂
  • ステンレス製取り外しハンドル 本体のみ 内外電機

    ステンレス製取り外しハンドル 本体のみ

    内外電機
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応
  • インチサイズ精密ボールポイントドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    インチサイズ精密ボールポイントドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,088税込2,297
    1本
    4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
    商品構成単品ハンドル幅(mm)18
  • 取り外しハンドル(ZDC タイプ) ジョー・プリンス竹下

    取り外しハンドル(ZDC タイプ)

    ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
    材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製つまみハンドル ジョー・プリンス竹下

    樹脂製つまみハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    PH-52、PH-53等とパネルカットに互換性があります。 専用止金が付属しています。
    用途配電盤扉、分電盤扉、設備等材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • 超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー

    BOSCH(ボッシュ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬ホールソー】厚さ4mmまでのステンレス板の穴あけもラクラク・スピーディー! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
    用途鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、合成樹脂板等の穴あけ
  • ウィズ PCベアリング ACE(エース)

    ウィズ PCベアリング

    ACE(エース)
    299税込329
    1パック
    3日以内出荷から4日以内出荷