カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 電動工具(1)

「ph70-32」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アフレ付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アフレ付Sトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    オーバーフロー用、アジャスト付き
    形状Sトラップ外径(Φmm)(排水栓)54
  • トラップ用U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    トラップ用U管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    金属製SトラップおよびPトラップ用
    材質黄銅形状U管呼び径32適合パイプ径(Φmm)32材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
  • マルチツールブレード(金属・ステンレス用) スターロックマックス HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチツールブレード(金属・ステンレス用) スターロックマックス

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,398税込4,838
    1個(1個)
    当日出荷
    マルチツール用ブレード MMI32PH。種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)。適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA。刃幅32mm×70mm/厚さ1.0mm
    用途【ステンレス・金属用】ステンレス・ビス・釘・金属全般の切断やFRP・硬質プラスチックの切断に厚さ(mm)1刃幅(mm)32×70
  • クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。VP・VUパイプ兼用(アダプター付)
    材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70
  • 片ツバ直管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ツバ直管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    排水栓とU管との間の直管。
    材質黄銅長さ(mm)100形状直管呼び径32パイプ径(Φmm)32
  • Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Sパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    金属製Sトラップ用
    材質黄銅長さ(mm)450形状Sパイプ呼び径32パイプ径(Φmm)32
  • Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    排水トラップの補修や延長用として 主に壁排水用 三栄水栓製トラップ用エルボ(PH770-4-32、4973987570179)と組み合わせて延長用としての使用可
    仕様樹脂製トラップ用長さ(mm)500呼び径32パイプ径(Φmm)32パイプ長(mm)500
  • トラップ用ワン座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    トラップ用ワン座金

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    排水トラップの化粧座金
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
"ph70-32" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷