カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph8au」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝形光電スイッチ 富士電機溝形光電スイッチ富士電機
4,798税込5,278
1個
当日出荷から72日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出対象不透明体検出方式透過型検出距離(mm)30光色ヘッド形状保護構造IP66(IEC規格)材質レンズ部:ポリカーボネイト、ケース:ポリカーボネイト/ポリフェニレンサルファイド耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 充電部一括とケース間接続方式コード引き出し式(標準1m付)標準検出物体(mm)不透明体Φ6以上定格使用電圧(V)DC10~30(リップルのピークもこの範囲内のこと)消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐振動(耐久)複振幅1.5mm、10~55Hz、X/Y/Z 3方向各2 時間耐衝撃(耐久)500、X/Y/Z 各方向各3回使用周囲湿度動作時35~85%RHただし結露なきこと、保管時35~95%RH表示灯出力表示(赤色LED)使用周囲温度(℃)動作時-25~+55ただし氷結なきこと、保管時-30~+70
検出・センサカテゴリ