カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「phe-40tf」の検索結果

PHE-TF ヒートパイプ式盤用熱交換器
日東工業¥97,980税込¥107,7781台翌日出荷から4日以内出荷付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70BRoHS指令(10物質対応)対応
(PHE-TF)ヒートパイプ式盤用熱交換器
日東工業¥97,980税込¥107,7781個翌々日出荷キャビネット内飛び出しがないノンフロン天井フラットシリーズ。作動液は、環境への影響が全く無い純水を使用しています。ファン・フィルターおよび、放熱ユニットも取り外し可能で、メンテナンスが容易です。材質【表面】ポリエステル(帆布)【裏面】ポリエステル(帆布)長さ(mm)700~10000幅(mm)40~600色【表面】緑【裏面】白使用温度範囲(℃)‐20~80引張強度(N/mm)120プライ数2質量(kg/m2)1ベルト厚(mm)1.1伸長率(%)0.5最小プーリ径(mm)【順曲げ】スカイバー40mm 【逆曲げ】スカイバー40mm摩擦係数【表面】0.3~0.4【裏面】0.1~0.3張力(N/mm)【許容取付】8食品衛生法食品衛生法厚生省告示370号
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)
日東工業(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から翌日出荷インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら