カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 日用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「phr-6」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)
    69税込76
    1パック(10個)
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • フォトロッド PHR マイゾックス

    フォトロッド PHR

    マイゾックス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
    厚さ(mm)0.7
  • スパイラルハンドリーマ 岡崎精工

    スパイラルハンドリーマ

    岡崎精工(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • フォトロッド マイゾックス

    フォトロッド

    マイゾックス
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷
    写真写りの良い目盛・数字 。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い 。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射もしません 。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です
    用途現場記録写真用トラスコ品番851-1298最大測定長(mm)5000ロッド幅(mm)60最大測定長(m)5
  • フォトロッド マイゾックス

    フォトロッド

    マイゾックス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    写真写りの良い目盛・数字。 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っぱりや裂けに強い。 つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。
    用途現場工事写真記録用
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • フォトロッド 3m 吊リ下ゲ箱タイプ マイゾックス

    フォトロッド 3m 吊リ下ゲ箱タイプ

    マイゾックス
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    陳列に便利な吊り下げ箱タイプ 写真写りの良い目盛・数字。 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い。 つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。
    タイプPHR60-3、3m目盛表:赤白20cm間隔/裏:赤白20cm間隔テープ厚さ(mm)0.7標準張力(N)50マイゾックスコード215565
  • 3倍速ふんわり・サラシート P.one

    3倍速ふんわり・サラシート

    P.one
    2,998税込3,298
    1袋(81枚)
    4日以内出荷
    ふんわり厚型表面材で、驚きの吸収スピード、あんしんの吸収力、超・厚型タイプのペットシーツです。性能と品質に、にこだわった高品質の商品です!
    材質ポリオレフィン/ポリエステル系不織布、綿状パルプ、吸収紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト質量(kg)11.3
  • フォトロッド マイゾックス

    フォトロッド

    マイゾックス
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    写真写りの良い目盛・数字。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。JIS1級(B7522)
    適合(数字)表:タテ、裏:ヨコテープ厚さ(mm)0.7標準張力50N/20℃
  • エアリール回転台付 パオック

    エアリール回転台付

    パオック
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    取り回しの良いソフトホースと回転台での作業性が良いです。回転台がホースの引き出し方向に向くので、ドラムの転倒も防止できます。収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。作業性の良いソフトホースで、巻ぐせがつきにくく引っ掛かりを防ぐ滑らか素材です。ホースの折れを防ぐホースガイド付です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
    用途コンプレッサからの離れた場所でもエアツールにエアを供給に。ホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7ホース長さ(m)20(吐出側)、0.7(入力側)適合流体空気
  • シリンダーヘッド インナースリーブ AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    シリンダーヘッド インナースリーブ

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中