カテゴリ
- 制御機器(2)
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング(2)
絞り込み
極数
- 3
- 2(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
定格電流(A)
- 2(2)
定格電圧(V)
- 100(2)
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(2)
「phr」の検索結果

プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)¥41税込¥451パック(10個)当日出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6