カテゴリ

  • 建材・エクステリア(15)
  • 切削工具(5)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)

「phr5」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PHR-5 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PHR-5

    JST(日本圧着端子製造)
    119税込131
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内の高密度配線に対応するように設計されています。. 特長. 2.0 mmピッチ 2 → 16極 信頼性の高いコンタクト 完全にカバーされたヘッダにより、かん合ハウジングへの正しい接続を確保 ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)8幅(mm)4.5ピッチ(mm)2極数5シリーズPHR材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)
    57税込63
    1パック(10個)
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • スパイラルハンドリーマ 岡崎精工

    スパイラルハンドリーマ

    岡崎精工(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • パーフェクトヘラはがし タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトヘラはがし

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Pタイル、塗床など硬質材の剥離に最適な専用刃式スクレーパー
    用途硬質材のはがし作業
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • スパイラルハンドリーマー SP-HR 大洋ツール

    スパイラルハンドリーマー SP-HR

    大洋ツール
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    スパイラルハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • 組立式歩廊架台 手すり ネグロス電工

    組立式歩廊架台 手すり

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1組
    9日以内出荷から16日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき仕上
  • オーエスト 肩枕半円タイプ 23L-SHSPHR 50X12X10 四国繊維販売

    オーエスト 肩枕半円タイプ 23L-SHSPHR 50X12X10

    四国繊維販売
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
  • フォトロッド PHR マイゾックス

    フォトロッド PHR

    マイゾックス(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
    厚さ(mm)0.7
  • フォトロッド マイゾックス

    フォトロッド

    マイゾックス
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷
    写真写りの良い目盛・数字 。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い 。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射もしません 。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です
    用途現場記録写真用トラスコ品番851-1298最大測定長(mm)5000ロッド幅(mm)60最大測定長(m)5
  • フォトロッド マイゾックス

    フォトロッド

    マイゾックス
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • 片開きドアセット FF型 永大産業

    片開きドアセット FF型

    永大産業(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1セット
    5日以内出荷から8日以内出荷
    枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
  • 片開きドアセット TK型 永大産業

    片開きドアセット TK型

    永大産業
    39,980税込43,978
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
    扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
  • 片開きドアセット 1Z型 永大産業

    片開きドアセット 1Z型

    永大産業
    42,980税込47,278
    1セット
    7日以内出荷
    枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
  • トイレドアセット TK型 永大産業

    トイレドアセット TK型

    永大産業
    41,980税込46,178
    1セット
    7日以内出荷から9日以内出荷
    枠外幅(mm)648枠外高さ(mm)2028セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
  • トイレドアセット 1Z型 永大産業

    トイレドアセット 1Z型

    永大産業
    44,980税込49,478
    1セット
    7日以内出荷
    枠外幅(mm)648枠外高さ(mm)2028セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
  • 片開きドアセット 2Z型 永大産業

    片開きドアセット 2Z型

    永大産業
    59,980税込65,978
    1セット
    7日以内出荷
    枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
  • トイレドアセット FF型 永大産業

    トイレドアセット FF型

    永大産業
    35,980税込39,578
    1セット
    7日以内出荷
    枠外幅(mm)648枠外高さ(mm)2028色(柄)単色ホワイト柄、木目:なしセット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
  • 片開きドアセット TK型 永大産業

    片開きドアセット TK型

    永大産業
    39,980税込43,978
    1セット
    7日以内出荷
    枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
  • 片開きドアセット TS型 永大産業

    片開きドアセット TS型

    永大産業
    46,980税込51,678
    1セット
    7日以内出荷
    枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028色(柄)単色ホワイト柄、木目:なしセット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
  • トイレドアセット TK型 永大産業

    トイレドアセット TK型

    永大産業
    41,980税込46,178
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
    扉寸法(mm)592×1990仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容ドア本体、レバーハンドル、枠セット種別固定枠有効開き幅(mm)523本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)592(ドア)枠外幅(mm)648枠外高さ(mm)2028木目
  • 片開きドアセット FF型 永大産業

    片開きドアセット FF型

    永大産業
    33,980税込37,378
    1セット
    7日以内出荷
    仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠単色ホワイト等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)扉寸法(mm)694×1990枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
  • 片開きドアセット 9M型 永大産業

    片開きドアセット 9M型

    永大産業
    59,980税込65,978
    1セット
    7日以内出荷
    扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
  • 片開きドアセット TS型 永大産業

    片開きドアセット TS型

    永大産業
    46,980税込51,678
    1セット
    7日以内出荷
    仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠単色ホワイト等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)扉寸法(mm)694×1990枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
  • 片開きドアセット 1Z型 永大産業

    片開きドアセット 1Z型

    永大産業
    42,980税込47,278
    1セット
    7日以内出荷
    扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
  • 片開きドアセット 2Z型 永大産業

    片開きドアセット 2Z型

    永大産業
    59,980税込65,978
    1セット
    7日以内出荷
    扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
  • Purospher (R) STAR Phenyl 2μm Hibar (R) HR 50-2.1 UHPLC column Merck(メルクミリポア)

    Purospher (R) STAR Phenyl 2μm Hibar (R) HR 50-2.1 UHPLC column

    Merck(メルクミリポア)
    99,980税込109,978
    1個
    欠品中
    種別columnアズワン品番62-8536-73
  • Purospher (R) STAR RP-8 endcapped 2μm Hibar (R) HR 50-2.1 UHPLC column Merck(メルクミリポア)

    Purospher (R) STAR RP-8 endcapped 2μm Hibar (R) HR 50-2.1 UHPLC column

    Merck(メルクミリポア)
    99,980税込109,978
    1個
    欠品中
    種別UHPLC columnアズワン品番62-8536-58
  • Purospher (R) STAR RP-8 endcapped 3μm Hibar (R) HR 50-2.1 UHPLC column Merck(メルクミリポア)

    Purospher (R) STAR RP-8 endcapped 3μm Hibar (R) HR 50-2.1 UHPLC column

    Merck(メルクミリポア)
    98,980税込108,878
    1個
    欠品中
    種別UHPLC columnアズワン品番62-8536-66