カテゴリ

  • カー用品(42)
  • 空調・照明・電設資材(41)
  • 制御機器(36)
  • 自動車補修部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 測定用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「phv」の検索結果

関連キーワード
191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィンガ弁 PHVシリーズ AirTACフィンガ弁 PHVシリーズAirTAC(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調整できる。 切換機敏、流量大。
RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガ弁 PHVシリーズ AirTACフィンガ弁 PHVシリーズAirTAC
429税込472
1個
当日出荷から14日以内出荷
パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調節でき、メンテナンスも容易。 .切り替え機敏、流量大。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
高電圧プローブ PHV1000シリーズ PMK(IWATSU)高電圧プローブ PHV1000シリーズPMK(IWATSU)
42,980税込47,278
1式ほか
当日出荷から46日以内出荷
入力容量10~50pF入力50MΩ//7.5pF最大入力電圧1kV(rms)2kV(Pulse)減衰比100:1
PレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノPレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100個)
当日出荷
材質表面処理ラスパートシルバー
PレスアンカーPHVタイプ スチール製 サンコーテクノPレスアンカーPHVタイプ スチール製サンコーテクノ
859税込945
1パック
当日出荷から4日以内出荷
高電圧プローブPHV2000シリーズ PMK(IWATSU)高電圧プローブPHV2000シリーズPMK(IWATSU)
77,980税込85,778
1式
4日以内出荷から31日以内出荷
高電圧プローブ 減衰比100:1。最大入力電圧(CAT Ⅱ)4kV(peak)
入力50MΩ//7.5pF最大入力電圧1KV(rms)、4KV(Pulse) [CAT 1]RoHS指令(10物質対応)対応減衰比100:1
真空ピンホール検査器 PHV-1 新光化成真空ピンホール検査器 PHV-1新光化成
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
ドレンバルブと押さえ金網がついたことでピンホール検査がしやすくなりました。 抑え金網外し可能です。抑え金網はワークの浮き上がり防止用です。 通常の真空デジケーターとしてもご使用いただけます。
使用方法1.ワークを庫内にいれます。必ず抑え金網の下に入れてください。2.水を抑え金網の上まで入れて減圧をはじめます。ピンホールがある場合、ワークから泡が発生します。真空パック品の検査には不向きです。材質アクリル透明20t
PHV・EVコンセント収納用キャビネット NitoPHV・EVコンセント収納用キャビネットNito
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
充電用コネクタの収納が可能です。充電コネクタは引掛式のためワンタッチで取付し、取外しが可能です。車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。※注意:充電コネクタケーブルは付属していません。
高さ(mm)290奥行(mm)196間口(mm)260塗装色ボデー・扉 ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B),化粧板 ブラウン塗装(10YR4/1)(日塗工 E19-40B)
EV・PHV充電専用ケーブルリール 三協リールEV・PHV充電専用ケーブルリール三協リール
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
用途200V EV充電用の電力供給用として。質量(kg)5トラスコ品番201-2187セット内容一次側コンセントプラグ:パナソニック WF3524(一次側施工コンセントはパナソニック WK2520W推奨)材質/仕上本体:樹脂グレー本体寸法(mm)314×290×177電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8681-09
RG ダウンサス プリウスPHV ZVW35 RG(レーシングギア)RG ダウンサス プリウスPHV ZVW35RG(レーシングギア)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
RG ダウンサス プリウスPHV ZVW52 RG(レーシングギア)RG ダウンサス プリウスPHV ZVW52RG(レーシングギア)
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式ZVW52備考2WD 1.8L S適合車種プリウスPHV年式17/2~エンジン型式2ZR-FXEフロントダウン量(mm)20~25リヤダウン量(mm)20~25
ブラインドシェード プリウス PHV用 BRAHMSブラインドシェード プリウス PHV用BRAHMS
12,980税込14,278
1セット
8日以内出荷
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
メーカートヨタ車種プリウスPHV
ハードコート面515PHV-6 トーアボージンハードコート面515PHV-6トーアボージン
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
◯使いやすいオーソドックスなサイズ感◯ハードコートシールドで傷や汚れに強い仕様◯MP型ヘルメット用金具
質量(g)155高さH(mm)215幅W(mm)260材質(シールド)ポリカーボネイト
高電圧プローブ PHV6××シリーズ PMK(IWATSU)高電圧プローブ PHV6××シリーズPMK(IWATSU)
149,800税込164,780
1式ほか
16日以内出荷から50日以内出荷
入力容量10~50pF減衰比100:1
高電圧プローブ(1000:1)PHV4002シリーズ PMK(IWATSU)高電圧プローブ(1000:1)PHV4002シリーズPMK(IWATSU)
449,800税込494,780
1式ほか
16日以内出荷から61日以内出荷
入力100MΩ//3pF最大入力電圧20KV(DC+Acpk)40KV(Pulse)減衰比1000:1
液晶保護フィルム トヨタ プリウス XW50 PHV ZVW52 11.6インチ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム トヨタ プリウス XW50 PHV ZVW52 11.6インチ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種トヨタ プリウス XW50 PHV ZVW52 11.6インチ 2.5R GPS ナビ寸法(mm)282.5×169.7取付方式シリコン吸着特性反射防止
液晶保護フィルム トヨタ RAV4 / RAV4 PHV 50系 9インチ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム トヨタ RAV4 / RAV4 PHV 50系 9インチ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種トヨタ RAV4/RAV4 PHV 50系 9インチ寸法(mm)261×142.5取付方式シリコン吸着特性反射防止
液晶保護フィルム トヨタ プリウス XW50 PHV ZVW52 11.6インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム トヨタ プリウス XW50 PHV ZVW52 11.6インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種トヨタ プリウス XW50 PHV ZVW52 11.6インチ 2.5R GPS ナビ寸法(mm)282.5×169.7サイズ11.6取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム トヨタ プリウス XW50 PHV ZVW52 11.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム トヨタ プリウス XW50 PHV ZVW52 11.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種トヨタ プリウス XW50 PHV ZVW52 11.6インチ 2.5R GPS ナビ寸法(mm)282.5×169.7取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム トヨタ プリウス / PHV プリウス NSZT-Y68T 9 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム トヨタ プリウス / PHV プリウス NSZT-Y68T 9 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種トヨタ プリウス / PHV プリウス NSZT-Y68T ( 9 型 )寸法(mm)215×109サイズ9取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム トヨタ RAV4 / RAV4 PHV 50系 9インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム トヨタ RAV4 / RAV4 PHV 50系 9インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
汚れの付きづらい指紋防止フィルム。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様で、汚れ、キズ、ホコリから液晶画面を守ります。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種トヨタ RAV4/RAV4 PHV 50系 9インチ寸法(mm)261×142.5取付シリコン吸着対応インチサイズ9特性指紋防止、光沢タッチパネル方式対応
液晶保護フィルム トヨタ プリウス / PHV プリウス NSZT-Y68T ( 9 型 ) 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム トヨタ プリウス / PHV プリウス NSZT-Y68T ( 9 型 ) 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種トヨタ プリウス / PHV プリウス NSZT-Y68T ( 9 型 )寸法(mm)215×109取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム トヨタ RAV4 / RAV4 PHV 50系 9インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム トヨタ RAV4 / RAV4 PHV 50系 9インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種トヨタ RAV4/RAV4 PHV 50系 9インチ寸法(mm)261×142.5取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム トヨタ プリウス XW50 PHV ZVW52 11.6インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム トヨタ プリウス XW50 PHV ZVW52 11.6インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種トヨタ プリウス XW50 PHV ZVW52 11.6インチ 2.5R GPS ナビ寸法(mm)282.5×169.7サイズ11.6取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム トヨタ プリウス / PHV プリウス NSZT-Y68T 9 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム トヨタ プリウス / PHV プリウス NSZT-Y68T 9 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種トヨタ プリウス / PHV プリウス NSZT-Y68T ( 9 型 )寸法(mm)215×109取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム トヨタ プリウス XW50 PHV ZVW52 11.6インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム トヨタ プリウス XW50 PHV ZVW52 11.6インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種トヨタ プリウス XW50 PHV ZVW52 11.6インチ寸法(mm)282.5×169.7サイズ11.6インチ取付方式シリコン吸着特性高硬度9H/ブルーライトカット/光沢
液晶保護フィルム トヨタ RAV4 / RAV4 PHV 50系 9インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム トヨタ RAV4 / RAV4 PHV 50系 9インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
適合機種トヨタ RAV4/RAV4 PHV 50系 9インチ特性高硬度9H取付け方法シリコン吸着付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1寸法(mm)261×142.5
液晶保護フィルム トヨタ プリウス XW50 PHV ZVW52 11.6インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム トヨタ プリウス XW50 PHV ZVW52 11.6インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種トヨタ プリウス XW50 PHV ZVW52 11.6インチ 2.5R GPS ナビ寸法(mm)282.5×169.7取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
液晶保護フィルム トヨタ プリウス / PHV プリウス NSZT-Y68T 9型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム トヨタ プリウス / PHV プリウス NSZT-Y68T 9型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種トヨタ プリウス / PHV プリウス NSZT-Y68T ( 9 型 )寸法(mm)215×109取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム トヨタ プリウス / PHV プリウス NSZT-Y68T 9 型 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム トヨタ プリウス / PHV プリウス NSZT-Y68T 9 型 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種トヨタ プリウス / PHV プリウス NSZT-Y68T (9 型)寸法(mm)215×109取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
コネクタ MHVシリーズ 多治見無線電機コネクタ MHVシリーズ多治見無線電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
小形、軽量の高耐圧コネクタ 外観、形状はBNCコネクタと類似していますが互換性はありません。
定格電圧(V)AC1600接続方法バヨネット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下耐電圧(V/min)AC5000(結合時)
Pレスアンカー TRUSCOPレスアンカーTRUSCO
669税込736
1パック(12本)ほか
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
液晶保護フィルム 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種トヨタ プリウス PHV プリウス 7 型ナビ寸法(mm)81×155取付方式シリコン吸着画面サイズ7型特性指紋防止
キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) 日東工器キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)日東工器
469税込516特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状チューブ取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
LPHV0001Z LITTELFUSELPHV0001ZLITTELFUSE
2,698税込2,968
1個
当日出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30リード線適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォンホルダー GENTOSスマートフォンホルダーGENTOS
2,798税込3,078
1台
5日以内出荷
スマートフォンを縦向き・横向きのどちらにも取り付け可能。
付属品シリコンストラップ、アジャストラバー本体質量(g)約:40適合サイズ(mm)スマートフォン:(最大)約159×78×厚み8、(最小)約124×59×厚み7適合ハンドル径(Φmm)約22~33(シリコンストラップ使用時)、16~29(アジャストラバー使用時)
11.6インチ フルハイビジョンLCDモニター ブロードウォッチ11.6インチ フルハイビジョンLCDモニターブロードウォッチ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
HDMI/VGAの接続に対応したフルハイビジョン小型モニター。 11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示。 さまざまな角度に調整できるスタンド付き
用途防犯カメラ、サブモニターとして出力無し電源DC12V/1A本体寸法(mm)約285×200×100本体質量(g)約570表示11.6 インチ TFT LCD入力HDMI、VGA解像度LCD1920×1080 ピクセル動作温度(℃)0~50使用場所屋内
エンドミル コートHS ラフィング FPHVA S&K(三興製作所)エンドミル コートHS ラフィング FPHVAS&K(三興製作所)
7,598税込8,358
1本
5日以内出荷
刃数3材質SKH57
40型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製 NAC(長堀工業)40型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製NAC(長堀工業)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。
材質鋼鉄ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、油 他最高衝撃圧力(MPa)2
20型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製 NAC(長堀工業)20型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製NAC(長堀工業)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。
材質鋼鉄ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、油 他最高衝撃圧力(MPa)2