カテゴリ
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「phw11」の検索結果

パークヒート ハンディ熱風機
パーカーコーポレーション¥109,800税込¥120,7801台当日出荷から9日以内出荷カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。温度範囲(℃)常温~650
定温式スポット型感知器
ニッタン(NITTAN)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 外部制御用P端子付。仕様[接続中継器]遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RILカバーJIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24番号検定型式番号:感第2019~22号定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形作動温度(℃)70