カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pi1」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン用 配管パテ JAPPYエアコン用 配管パテJAPPY(2件のレビュー)
159税込175
1個(200g)ほか
当日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ
ホワイト
エルボ 正和エルボ正和(5件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ギボシ端子スリーブセット BRIDGE[自動車用品]ギボシ端子スリーブセットBRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(200組)
当日出荷
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。線径(sq)0.5~2.0セット内容ギボシ端子(オス・メス各100個)、スリーブ(オス・メス各100個)タイプ自動車用ギボシ端子+スリーブセット
四角パイプインサート TRUSCO四角パイプインサートTRUSCO(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10個)ほか
当日出荷
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質L.D.ポリエチレン(PE)形状頭部四角形状
ポンスタンパーインキ 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーインキ新朝日コーポレーション(SACOS)(5件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
上下6個印面タイトル(項目)内蔵。 ダイヤルを回すだけで簡単にタイトル変更。 浸透印とはインクが印面からしみ出してきて、スタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコです。 インキの補充で繰り返し使えます。 耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
容量(mL)10繰り返し・詰め替え対応
スピンドル紐 日本紐釦貿易スピンドル紐日本紐釦貿易(4件のレビュー)
479税込527
1袋(30m)
当日出荷
手芸用品はもちろんアパレル関係や小物バッグ類に多用にご使用頂けます。 手さげバッグ、エプロン・きんちゃく袋、ナップサックなど、手づくりに幅広くご使用いただけます。 やわらかい手触りなので、手などが痛くなりにくいので便利です。 また、編み目も細やかで高級感があります。
長さ(m)30材質レーヨン100%(スフ)
DC/ACインバーター セルスターDC/ACインバーターセルスター(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
トラックやバスの24V車両でスマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能](1)出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 (2)出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(3)異常温度検出保護:製品内部の温度が約100℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(4)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(5)力電圧低下保護:入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(6)入力過電圧保護:入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5出力電流(A)定格:2.1、最大:2.4出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M.方式インバーター
平型端子スリーブセット BRIDGE[自動車用品]平型端子スリーブセットBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(200組)
当日出荷から6日以内出荷
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。
丸パイプインサート TRUSCO丸パイプインサートTRUSCO(2件のレビュー)
969税込1,066
1セット(10個)ほか
当日出荷
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
メタルパイプハンガー【最大50着】 アイリスオーヤマメタルパイプハンガー【最大50着】アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
翌日出荷
ハンガーパイプが約80~130cmまで伸縮できるメタリック調のパイプハンガーです。ハンガーパイプにはワンタッチレバーを採用しましたので、楽に伸縮ができます。移動に便利なキャスター付きです。 メタリックカラーなのでメタルラックシリーズとの親和性があります。
材質スチール/ニッケルクロームメッキシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800~1305×440×980~1560(※キャスター取り付け時)
パッキン UPI型 NOKパッキン UPI型NOK(13件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
ミニフィッティング I型異径 アイシスミニフィッティング I型異径アイシス(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径
ミニフィッティング I型同径 アイシスミニフィッティング I型同径アイシス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)タイプI型同径
四角パイプインサート SDC TANAKA(SDC田中)四角パイプインサートSDC TANAKA(SDC田中)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
ケミフィットCPインサート ニッタケミフィットCPインサートニッタ(1件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
形状インサート使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂適合チューブPL、PN、TA、TP使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.4負圧性能(kPa)-99.975RoHS指令(10物質対応)対応
ポリイミド粘着テープ API-114A FR 中興化成工業ポリイミド粘着テープ API-114A FR中興化成工業(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
電気絶縁性に優れています。 テープ表面は耐磨耗性・表面平滑性に優れています。
用途電気絶縁被覆、各種機器の絶縁用、他使用温度範囲(℃)250伸び(%)70主な用途電気・電子用最高使用温度(℃)250引張強度(N/25mm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐磨耗性、表面平滑性
丸パイプインサート SDC TANAKA(SDC田中)丸パイプインサートSDC TANAKA(SDC田中)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(50個)ほか
当日出荷
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
アイスクリームカップ 東罐興業アイスクリームカップ東罐興業(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1箱(1500個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質
瞬間Pi!1秒で測れる日本製温度計 オムニ[家電]瞬間Pi!1秒で測れる日本製温度計オムニ[家電](1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
瞬間Pi!!いつでもどこでも簡単!!触れずに約1秒で素早く正確に測れる非接触式電子温度計。操作性のあるピストルタイプでお子様からお年寄りまでどの年代の方でも簡単に温度測定が行えます。非接触なので衛生的。SEMITEC製サーモパイル(赤外線)センサーを採用、素早く正確な測定が可能です。また温度に応じて緑・黄色・赤とディスプレイのバックライトでも表現。体温以外に食べ物、液体、室温なども触れずに測定ができます。
仕様測定保存数:32回材質ABS樹脂質量(g)約95測定範囲(℃)Aモード:32~43、Bモード:0.1~99.9定格電圧(V)DC3センサータイプ赤外線測定方式非接触式寸法(cm)約15.8×10.5×4.8使用電池単4アルカリ乾電池×2(別売り)測定距離(mm)約50~80保証期間1年間測定精度(℃)±0.2(35~42、±0.3(0~34.9/42.1~100
サーキットプロテクタ CP32P形 富士電機サーキットプロテクタ CP32P形富士電機(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から62日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0988
パッキン CPI型 NOKパッキン CPI型NOK(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(PUR)型式CPI
クリアポケット インデックス付 カクケイクリアポケット インデックス付カクケイ(1件のレビュー)
169税込186
1袋(30枚)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。 焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。 書き込みできるインデックス付き。
用途書類や写真の分類・整理・保管など
ソケットベンドチーズクランプ MCC(松阪鉄工所)ソケットベンドチーズクランプMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
防炎 断熱 遮光1級 カフェカーテン フォレストリンク防炎 断熱 遮光1級 カフェカーテンフォレストリンク(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から9日以内出荷
消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産縫製工場にて製造しているので高品質。
用途断熱率は約54%。外気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカフェカーテンです。付属品防炎ラベル付材質ポリエステル100%機能遮光1級/ウオッシャブル
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
GA-1Sセット品 TMEHジャパンGA-1Sセット品TMEHジャパン(4件のレビュー)
390税込429
1セット
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)136
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード1枚付き アイリスオーヤマスタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード1枚付きアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
シワなく衣類を収納するのに適したデザイン性のあるスタイルハンガーです。ハンガーパイプには衣類をかけて収納し、棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。
材質ハンガーパイプ:粉体塗装 パイプ:粉体塗装、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード寸法(mm)640×400×1500質量(kg)約7タイププレミアムボード1枚耐荷重(kg)全体20、パイプ10、棚板10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約640×約400×約1500ケース容量(L)23.7収納の目安ジャケット等の冬物 約10着、シャツ・ブラウス等の夏物 約18着
ハンドルカバー カラーメイクアップ ボンフォームハンドルカバー カラーメイクアップボンフォーム(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ドライブを楽しく快適にする女性が喜ぶデザインのハンドルカバー。女性に人気のラパンやムーヴキャンバスなどの車両カラーを参考に開発した商品。ボディーカラーに合わせたハンドルのカスタマイズができます。いつも清潔!抗菌防臭加工済。
形状S36.5~37.9cmサイズS材質(本体)[表地]合成皮革質量(g)約430サイズ(cm)約36.5~37.9使用上の注意※本来の操作ができず運転に支障が発生する場合は速やかに使用を中止してください。※運転前にゆるみ等がないか安全を確認の上、運転してください。※運転中の取付け・取外しは大変危険ですので絶対におやめください。※本品の取付け・取外し時に、車両のハンドル本体に傷が付く恐れがあります。取扱いには十分注意してください。※使用状況、車種によってはハンドル本体にカバーの跡が残る場合があります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。※本革仕様のハンドルに使用した際、本革を傷めるおそれや変色させる可能性があります。※必ず適合車種表、適合サイズをご確認の上ご使用ください。
プリティピンクメンバーズカード HEADS(ヘッズ)プリティピンクメンバーズカードHEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
859税込945
1パック(50枚)
4日以内出荷
ビビッドピンクのキュートなデザインです。
材質寸法(幅W×高さH)(mm)170×55