カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 真空パッド(5)
絞り込み
パッドサイズ(Φmm)
- 30
- 10(2)
- 10.5(1)
- 11.2(1)
- 15(2)
- 20(3)
- 22(2)
- 25(2)
- 30.0(2)
- 30.7(2)
- 35(2)
- 39.7(2)
- 40(3)
- 49.7(2)
- 50(5)
- 60(2)
- 75(2)
- 100(1)
- 105(1)
- 110(1)
- パッドサイズ(Φmm)をもっと見る
材質(パッド)
- その他(1)
- ウレタンゴム(1)
- シリコーンゴム(1)
- ニトリルゴム(1)
ブランド
- Piab(ピアブ)(3)
- コンバム(旧:妙徳)(2)
「piab」の検索結果

サクションカップ BFF(ショートベローズフリクション)モデル
Piab(ピアブ)¥8,398税込¥9,2381個31日以内出荷金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカップです。フリクションカップの通常の摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。0.1 g/[[M2]]以上のプレス用オイルが付着しているシートメタルに最も適しています。油の付着した面に対する強力なグリップ力のおかげで、サクションカップは、従来のサクションカップの通常2~4倍の高いせん断力に耐えられます。BFFデザインは、カーブのある面や、積まれたものを順に吊り上げていくような、高さ補正が必要な場合に適しています。フラットな内部サポートは、どの方向であれ移動中の安定性を高めます。特別に開発された材質である DURAFLEX製サクションカップは、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。材質ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)使用温度範囲(℃)10~50
サクションカップ B‐BL(ロングベローズ)モデル
Piab(ピアブ)¥859~税込¥945~1個46日以内出荷高さ調整が必要なアプリケーションに最適なモデルです。高真空を必要とするアプリケーションには適しません。パンや焼き菓子など柔らかいワーク専用モデルです。材質FDA対応シリコン(青色)使用温度範囲(℃)-40~200
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ウレタン
コンバム(旧:妙徳)¥899税込¥9891個当日出荷から7日以内出荷リップ部薄いタイプの2段じゃばらパッド色青使用温度範囲(℃)-20~75硬度(A/s)55