カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「pic12f675」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PIC12F675-E/P MICROCHIPPIC12F675-E/PMICROCHIP
389税込428
1個
当日出荷
Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F675-I/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F675-I/PMICROCHIP
17,980税込19,778
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC12F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 1024×14ワード、128 B●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 64 B●USBチャンネル: 0●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●動作温度 Min: -40 ℃mm●PIC12F629 - 675 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F629 - 675ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えた、Microchipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最大5 MIPSで動作し、1.75 KBのプログラムメモリ、及び64バイトSRAMと128バイトEEPROMから成るデータメモリを備えています。 精度±1 %のRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 35の命令 8レベルハードウェアスタック - MHz内蔵発振器 I/Oピン - 6 コンパレータ - 1 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC12F675のみ 1個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)RoHS指令(10物質対応)対応
PIC12F1822-I/P MICROCHIPPIC12F1822-I/PMICROCHIP(1件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷
ヘキサゴンソケット TRUSCOヘキサゴンソケットTRUSCO(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
シール基板 サンハヤトシール基板サンハヤト(1件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷
希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。 ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。 回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。 ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Arduino Uno Rev3 ArduinoArduino Uno Rev3Arduino(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
種類工作キットメモリー(フラッシュ)32K仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHzアナログ入力6動作電圧7~12V
PICプログラマーA+ アドウィンPICプログラマーA+アドウィン(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
マイコンを実装したままプログラムを書き込めるコンパクトな完成品PICライターです。USB接続で別電源不要です。手のひらに収まる軽量・コンパクトサイズです。書き込みソフトウェア同梱しています。
用途セット内容、USBケーブル、線材×5本、リボンケーブル、マニュアルアズワン品番3-8805-01
MELSEC iQ-Rシリーズ CPU 三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ CPU三菱電機
49,980税込54,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
制御方式ストアードプログラム繰返し演算USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入出力点数(点)4096
Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F683-I/SN MICROCHIPMicrochip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F683-I/SNMICROCHIP
32,980税込36,278
1セット(100個)
7日以内出荷
PIC12F683 8 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。当初ワンタイムプログラマブル( OTP )の部品として発売されたこのデバイスシリーズは、追加機能として拡大し続けて、さらなる強化を加えています。PIC12F683 ファミリのマイクロコントローラは、8 レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最高 5 MIPS の性能と、3.5 KB のプログラムメモリ、128 バイト RAM と 256 バイト EEPROM から成るデータメモリを備えています。設定可能な精度±1 %のRCオシレータをボードに搭載しています。特長. 35個の命令 8 レベルのハードウェアスタック 8 MHz 内蔵発振器 - 8 MHz → 125 kHzの範囲内で選択可能 I/O ピン x 6 コンパレータ x 1 4 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC ) CCP モジュール(キャプチャー/コンペ/パルス幅変調) 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 インサーキットシリアルプログラミング( ICSP )
仕様ファミリー名 = PIC12Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2048 x 14ワード、256 B最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0ADC数 = 4 x 10ビットRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン SOIC MICROCHIPマイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン SOICMICROCHIP
379税込417
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC12F1822-I/SN MICROCHIPPIC12F1822-I/SNMICROCHIP
219税込241
1個ほか
翌々日出荷
Microchip Technology マイコン MICROCHIPMicrochip Technology マイコンMICROCHIP
869税込956
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
組込 MICROCHIP組込MICROCHIP
839税込923
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
EPROMプログラマ SKYPRO SeeitEPROMプログラマ SKYPROSeeit
31,980税込35,178
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:プログラマ / コピアインターフェース:USBプログラマー名:SKYPROプログラムされたメモリタイプ:EEPROM, FLASHSKYPRO EEPROM / フラッシュプログラマ. SeeitのSKYPROは、EEPROM、SPIフラッシュ、DataFlash、HCS、MCUなど、700以上のデバイス向けのプログラマ / コピアです。 ARM Cortex CPU32ベースのSKYPROは、高速プログラミングが可能です。 SKYPROをUSBポート経由でPCに接続するだけでよく、外部電源は必要ありません。 SKYPROは、スタンドアロンモードで使用すると、メモリをあるデバイスから別のデバイスに複製することができます。 2つのコンポーネントをZIF16ソケットに挿入すると、データが複製されます。. SKYPROキットの内容: プログラマ 基板用ソケット AVR ISPケーブル AVR ISPアダプタ USBケーブル ソフトウェアCD ユーザーマニュアル SKYPROプログラマの特長: ZIF16ソケット 対応するファイル形式: バイナリ、Intel (拡張) HEX、ROM 機能: 読み込み / 書き込み / ブランクチェック書き込み / 検証 / ブランクチェック / 複製 / 消去 2.5 → 5 Vの低電圧デバイスに対応 25Lxxxxチップを自動検出 スタンドアロンモードで別のチップにメモリを複製 量産モード Windows 98 / ME / 2000 / XP / Vista、Windows 7 / 8 / 10に対応 寸法: 188 x 115 x 34 mm 重量: 195 g USBポートの電源RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F683-E/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F683-E/PMICROCHIP
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC12F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 2.048 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC12F683 - ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。当初ワンタイムプログラマブル( OTP )の部品として発売されたこのデバイスシリーズは、追加機能として拡大し続けて、さらなる強化を加えています。 PIC12F683 ファミリのマイクロコントローラは、 - レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最高 - MIPS の性能と、 3.5 KB のプログラムメモリ、 128 バイト RAM - 256 バイト EEPROM から成るデータメモリを備えています。設定可能な精度±1 %のRCオシレータをボードに搭載しています。. 特長. 35個の命令 - レベルのハードウェアスタック - MHz 内蔵発振器 - 8 MHz - 125 kHzの範囲内で選択可能 I/O ピン - 6 コンパレータ - 1 - チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC - CCP モジュール(キャプチャー/コンペ/パルス幅変調) - ビットタイマ - 2 16 ビットタイマ - 1 インサーキットシリアルプログラミング( ICSP )RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F675-E/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F675-E/PMICROCHIP
389税込428
1個
5日以内出荷
PIC12F629 675 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F629 675ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えた、Microchipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最大5 MIPSで動作し、1.75 KBのプログラムメモリ、及び64バイトSRAMと128バイトEEPROMから成るデータメモリを備えています。 精度±1 %のRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 35の命令 8レベルハードウェアスタック MHz内蔵発振器 I/Oピン 6 コンパレータ 1 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC12F675のみ 1個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)
仕様ファミリー名 = PIC12Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 14ワード、128 B最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 64 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0ADCユニット数 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
PICマイコン MICROCHIPPICマイコンMICROCHIP
599税込659
1個
4日以内出荷
ベーシックな8ピンのPICマイコンです。
コンパレータ1主記憶(RAM)容量(標準/最大)128byte内部ADコンバータ10-bit4chプログラムメモリ容量3.5kbytes/2kwordsインターバルタイマー8-bit×2・16-bit×1パッケージDIP-8I/O点数6動作電圧(V)2.0~5.5クロック周波数20MHzROMEEPROM:256byte
PIC12F1822-I/MF MICROCHIPPIC12F1822-I/MFMICROCHIP
239税込263
1個ほか
7日以内出荷
Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F617-I/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F617-I/PMICROCHIP
13,980税込15,378
1セット(60個)
7日以内出荷
PIC12F609 / 615 / 617 8ビットフラッシュマイクロコントローラ。MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。PIC12F609 / 615 / 617ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えた、Microchipのミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大3.5 KBのプログラムメモリと最大128バイトRAMのデータメモリを搭載しています。精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。特長:35の命令 8レベルハードウェアスタック 8 MHz内蔵発振器 - 選択可能な出力: 4 MHzと8 MHz I/Oピン x 5 コンパレータ x 1 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC12F615 / F617モデルのみ 8ビットタイマ x 1 - PIC12F615 / F617: 8ビットタイマ x 2 1個の16ビットタイマ インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)
仕様ファミリー名 = PIC12F、パッケージタイプ = PDIP、実装タイプ = スルーホール、ピン数 = 8、デバイスコア = PIC、データバス幅 = 8bit、プログラムメモリサイズ = 2048 x 14ワード、最大周波数 = 20MHz、RAMサイズ = 128 B、USBチャンネル = 0、PWMユニット数 = 1 x 10 bit、SPIチャンネル数 = 0、UARTチャンネル数 = 0、PWM = 2 x 10ビットmmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F675-E/SN MICROCHIPMicrochip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F675-E/SNMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC12F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 1024ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 64 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 0●SPIチャンネル数: 0●UARTチャンネル数: 0●イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC12F629 - 675 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F629 - 675ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えた、Microchipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最大5 MIPSで動作し、1.75 KBのプログラムメモリ、及び64バイトSRAMと128バイトEEPROMから成るデータメモリを備えています。 精度±1 %のRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 35の命令 8レベルハードウェアスタック - MHz内蔵発振器 I/Oピン - 6 コンパレータ - 1 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC12F675のみ 1個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F629-E/SN MICROCHIPMicrochip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F629-E/SNMICROCHIP
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
PIC12F629 675 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F629 675ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えた、Microchipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最大5 MIPSで動作し、1.75 KBのプログラムメモリ、及び64バイトSRAMと128バイトEEPROMから成るデータメモリを備えています。 精度±1 %のRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 35の命令 8レベルハードウェアスタック MHz内蔵発振器 I/Oピン 6 コンパレータ 1 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC12F675のみ 1個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)
仕様ファミリー名 = PIC12Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 64 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F629-I/SN MICROCHIPMicrochip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F629-I/SNMICROCHIP
23,980税込26,378
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC12F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 1024×14ワード、128 B●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 64 B●USBチャンネル: 0●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●動作温度 Min: -40 ℃mm●PIC12F629 - 675 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F629 - 675ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えた、Microchipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最大5 MIPSで動作し、1.75 KBのプログラムメモリ、及び64バイトSRAMと128バイトEEPROMから成るデータメモリを備えています。 精度±1 %のRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 35の命令 8レベルハードウェアスタック - MHz内蔵発振器 I/Oピン - 6 コンパレータ - 1 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC12F675のみ 1個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)RoHS指令(10物質対応)対応