「picoscope 5000」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 60MHz Pico Technology

    Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 60MHz

    Pico Technology
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    欠品中
    仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 60MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = ACアダプタ, USB最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 2.5 Gsps上昇時間 = 5.8nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 100MHz Pico Technology

    Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 100MHz

    Pico Technology
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 200MHz Pico Technology

    Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 200MHz

    Pico Technology
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = ACアダプタ, USB最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 10 Gspsモデル番号(P) = 5444DRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBオシロスコープ PicoScope 6000Eシリーズ Pico Technology

    USBオシロスコープ PicoScope 6000Eシリーズ

    Pico Technology
    ¥929,800~税込¥1,022,780~
    1台
    6日以内出荷から93日以内出荷
    PicoScope 6000Eシリーズ高分解能・FlexResオシロスコープは、垂直分解能8~12ビット、帯域幅最大500 MHz、サンプルレート5 GS/sなどの機能を搭載しています。 4つまたは8つのアナログチャネルモデルは、タイミングのエラー、グリッチ、ドロップアウト、クロストーク、準安定性問題などの信号品質に関する問題を調べるのに必要となるタイミングや振幅分解能を提供することができます。
    用途高性能組み込みシステム、信号処理、パワーエレクトロニクス、メカトロニクス、自動車設計などに取り組むデザインエンジニア、および物理研究所や粒子加速器などにおいてマルチチャンネル高性能実験を行う研究者や科学者に最適の設計となっています。
  • Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 200MHz Pico Technology

    Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 200MHz

    Pico Technology
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = USB最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 10 Gsps上昇時間 = 1.75nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4, 16 (Digital) Ch, 200MHz Pico Technology

    Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4, 16 (Digital) Ch, 200MHz

    Pico Technology
    ¥569,800税込¥626,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネル数 = 4, 16 (Digital)帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = ACアダプタ, USBディスプレイのタイプ = アナログ強度,デジタルカラー最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 10 Gsps上昇時間 = 1.75nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 60MHz Pico Technology

    Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 60MHz

    Pico Technology
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 60MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = USB最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 2.5 Gsps上昇時間 = 5.8nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBオシロスコープ PicoScope 3000シリーズ Pico Technology

    USBオシロスコープ PicoScope 3000シリーズ

    Pico Technology(1件のレビュー)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    お持ちのパソコンと接続するだけでオシロスコープになるので、主張先やフィールドワークで活用できます。 ソフトウェアは各モデル共通。標準でシリアルコード機能を装備し、11種類ものフォーマットに対応。 デンゲンハUSBバスパワーから供給されるため、コンセントがないところでも使用できます。 8ch入力、差動入力・分解能16bit・256Mメモリ・IEPE(加速度)入力など、多彩なラインナップ。 本体は軽量コンパクトでスペースを取らずカバンの中にもスッキリ納まり、持ち運びに便利です。 演算解析や表示はパソコン能力を活用し、見やすくストレスのない使用環境を実現します。"
    仕様512Mのロングメモリ、100000回/秒の波形更新レート、Windows/MAC/Linux環境で使用可能、USBバスパワーのみで動作可能、外聞電源不要対応OSWindows7/8/10(32bitまたは64bit)OS搭載ハードウェア付属プローブあり機能信号発生機能付、シリアルデコード機能(16種類標準装備)、発信機能:FG/AWG測定機能【波形(自動)】真の実効値、周波数、サイクルタイム、デューティーサイクル、DC平均、エッジカウント、立下がりエッジカウント、立上がりエッジカウント、立下がりレート、立上がりレート、低パルス幅、高パルス幅、立下がり時間、立上り充電時間(時間)、最小、最大、Peak to Peak、【FFT(自動)】ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、ピーク時の平均振幅、電力合計、THD%、THD+N、THDdB、SFDR、SINAD、SNR、IMD、【統計】最小、最大、平均、標準偏差サンプリング1GS/sビット8bitトリガー【モード】ノーマル、オート、シングル、ラビット、【種類】エッジ、ウィンドウ、パルス幅、ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、ウィンドウドロップアウト、インターバル、ラントパルス、ロジックUSBタイプUSB3.0/USB2.0(電力はUSBポートまたは付属のACアダプタから供給)
  • USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ Pico Technology

    USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ

    Pico Technology
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    6日以内出荷
    お持ちのパソコンと接続するだけでオシロスコープになるので、主張先やフィールドワークで活用できます。 ソフトウェアは各モデル共通。標準でシリアルコード機能を装備し、11種類ものフォーマットに対応。 デンゲンハUSBバスパワーから供給されるため、コンセントがないところでも使用できます。 8ch入力、絶縁入力・分解能16bit・256Mメモリ・IEPE(加速度)入力など、多彩なラインナップ。 本体は軽量コンパクトでスペースを取らずカバンの中にもスッキリ納まり、持ち運びに便利です。 演算解析や表示はパソコン能力を活用し、見やすくストレスのない使用環境を実現します。
    対応OSWindows7/8/10(32bitまたは64bit)OS搭載ハードウェア測定機能【波形(自動)】真の実効値、周波数、サイクルタイム、デューティーサイクル、DC平均、エッジカウント、立下がりエッジカウント、立上がりエッジカウント、立下がりレート、立上がりレート、低パルス幅、高パルス幅、立下がり時間、立上り充電時間(時間)、最小、最大、Peak to Peak、【FFT(自動)】ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、ピーク時の平均振幅、電力合計、THD%、THD+N、THDdB、SFDR、SINAD、SNR、IMD、【統計】最小、最大、平均、標準偏差トリガー【モード】ノーマル、オート、シングル、ラビット、【種類】エッジ、ウィンドウ、パルス幅、ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、ウィンドウドロップアウト、インターバル、ラントパルス、ロジックUSBタイプUSB3.0/USB2.0(電力はUSBポートまたは付属のACアダプタから供給)
  • PicoScope 2000シリーズ Pico Technology

    PicoScope 2000シリーズ

    Pico Technology(1件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    質量(g)200動作温度(℃)0~50
  • USBオシロスコープ Pico Technology

    USBオシロスコープ

    Pico Technology
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    6日以内出荷
  • USBオシロスコープ PicoScope 4000Aシリーズ Pico Technology

    USBオシロスコープ PicoScope 4000Aシリーズ

    Pico Technology
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    当日出荷
    PicoScope 4000Aシリーズは、USB 3で接続するPCベースのコンパクトな筐体に、帯域幅20 MHz、低ノイズ、分解能12ビット、ディープキャプチャメモリ、統合機能、任意波形ジェネレー ターなどの機能を搭載し、実証されたユーザーインターフェースも兼ね備えています。
    用途電子、機械、音声、ライダー、レーダー、超音波、NDT、予知保全 システムなど様々な分野に取り組み、正確な測定を行い、反復波形や長時間シングルショット波 形の解析を正確に行う必要のあるエンジニア、科学者、技術者に最適です。分解能垂直:12ビットサンプルレート最大:80MS/s
  • ハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH) OWON(オウオン)

    ハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH)

    OWON(オウオン)(6件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    【3in1多機能設計】ハンディサイズの筐体にオシロスコープ・マルチメーター・波形発生器(波形発生器はSモデルのみ)を集約。これ1台で開発・実験・現場作業まで幅広く対応。 【幅広い帯域と高速サンプリング】25MHz~200MHz帯域(モデルによる)と最大1GSa/sサンプリングで、高速信号や突発波形を高精度に解析。 【高機能マルチメーター内蔵】20,000~24,000カウント分解能で電圧・電流・抵抗・容量・温度・導通チェックなど多彩な測定に対応。研究・教育・現場作業を効率化。 【携帯性とPC連携】コンパクト設計&約4時間連続駆動。USB Type-C充電・通信対応で、SCPIコマンドによるリモート制御やPCデータ連携も可能。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析ディスプレイ3.5インチLCDメモリ長さ8K
  • 1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台ほか
    4日以内出荷から21日以内出荷
    大画面7インチLCD(WVGA)搭載 最高50,000回/秒の高速波形更新 最大10Mポイントのロングメモリを搭載 10種類の豊富なトリガタイプ 38項目の自動測定機能を搭載 Go-NoGo判定機能 500kポイントのFFT機能を搭載 間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション) USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション) USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備
    付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット質量(kg)約2.8消費電力(W)30電源電圧AC100V~240V 50~60Hz感度(垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3分解能8ビット機能(セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジインターフェース(Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力表示更新レート50000波形/秒コントロール機能(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能サンプリング(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/sディスプレイ7 インチ WVGA TFT LCD入力インピーダンス1MΩ// 約16pF最大入力電圧300V rms、CAT I波形(保存)24セット極性ノーマル、反転遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相入力結合方式AC、DC、GND使用環境条件0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃オフセット(ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V言語表示日本語、英語その他使用可能RoHS指令(10物質対応)対応演算項目+・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz周波数カウンタ6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定平均2~256回、選択可能カーソル測定カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV)USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷DCゲイン確度±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div
  • PCベース・オシロスコープ VDS1000シリーズ (25MHz/100Mサンプル/秒、2CH) OWON(オウオン)

    PCベース・オシロスコープ VDS1000シリーズ (25MHz/100Mサンプル/秒、2CH)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷
    【コンパクト&携帯性】VDSシリーズは厚さ18mm・重量わずか約260gの超薄型設計で、省スペースな作業環境や持ち運びに最適。ノートPCと接続するだけで本格的なオシロスコープ環境を構築でき、研究室・教育現場・出張先でも柔軟に活用できます。 【25MHz帯域&高速サンプリング】2チャンネル入力・25MHz帯域幅・最大100Mサンプル/秒の性能を搭載。小型ながら正確な波形観測が可能で、電子工作から産業機器のメンテナンスまで幅広い用途に対応。レコード長5kにより、安定した信号解析を実現します。 【多彩な測定・解析機能】エッジ・ビデオ・スロープ・パルストリガに対応し、信号の異常を的確に捉えます。演算機能(+,-,×,÷,反転,FFT)やX-Yモードも搭載しており、周波数解析や波形比較が可能。電子設計や品質検証の効率を高めます。 【PC連携と高い拡張性】USBインターフェース(VDS1022Iは絶縁USB対応)でPCと接続し、専用ソフトウェアで操作・保存・解析が可能。SCPIコマンド対応でリモート制御や自動試験システムにも組み込みやすい設計。省電力(≤2.5W)で使いやすく、教育や開発環境にも最適です。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様SCPIコマンドをサポート インターフェース:USB(VDS1022)、絶縁USB(VDS1022I)質量(kg)約0.26分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18サンプルレート100MSa/sメモリ長さ5K
  • デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ

    RIGOL(リゴル)(12件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
  • デジタルオシロスコープ Tektronix(テクトロニクス)

    デジタルオシロスコープ

    Tektronix(テクトロニクス)(2件のレビュー)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1台ほか
    6日以内出荷から21日以内出荷
    7型WVGAカラー・ディスプレイ(水平軸メモリ数:15、表示可能な信号が50%増加) 32種類の自動測定 時間領域と周波数領域を同時に表示するデュアル・ウィンドウFFT トリガ周波数カウンタ パン/ズーム機能 多言語ユーザ・インタフェース:10言語に対応したユーザ・インタフェース/前面パネル・オーバーレイ 設置面積が小さな、小型・軽量 ファンレス設計により低ノイズを実現
    質量(kg)機器単体:1.979、アクセサリを含む:2.2電源100~240VAC RMS ±10%寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154.95×325.12×106.68最大消費電力(W)30高度(m)動作時:最高3000、非動作時:最高12000電源周波数(Hz)45~65(100~240V)、360~440(100~132V)安全性製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合使用環境温度(℃)動作時:0~+50、非動作時:-30~+71EMC規格EC Council Directive 2014/30/EU・UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030; EN61010-1、EN61010-2-030(電磁適合性)使用環境湿度(%)動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+60℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないことサンプルレート1GS/sレコード長20kポイント
  • 超軽量PCオシロスコープ(MSOタイプ2ch/16ch 25MHz) Pico Technology

    超軽量PCオシロスコープ(MSOタイプ2ch/16ch 25MHz)

    Pico Technology
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    パソコンに接続して使用する超軽量MSOオシロスコープ 6種の機能が1台に PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量MSOオシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、ロジックアナライザ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形ジェネレーター、30種類のシリアルバスアナライザーの6種類の機能を1台に搭載するオールインワンMSOオシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:2チャンネル 25MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、48Kメモリ ・デジタル入力:16チャンネル 200Mb/s ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなど DC-1MHzまで ・任意波形ジェネレーター:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大16384 ※バッファーメモリはアナログ、デジタルで共有
    その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/div寸法(mm)130×104×18.8チャンネル数アナログ入力 2ch、デジタル入力 16ch接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)25MHz
  • 超軽量PCオシロスコープ(4ch 25MHz) Pico Technology

    超軽量PCオシロスコープ(4ch 25MHz)

    Pico Technology
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量オシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形発生器、30種類のシリアルバスアナライザーの5種類の機能を1台に搭載するオールインワン・オシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:4チャンネル 25MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、48Kメモリ ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなど DC-1MHzまで ・任意波形発生器:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大16384 ・シリアル解析:CAN, SPI, I2C/I2S, UARTなど30種類のプロトコル解析が行えます。
    その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/divセット内容USBケーブル×1、プローブx4、クイックスタートガイドx1、キャリングポーチx1寸法(mm)142×92×18.8チャンネル数4接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)25MHz
  • 超軽量PCオシロスコープ(2ch 50MHz) Pico Technology

    超軽量PCオシロスコープ(2ch 50MHz)

    Pico Technology
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    3日以内出荷
    パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量オシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形発生器、30種類のシリアルバスアナライザーの5種類の機能を1台に搭載するオールインワン・オシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:2チャンネル 50MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、32Mメモリ ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなどDC-1MHzまで ・任意波形発生器:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大1048576 ・シリアル解析:CAN, SPI, I2C/I2S, UARTなど30種類のプロトコル解析が行えます
    その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/div寸法(mm)130×104×18.8チャンネル数2接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)50MHz
  • Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 100MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネル Pico Technology

    Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 100MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネル

    Pico Technology
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = 2000帯域幅 = 100MHzアナログチャンネル数 = 2デジタルチャネル数 = 16サンプルレートランダム = 1 Gサンプル/秒UARTインタフェース = ありUSBインタフェース = あり垂直分解能 = 8ビット最小タイムベース = 1ns/div最大タイムベース = 5000s/div最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div幅 = 104mmEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、デジタル入力ケーブル、ロジックテストクリップ(x20)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2208B MSO 2チャンネル100 MHz PCオシロスコープ. パワフル、ポータブル、コンパクト 2アナログ / 16デジタルチャンネル 帯域幅: 100 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、128 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCオシロスコープ(4ch 20MHz) Pico Technology

    PCオシロスコープ(4ch 20MHz)

    Pico Technology
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    3日以内出荷
    非常に明瞭な波形解析 コンパクトな筐体に垂直分解能12ビット、帯域幅20MHz、MSバッファメモリ256MS、高速サンプルレート80MS/sなどの性能を備えています。
    その他【最長タイムベース】20ns/div、【最長タイムベース】5000s/div寸法(mm)90×170×40チャンネル数4接続【PC】USB3.0入力感度2mV/div~10V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート80MS/s使用帯域(-3dB)20MHz
  • PCオシロスコープ(8ch 20MHz) Pico Technology

    PCオシロスコープ(8ch 20MHz)

    Pico Technology
    ¥639,800税込¥703,780
    1個
    3日以内出荷
    非常に明瞭な波形解析 コンパクトな筐体に垂直分解能12ビット、帯域幅20MHz、MSバッファメモリ256MS、高速サンプルレート80MS/sなどの性能を備えています。
    その他【最長タイムベース】20ns/div、【最長タイムベース】5000s/div寸法(mm)90×170×40チャンネル数8接続【PC】USB3.0入力感度2mV/div~10V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート80MS/s使用帯域(-3dB)20MHz
  • Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 25MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネル Pico Technology

    Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 25MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネル

    Pico Technology
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = 2000帯域幅 = 25MHzアナログチャンネル数 = 2デジタルチャネル数 = 16サンプルレートランダム = 500 Mサンプル/秒UARTインタフェース = ありUSBインタフェース = あり垂直分解能 = 8ビット最小タイムベース = 2ns/div最大タイムベース = 5000s/div最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div幅 = 104mmEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、デジタル入力ケーブル、ロジックテストクリップ(x20)、クイックスタートガイド、ソフトウェア. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2205A MSO 2チャンネル25 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2205A MSOは、25 MHz 2チャンネルのミックスドシグナルオシロスコープです。最大サンプリングレート500 MS/sの16チャンネルロジックアナライザとしても動作します。 スペクトラム分析、関数 / 任意波形の発生、シリアルバス分析機能を備えています。 2205A MSOは、48 kSのバッファメモリと1 MHz AWGのシグナル発生器を搭載しています。 スコープモードとスペクトラムモードでは、自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2205A MSOは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2205A MSOは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを利用します。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 2アナログ / 16デジタルチャンネル 25 MHz帯域幅 内蔵任意波形発生器 500 MS/s、48 kSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 50MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネル Pico Technology

    Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 50MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネル

    Pico Technology
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = 2000帯域幅 = 50MHzアナログチャンネル数 = 2デジタルチャネル数 = 16サンプルレートランダム = 1 Gサンプル/秒UARTインタフェース = ありUSBインタフェース = あり垂直分解能 = 8ビット最小タイムベース = 2ns/div最大タイムベース = 5000s/div最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div幅 = 104mmEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、デジタル入力ケーブル、ロジックテストクリップ(x20)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2206B MSO 2チャンネル50 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2206B MSOは、50 MHz 2チャンネルのミックスドシグナルオシロスコープです。最大サンプリングレート1 GS/sの16チャンネルロジックアナライザとしても動作します。 スペクトラム分析、関数 / 任意波形の発生、シリアルバス分析機能を備えています。 2206B MSOは、32 MSのバッファメモリと1 MHz AWGのシグナル発生器を搭載しています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2206B MSOは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2206B MSOは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 2アナログ / 16デジタルチャンネル 帯域幅: 50 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、32 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
トレー 500 500特集