カテゴリ

  • 測定用品(45)
    • デジタルオシロスコープ(34)
    • PC接続型オシロスコープ(3)

「picoscope」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PicoScope 2000シリーズ Pico Technology

    PicoScope 2000シリーズ

    Pico Technology(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    質量(g)200動作温度(℃)0~50
  • USBオシロスコープ PicoScope 3000シリーズ Pico Technology

    USBオシロスコープ PicoScope 3000シリーズ

    Pico Technology(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    お持ちのパソコンと接続するだけでオシロスコープになるので、主張先やフィールドワークで活用できます。 ソフトウェアは各モデル共通。標準でシリアルコード機能を装備し、11種類ものフォーマットに対応。 デンゲンハUSBバスパワーから供給されるため、コンセントがないところでも使用できます。 8ch入力、差動入力・分解能16bit・256Mメモリ・IEPE(加速度)入力など、多彩なラインナップ。 本体は軽量コンパクトでスペースを取らずカバンの中にもスッキリ納まり、持ち運びに便利です。 演算解析や表示はパソコン能力を活用し、見やすくストレスのない使用環境を実現します。"
    仕様512Mのロングメモリ、100000回/秒の波形更新レート、Windows/MAC/Linux環境で使用可能、USBバスパワーのみで動作可能、外聞電源不要対応OSWindows7/8/10(32bitまたは64bit)OS搭載ハードウェア付属プローブあり機能信号発生機能付、シリアルデコード機能(16種類標準装備)、発信機能:FG/AWG測定機能【波形(自動)】真の実効値、周波数、サイクルタイム、デューティーサイクル、DC平均、エッジカウント、立下がりエッジカウント、立上がりエッジカウント、立下がりレート、立上がりレート、低パルス幅、高パルス幅、立下がり時間、立上り充電時間(時間)、最小、最大、Peak to Peak、【FFT(自動)】ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、ピーク時の平均振幅、電力合計、THD%、THD+N、THDdB、SFDR、SINAD、SNR、IMD、【統計】最小、最大、平均、標準偏差サンプリング1GS/sビット8bitトリガー【モード】ノーマル、オート、シングル、ラビット、【種類】エッジ、ウィンドウ、パルス幅、ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、ウィンドウドロップアウト、インターバル、ラントパルス、ロジックUSBタイプUSB3.0/USB2.0(電力はUSBポートまたは付属のACアダプタから供給)
  • Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 100MHz Pico Technology

    Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 100MHz

    Pico Technology
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 100MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 2000電源 = USB最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 3.5nsEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2208B 2チャンネル100 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2208Bは、スペクラム分析、関数 / 任意波形発生、シリアルバス分析機能を備えた100 MHz 2チャンネルオシロスコープです。 2208Bのサンプリングレートは最大1 GS/sで、128 MSのバッファメモリと1 MHzのAWG信号発生器を備えています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2208Bは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2208Bは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 2つのアナログチャンネル 帯域幅: 100 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、128 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ Pico Technology

    USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ

    Pico Technology
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    お持ちのパソコンと接続するだけでオシロスコープになるので、主張先やフィールドワークで活用できます。 ソフトウェアは各モデル共通。標準でシリアルコード機能を装備し、11種類ものフォーマットに対応。 デンゲンハUSBバスパワーから供給されるため、コンセントがないところでも使用できます。 8ch入力、絶縁入力・分解能16bit・256Mメモリ・IEPE(加速度)入力など、多彩なラインナップ。 本体は軽量コンパクトでスペースを取らずカバンの中にもスッキリ納まり、持ち運びに便利です。 演算解析や表示はパソコン能力を活用し、見やすくストレスのない使用環境を実現します。
    対応OSWindows7/8/10(32bitまたは64bit)OS搭載ハードウェア測定機能【波形(自動)】真の実効値、周波数、サイクルタイム、デューティーサイクル、DC平均、エッジカウント、立下がりエッジカウント、立上がりエッジカウント、立下がりレート、立上がりレート、低パルス幅、高パルス幅、立下がり時間、立上り充電時間(時間)、最小、最大、Peak to Peak、【FFT(自動)】ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、ピーク時の平均振幅、電力合計、THD%、THD+N、THDdB、SFDR、SINAD、SNR、IMD、【統計】最小、最大、平均、標準偏差トリガー【モード】ノーマル、オート、シングル、ラビット、【種類】エッジ、ウィンドウ、パルス幅、ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、ウィンドウドロップアウト、インターバル、ラントパルス、ロジックUSBタイプUSB3.0/USB2.0(電力はUSBポートまたは付属のACアダプタから供給)
  • PICOSCOPE 2205A Pico Technology

    PICOSCOPE 2205A

    Pico Technology
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    付属品USB 2.0(USB 3.0/3.1対応)ケーブル、x1/x10受動プローブ 2個、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBオシロスコープ PicoScope 4000Aシリーズ Pico Technology

    USBオシロスコープ PicoScope 4000Aシリーズ

    Pico Technology
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    PicoScope 4000Aシリーズは、USB 3で接続するPCベースのコンパクトな筐体に、帯域幅20 MHz、低ノイズ、分解能12ビット、ディープキャプチャメモリ、統合機能、任意波形ジェネレー ターなどの機能を搭載し、実証されたユーザーインターフェースも兼ね備えています。
    用途電子、機械、音声、ライダー、レーダー、超音波、NDT、予知保全 システムなど様々な分野に取り組み、正確な測定を行い、反復波形や長時間シングルショット波 形の解析を正確に行う必要のあるエンジニア、科学者、技術者に最適です。分解能垂直:12ビットサンプルレート最大:80MS/s
  • Pico Technology PicoScope 3000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 50MHz(PicoScope 3403D) Pico Technology

    Pico Technology PicoScope 3000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 50MHz(PicoScope 3403D)

    Pico Technology
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 50MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 3000電源 = メイン最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/div垂直分解能 = 8ビットキャリングケースに収納された等倍 / 10倍切り替え可能プローブ(アナログチャンネルにつき1つ)、クイックスタートガイド、ソフトウェア / リファレンスCD、USBケーブル、電源アダプタ(4つのアナログチャンネルモデルのみ). PicoScope 3000Dシリーズオシロスコープ. USBで接続する、小型のPicoScope 3000Dは完全なポータブルテストシステムです。ラップトップに接続すれば、いつでも、どこでも使用できる装置になります。 自由にダウンロードできるPicoScope 6ソフトウェアでサポートされており、システム設計、研究やテストから、教育、サービスや修理まで、多様な用途に対して高度でコスト効果の高いソリューションを提供します。 すべてのモデルにUSB 3.0インターフェイスが付属しており、USB 2.0と完全な互換性があります。 すべてのPicoScopesと同様に、3000DはPC画面上でサイズ変更可能なウィンドウに波形を表示し、複数の高解像度アナログ及びデジタルトレース向けに整理されたスペースを提供します。 PCのネットワーキング、ストレージ、処理機能を使用すれば、波形の保存、共有及び分析を迅速かつ簡単に行うことができます。 大容量の測定バッファにより、最大1ギガサンプル/秒のリアルタイムサンプリング速度でも、長時間のキャプチャが可能になります。 ハードウェア加速のデータ処理で、非常に大きなキャプチャサイズでもスムーズかつ迅速な表示更新を維持できます。 3000Dには、演算チャンネルや、統計、スペクトル解析及びカラー持続表示モードを備えた自動計測など、多数の高度な機能が標準装備されています。 パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウト、チャンネルロジック、デジタルパターン及びその他のクオリファイヤーを備えた高度なデジタルトリガ、マスク制限テストやアラームも組み込まれています。 シリアルデコードは、最大20個のアナログ及びデジタルチャンネル上でSPI、I 2 C、I 2 S、RS-232/UART、CAN、LIN及びFlexRayプロトコルなど、異なるプロトコルを同時にサポートします。. 帯域幅のオプション(50、70、100、又は200 MHzモデル) 選択したモデルに応じて2つ又は4つのアナログチャンネル 16個のデジタルチャンネル 最大1 GS/sのリアルタイムサンプリング 最大512 MSのバッファメモリ 関数発生器と任意波形発生器を組み込み ハードウェア加速の更新速度 USB接続及び給電RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 25MHz Pico Technology

    Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 25MHz

    Pico Technology
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 25MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 2000電源 = USB最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 2ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 14nsEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x 4)、クイックスタートガイド。ソフトウェアはダウンロード可能、明細を同梱. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2405A 4チャンネル25 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2405Aは、25 MHz 4チャンネルのオシロスコープです。最大500 MS/sでサンプリングできます。 スペクトラム分析、関数 / 任意波形の発生、シリアルバス分析機能を備えています。 2205Aは、48 kSのバッファメモリと1 MHz AWGのシグナル発生器を搭載しています。 スコープモードとスペクトラムモードでは、自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2205Aは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2205Aは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを利用します。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 4つのアナログチャンネル 25 MHz帯域幅 内蔵任意波形発生器 500 MS/s、48 kSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology PicoScope 4000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 20MHz Pico Technology

    Pico Technology PicoScope 4000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 20MHz

    Pico Technology
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 20MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 4000最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 10mV/divサンプルレートランダム = 256 Mサンプル/秒安全カテゴリレベル = CAT IIIPicoscope 4444高分解能差動USBオシロスコープ. PicoScope 4444とアクセサリを使用すると、さまざまな用途の性格で詳細な測定ができます。PicoScope 4444の核をなしている先進のオシロスコープは、ユーザーのニーズを上回る以下のような機能を備えています。. 主な特徴. 完全差動高インピーダンス入力 x 4. 帯域幅: 20 MHz. 変更可能な解像度: 12又は14ビット. 大容量メモリ: 256 MS. コモンモードノイズを排除. インテリジェントプローブ / クランプ対応のインターフェイス. ミリボルト単位から50 Vまで対応する低電圧プローブ. 高電圧用途向けの1000 V CAT IIIプローブ. 10000波形分のサイクリックバッファ. 更新速度: 最大10万波形/秒. シリアルバスデコード. マスク制限テスト. 先進の演算機能とフィルタ処理. 測定値の統計処理. 高度なデジタルトリガ. USB 3.0接続及び給電. 代表的用途. 接地基準ではない信号の測定. 単相 / 三相の電圧 / 電流の安全な測定. 測定用の電力をモバイル / IoTデバイスから給電. 主電源の品質テスト. SMPS設計. ハイブリッド車や電気自動車の設計. モータの駆動部やインバータ. 生体医学用電子機器. 単一チャンネルで差動信号(CAN、平衡オーディオ)を測定. インテリジェントな差動入力. 従来のオシロスコーププローブを使用する場合は、高インピーダンス入力と低インピーダンス接地との間でシングルエンド測定を行います。. 差動オシロスコープでは、2か所の高インピーダンス入力館の測定を行い、両側とも接地されていない部品やテストポイントの間での測定が可能です。また、差動入力はコモンモードノイズを排除します。どちらの高インピーダンス入力でも同じように拾われたノイズが排除されます。. PicoScope 4444に4つある入力チャンネルはどれもインテリジェントプローブインターフェイスで、互換性のあるプローブを認識し、必要に応じて給電します。チャンネルごとに電圧又は電流プローブを選択できます。. 非減衰プローブでは、ミリボルト単位から±50 Vまでの信号を高分解能、低ノイズで測定できます。減衰プローブでは、最大1000 V CAT IIIの信号を測定できます。電流プローブは最大2000 Aまでに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PicoScope 3000シリーズ Pico Technology

    PicoScope 3000シリーズ

    Pico Technology
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    1GS/sサンプリングを持ち運び可能なコンパクトサイズで実現
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析分解能8(bit)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1(GS/s)
  • 超軽量PCオシロスコープ(4ch 25MHz) Pico Technology

    超軽量PCオシロスコープ(4ch 25MHz)

    Pico Technology
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量オシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形発生器、30種類のシリアルバスアナライザーの5種類の機能を1台に搭載するオールインワン・オシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:4チャンネル 25MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、48Kメモリ ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなど DC-1MHzまで ・任意波形発生器:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大16384 ・シリアル解析:CAN, SPI, I2C/I2S, UARTなど30種類のプロトコル解析が行えます。
    その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/divセット内容USBケーブル×1、プローブx4、クイックスタートガイドx1、キャリングポーチx1寸法(mm)142×92×18.8チャンネル数4接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)25MHz
  • Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 200MHz Pico Technology

    Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 200MHz

    Pico Technology
    489,800税込538,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = ACアダプタ, USB最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 10 Gspsモデル番号(P) = 5444DRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4, 16 (Digital) Ch, 200MHz Pico Technology

    Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4, 16 (Digital) Ch, 200MHz

    Pico Technology
    559,800税込615,780
    1個
    欠品中
    仕様チャンネル数 = 4, 16 (Digital)帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = ACアダプタ, USBディスプレイのタイプ = アナログ強度,デジタルカラー最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 10 Gsps上昇時間 = 1.75nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology PicoScope 4000 シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 5MHz Pico Technology

    Pico Technology PicoScope 4000 シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 5MHz

    Pico Technology
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 5MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 4000電源 = メインディスプレイのタイプ = なし最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 10 Msps上昇時間 = 70nsMI007プローブ2個、USBケーブル、クイックスタートガイド、ソフトウェア開発キット(SDK)、ソフトウェア(Windows XP、Windows Vista、Windows 7互換)、リファレンスCD. PicoScope 4262. PicoScope 4262は高解像度のUSBオシロスコープで、関数発生器と任意波形発生器を備え、スイープ関数を使用した周波数応答解析が行えます。 マスク制限テスト、演算 / リファレンスチャネル、高度なデジタルトリガ、シリアルでコード、自動測定、カラー持続表示モードといった機能も備えています。 スペクトラムアナライザとして使用したときのPicoScope 4262は、ダイナミック信号アナライザや各種の専用オーディオアナライザに匹敵する性能を誇ります。 ピークツーピーク電圧や立ち上がり時間、S/N比までのあらゆる測定がすぐに行えるPicoScope 4262はマルチメータとしてご利用いただけます。 本機は多くの機能を備えながら驚くほど高速で、使い慣れたWindowsユーザーインターフェイスと直感的なコントロールによって簡単に使用できます。 フロントパネルにはBNC入力チャネル2つと関数発生器及びAWG用のBNC出力を備えています。 リアパネルはPC接続用のUSBポートと、外部トリガ接続用のBNCを備えています。. 高解像度オシロスコープ 低ノイズ 高度なデジタルトリガ 低歪み信号ジェネレータ 任意波形発生器 USB給電RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 100MHz Pico Technology

    Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 100MHz

    Pico Technology
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 100MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 2000電源 = USB最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 3.5nsEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x4)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2408B 4チャンネル100 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2408Bは、スペクラム分析、関数 / 任意波形発生、シリアルバス分析機能を備えた100 MHz 4チャンネルオシロスコープです。 2408Bのサンプリングレートは最大1 GS/sで、128 MSのバッファメモリと1 MHzのAWG信号発生器を備えています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2408Bは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2408Bは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 4つのアナログチャンネル 帯域幅: 100 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、128 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 70MHz Pico Technology

    Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 70MHz

    Pico Technology
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 70MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 2000電源 = USB最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 5nsEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x4)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2407B 4チャンネル70 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2407Bは、スペクラム分析、関数 / 任意波形発生、シリアルバス分析機能を備えた70 MHz 4チャンネルオシロスコープです。 2407Bのサンプリングレートは最大1 GS/sで、64 MSのバッファメモリと1 MHzのAWG信号発生器を備えています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2407Bは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2407Bは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 4つのアナログチャンネル 帯域幅: 70 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、64 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • PicoScope 2205A 超軽量PCオシロスコープ(2ch 25MHz) Pico Technology

    PicoScope 2205A 超軽量PCオシロスコープ(2ch 25MHz)

    Pico Technology
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    25MHz 2チャンネルオシロスコープ USB電源供給型の低コストオシロスコープで、波形を表示します。 自動測定、シリアルデコード、シリアルデコード、持続ディスプレイ、マスクリミット試験、スペクトル分析、任意波形ジェネレーターなどのPicoScopeの標準機能すべてが含まれます。
    チャンネル数2メモリー【キャプチャメモリ】16 kSRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート200 MS/s使用帯域(-3dB)25MHz、(AWG)100 kHz
  • Pico Technology PicoScope 3000 シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 100MHz(PicoScope 3205D MSO) Pico Technology

    Pico Technology PicoScope 3000 シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 100MHz(PicoScope 3205D MSO)

    Pico Technology
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 100MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 3000電源 = メイン最小垂直軸感度 = 10mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 1 Gspsモデル番号(P) = PicoScope 3205D MSO1倍 / 10倍に切替可能なプローブ(アナログチャンネルごとに1個)をキャリングケースに収納、クイックスタートガイド、ソフトウェアとリファレンスCD、USBケーブル、電源アダプタ(4つのアナログチャンネルモデルのみ)、TA136デジタルケーブル、10個のテストクリップ入りTA139パック(x 2). PicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープ. USBで接続する、小型のPicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープは完全なポータブルテストシステムです。ラップトップに接続すれば、いつでも、どこでも使用できる装置になります。自由にダウンロードできるPicoScope 6ソフトウェアでサポートされており、システム設計、研究やテストから、教育、サービスや修理まで、多様な用途に対して高度でコスト効果の高いソリューションを提供します。 すべてのモデルにUSB 3.0インターフェイスが付属しており、USB 2.0と完全な互換性があります。すべてのPicoScopesと同様に、3000D MSOはPC画面上でサイズ変更可能なウィンドウに波形を表示し、複数の高解像度アナログ及びデジタルトレース向けに整理されたスペースを提供します。PCのネットワーキング、ストレージ、処理機能を使用すれば、波形の保存、共有及び分析を迅速かつ簡単に行うことができます。大容量の測定バッファにより、最大1ギガサンプル/秒のリアルタイムサンプリング速度でも、長時間のキャプチャが可能になります。ハードウェア加速のデータ処理で、非常に大きなキャプチャサイズでもスムーズかつ迅速な表示更新を維持できます。 3000D MSOには、演算チャンネルや、統計、スペクトル解析及びカラー持続表示モードを備えた自動計測など、多数の高度な機能が標準装備されています。パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウト、チャンネルロジック、デジタルパターン及びその他のクオリファイヤーを備えた高度なデジタルトリガ、マスク制限テストやアラームも組み込まれています。シリアルデコードは、最大20個のアナログ及びデジタルチャンネル上でSPI、I 2 C、I 2 S、RS-232/UART、CAN、LIN及びFlexRayプロトコルなど、異なるプロトコルを同時にサポートします。. 帯域幅のオプション(50、70、100又は200 MHzモデル) 選択したモデルに応じて2つ又は4つのアナログチャンネル 16個のデジタルチャンネル 最大1 GS/sのリアルタイムサンプリング 最大512 MSのバッファメモリ 関数発生器と任意波形発生器を組み込み ハードウェア加速の更新速度 USB接続及び給電RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology PicoScope 3000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 50MHz(PicoScope 3403D MSO) Pico Technology

    Pico Technology PicoScope 3000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 50MHz(PicoScope 3403D MSO)

    Pico Technology
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 50MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 3000電源 = メイン最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divモデル番号(P) = 3403D1倍 / 10倍に切替可能なプローブ(アナログチャンネルごとに1個)をキャリングケースに収納、クイックスタートガイド、ソフトウェアとリファレンスCD、USBケーブル、電源アダプタ(4つのアナログチャンネルモデルのみ)、TA136デジタルケーブル、10個のテストクリップ入りTA139パック(x 2). PicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープ. USBで接続する、小型のPicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープは完全なポータブルテストシステムです。ラップトップに接続すれば、いつでも、どこでも使用できる装置になります。自由にダウンロードできるPicoScope 6ソフトウェアでサポートされており、システム設計、研究やテストから、教育、サービスや修理まで、多様な用途に対して高度でコスト効果の高いソリューションを提供します。 すべてのモデルにUSB 3.0インターフェイスが付属しており、USB 2.0と完全な互換性があります。すべてのPicoScopesと同様に、3000D MSOはPC画面上でサイズ変更可能なウィンドウに波形を表示し、複数の高解像度アナログ及びデジタルトレース向けに整理されたスペースを提供します。PCのネットワーキング、ストレージ、処理機能を使用すれば、波形の保存、共有及び分析を迅速かつ簡単に行うことができます。大容量の測定バッファにより、最大1ギガサンプル/秒のリアルタイムサンプリング速度でも、長時間のキャプチャが可能になります。ハードウェア加速のデータ処理で、非常に大きなキャプチャサイズでもスムーズかつ迅速な表示更新を維持できます。 3000D MSOには、演算チャンネルや、統計、スペクトル解析及びカラー持続表示モードを備えた自動計測など、多数の高度な機能が標準装備されています。パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウト、チャンネルロジック、デジタルパターン及びその他のクオリファイヤーを備えた高度なデジタルトリガ、マスク制限テストやアラームも組み込まれています。シリアルデコードは、最大20個のアナログ及びデジタルチャンネル上でSPI、I 2 C、I 2 S、RS-232/UART、CAN、LIN及びFlexRayプロトコルなど、異なるプロトコルを同時にサポートします。. 帯域幅のオプション(50、70、100又は200 MHzモデル) 選択したモデルに応じて2つ又は4つのアナログチャンネル 16個のデジタルチャンネル 最大1 GS/sのリアルタイムサンプリング 最大512 MSのバッファメモリ 関数発生器と任意波形発生器を組み込み ハードウェア加速の更新速度 USB接続及び給電RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology PicoScope 3000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 200MHz Pico Technology

    Pico Technology PicoScope 3000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 200MHz

    Pico Technology
    399,800税込439,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 3000電源 = メイン最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 500ps/divサンプルレートランダム = 10 Gsps上昇時間 = 1.75nsキャリングケースに収納された等倍 / 10倍切り替え可能プローブ(アナログチャンネルにつき1つ)、クイックスタートガイド、ソフトウェア / リファレンスCD、USBケーブル、電源アダプタ(4つのアナログチャンネルモデルのみ). PicoScope 3000Dシリーズオシロスコープ. USBで接続する、小型のPicoScope 3000Dは完全なポータブルテストシステムです。ラップトップに接続すれば、いつでも、どこでも使用できる装置になります。 自由にダウンロードできるPicoScope 6ソフトウェアでサポートされており、システム設計、研究やテストから、教育、サービスや修理まで、多様な用途に対して高度でコスト効果の高いソリューションを提供します。 すべてのモデルにUSB 3.0インターフェイスが付属しており、USB 2.0と完全な互換性があります。 すべてのPicoScopesと同様に、3000DはPC画面上でサイズ変更可能なウィンドウに波形を表示し、複数の高解像度アナログ及びデジタルトレース向けに整理されたスペースを提供します。 PCのネットワーキング、ストレージ、処理機能を使用すれば、波形の保存、共有及び分析を迅速かつ簡単に行うことができます。 大容量の測定バッファにより、最大1ギガサンプル/秒のリアルタイムサンプリング速度でも、長時間のキャプチャが可能になります。 ハードウェア加速のデータ処理で、非常に大きなキャプチャサイズでもスムーズかつ迅速な表示更新を維持できます。 3000Dには、演算チャンネルや、統計、スペクトル解析及びカラー持続表示モードを備えた自動計測など、多数の高度な機能が標準装備されています。 パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウト、チャンネルロジック、デジタルパターン及びその他のクオリファイヤーを備えた高度なデジタルトリガ、マスク制限テストやアラームも組み込まれています。 シリアルデコードは、最大20個のアナログ及びデジタルチャンネル上でSPI、I 2 C、I 2 S、RS-232/UART、CAN、LIN及びFlexRayプロトコルなど、異なるプロトコルを同時にサポートします。. 帯域幅のオプション(50、70、100、又は200 MHzモデル) 選択したモデルに応じて2つ又は4つのアナログチャンネル 16個のデジタルチャンネル 最大1 GS/sのリアルタイムサンプリング 最大512 MSのバッファメモリ 関数発生器と任意波形発生器を組み込み ハードウェア加速の更新速度 USB接続及び給電RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 70MHz Pico Technology

    Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 70MHz

    Pico Technology
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 70MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 2000電源 = USB最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 5nsEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2207B 2チャンネル70 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2207Bは、スペクラム分析、関数 / 任意波形発生、シリアルバス分析機能を備えた70 MHz 2チャンネルオシロスコープです。 2207Bのサンプリングレートは最大1 GS/sで、64 MSのバッファメモリと1 MHzのAWG信号発生器を備えています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2207Bは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2207Bは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 2つのアナログチャンネル 帯域幅: 70 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、64 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • PicoScope 3000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 200MHz Pico Technology

    PicoScope 3000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 200MHz

    Pico Technology
    449,800税込494,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 3000電源 = メイン最小垂直軸感度 = 10mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 500ps/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 1.75ns1倍 / 10倍に切替可能なプローブ(アナログチャンネルごとに1個)をキャリングケースに収納、クイックスタートガイド、ソフトウェアとリファレンスCD、USBケーブル、電源アダプタ(4つのアナログチャンネルモデルのみ)、TA136デジタルケーブル、10個のテストクリップ入りTA139パック(x 2). PicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープ. USBで接続する、小型のPicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープは完全なポータブルテストシステムです。ラップトップに接続すれば、いつでも、どこでも使用できる装置になります。自由にダウンロードできるPicoScope 6ソフトウェアでサポートされており、システム設計、研究やテストから、教育、サービスや修理まで、多様な用途に対して高度でコスト効果の高いソリューションを提供します。 すべてのモデルにUSB 3.0インターフェイスが付属しており、USB 2.0と完全な互換性があります。すべてのPicoScopesと同様に、3000D MSOはPC画面上でサイズ変更可能なウィンドウに波形を表示し、複数の高解像度アナログ及びデジタルトレース向けに整理されたスペースを提供します。PCのネットワーキング、ストレージ、処理機能を使用すれば、波形の保存、共有及び分析を迅速かつ簡単に行うことができます。大容量の測定バッファにより、最大1ギガサンプル/秒のリアルタイムサンプリング速度でも、長時間のキャプチャが可能になります。ハードウェア加速のデータ処理で、非常に大きなキャプチャサイズでもスムーズかつ迅速な表示更新を維持できます。 3000D MSOには、演算チャンネルや、統計、スペクトル解析及びカラー持続表示モードを備えた自動計測など、多数の高度な機能が標準装備されています。パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウト、チャンネルロジック、デジタルパターン及びその他のクオリファイヤーを備えた高度なデジタルトリガ、マスク制限テストやアラームも組み込まれています。シリアルデコードは、最大20個のアナログ及びデジタルチャンネル上でSPI、I 2 C、I 2 S、RS-232/UART、CAN、LIN及びFlexRayプロトコルなど、異なるプロトコルを同時にサポートします。. 帯域幅のオプション(50、70、100又は200 MHzモデル) 選択したモデルに応じて2つ又は4つのアナログチャンネル 16個のデジタルチャンネル 最大1 GS/sのリアルタイムサンプリング 最大512 MSのバッファメモリ 関数発生器と任意波形発生器を組み込み ハードウェア加速の更新速度 USB接続及び給電RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロスコープキット Pico Technology 差動オシロスコープキット 190 x 170 x 40mm(PicoScope 4444 1000 V CAT III kit) Pico Technology

    オシロスコープキット Pico Technology 差動オシロスコープキット 190 x 170 x 40mm(PicoScope 4444 1000 V CAT III kit)

    Pico Technology
    349,800税込384,780
    1個
    欠品中
    仕様モデル番号 = PQ074併用可能製品 = PicoScope 4444差動オシロスコープキットタイプ = 差動オシロスコープキット寸法 = 190 x 170 x 40mm高さ = 40mm長さ = 190mm幅 = 170mmPicoscope 4444 CAT III高分解能差動オシロスコープキット. Pico Technology社のPICOSCOPE 4444 1000 V CAT IIIキットは、3つのPicoConnect 442 1000V CAT IIIパッシブ差動電圧プローブ、及び1つのTA271シングルエンドD9-BNCアダプタを備える高分解能差動オシロスコープです。PicoScope 4444では、小型で軽量のインターフェイスボックスを備える(又はインターフェイスボックスのない)特別に設計されたパッシブ電圧プローブを使用し、複数の電源ソケットを占有することなく複数の差動測定を同時に行います。インテリジェントプローブインターフェイスは、プローブに合わせてPicoScopeディスプレイを自動的に構成します。4つのD9入力により、正確な差動測定を行うことができます。PicoScope 4444の12ビット分解能により、垂直方向に16倍のディテールが得られ、また256MSのよりディープなキャプチャメモリにより、優れた水平分解能を実現します。接地基準を持たない測定、単相及び3相電圧及び電流の安全なプローブ、モバイル / IoTデバイスの電力測定、ハイブリッド及び電気自動車の設計、モータドライブ及びインバータで使用されます。. ディープメモリオシロスコープ(256MSディープメモリ)、波形バッファ及びナビゲータ. ハードウェア高速化エンジン(HAL3)、毎秒100000個の波形. フルスケールの最大入力範囲は±50 V (PicoConnect 442 1000 V CAT III プローブを使用した場合は±1000 V). また、最大コモンモード範囲も±50 V (PicoConnect 442プローブを使用した場合は同じく±1000 V). ミリV → 50 V及び20 MHzの帯域幅に対応する低電圧プローブ. 高電圧用途向けの1000 V CAT IIIプローブ. コモンモードノイズ、信号品質、デジタルトリガを拒否. 波形バッファ及びナビゲータRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超軽量PCオシロスコープ(2ch 50MHz) Pico Technology

    超軽量PCオシロスコープ(2ch 50MHz)

    Pico Technology
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
    パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量オシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形発生器、30種類のシリアルバスアナライザーの5種類の機能を1台に搭載するオールインワン・オシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:2チャンネル 50MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、32Mメモリ ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなどDC-1MHzまで ・任意波形発生器:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大1048576 ・シリアル解析:CAN, SPI, I2C/I2S, UARTなど30種類のプロトコル解析が行えます
    その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/div寸法(mm)130×104×18.8チャンネル数2接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)50MHz
  • Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 100MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネル Pico Technology

    Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 100MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネル

    Pico Technology
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = 2000帯域幅 = 100MHzアナログチャンネル数 = 2デジタルチャネル数 = 16サンプルレートランダム = 1 Gサンプル/秒UARTインタフェース = ありUSBインタフェース = あり垂直分解能 = 8ビット最小タイムベース = 1ns/div最大タイムベース = 5000s/div最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div幅 = 104mmEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、デジタル入力ケーブル、ロジックテストクリップ(x20)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2208B MSO 2チャンネル100 MHz PCオシロスコープ. パワフル、ポータブル、コンパクト 2アナログ / 16デジタルチャンネル 帯域幅: 100 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、128 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超軽量PCオシロスコープ(MSOタイプ2ch/16ch 25MHz) Pico Technology

    超軽量PCオシロスコープ(MSOタイプ2ch/16ch 25MHz)

    Pico Technology
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    パソコンに接続して使用する超軽量MSOオシロスコープ 6種の機能が1台に PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量MSOオシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、ロジックアナライザ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形ジェネレーター、30種類のシリアルバスアナライザーの6種類の機能を1台に搭載するオールインワンMSOオシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:2チャンネル 25MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、48Kメモリ ・デジタル入力:16チャンネル 200Mb/s ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなど DC-1MHzまで ・任意波形ジェネレーター:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大16384 ※バッファーメモリはアナログ、デジタルで共有
    その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/div寸法(mm)130×104×18.8チャンネル数アナログ入力 2ch、デジタル入力 16ch接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)25MHz
  • PCオシロスコープ(8ch 20MHz) Pico Technology

    PCオシロスコープ(8ch 20MHz)

    Pico Technology
    639,800税込703,780
    1個
    3日以内出荷
    非常に明瞭な波形解析 コンパクトな筐体に垂直分解能12ビット、帯域幅20MHz、MSバッファメモリ256MS、高速サンプルレート80MS/sなどの性能を備えています。
    その他【最長タイムベース】20ns/div、【最長タイムベース】5000s/div寸法(mm)90×170×40チャンネル数8接続【PC】USB3.0入力感度2mV/div~10V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート80MS/s使用帯域(-3dB)20MHz
  • Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 100MHz Pico Technology

    Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 100MHz

    Pico Technology
    419,800税込461,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCオシロスコープ(4ch 20MHz) Pico Technology

    PCオシロスコープ(4ch 20MHz)

    Pico Technology
    339,800税込373,780
    1個
    3日以内出荷
    非常に明瞭な波形解析 コンパクトな筐体に垂直分解能12ビット、帯域幅20MHz、MSバッファメモリ256MS、高速サンプルレート80MS/sなどの性能を備えています。
    その他【最長タイムベース】20ns/div、【最長タイムベース】5000s/div寸法(mm)90×170×40チャンネル数4接続【PC】USB3.0入力感度2mV/div~10V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート80MS/s使用帯域(-3dB)20MHz
  • USBオシロスコープ PicoScope 6000Eシリーズ Pico Technology

    USBオシロスコープ PicoScope 6000Eシリーズ

    Pico Technology
    879,800税込967,780
    1台
    93日以内出荷
    PicoScope 6000Eシリーズ高分解能・FlexResオシロスコープは、垂直分解能8~12ビット、帯域幅最大500 MHz、サンプルレート5 GS/sなどの機能を搭載しています。 4つまたは8つのアナログチャネルモデルは、タイミングのエラー、グリッチ、ドロップアウト、クロストーク、準安定性問題などの信号品質に関する問題を調べるのに必要となるタイミングや振幅分解能を提供することができます。
    用途高性能組み込みシステム、信号処理、パワーエレクトロニクス、メカトロニクス、自動車設計などに取り組むデザインエンジニア、および物理研究所や粒子加速器などにおいてマルチチャンネル高性能実験を行う研究者や科学者に最適の設計となっています。
  • Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 25MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネル Pico Technology

    Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 25MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネル

    Pico Technology
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = 2000帯域幅 = 25MHzアナログチャンネル数 = 2デジタルチャネル数 = 16サンプルレートランダム = 500 Mサンプル/秒UARTインタフェース = ありUSBインタフェース = あり垂直分解能 = 8ビット最小タイムベース = 2ns/div最大タイムベース = 5000s/div最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div幅 = 104mmEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、デジタル入力ケーブル、ロジックテストクリップ(x20)、クイックスタートガイド、ソフトウェア. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2205A MSO 2チャンネル25 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2205A MSOは、25 MHz 2チャンネルのミックスドシグナルオシロスコープです。最大サンプリングレート500 MS/sの16チャンネルロジックアナライザとしても動作します。 スペクトラム分析、関数 / 任意波形の発生、シリアルバス分析機能を備えています。 2205A MSOは、48 kSのバッファメモリと1 MHz AWGのシグナル発生器を搭載しています。 スコープモードとスペクトラムモードでは、自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2205A MSOは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2205A MSOは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを利用します。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 2アナログ / 16デジタルチャンネル 25 MHz帯域幅 内蔵任意波形発生器 500 MS/s、48 kSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 50MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネル Pico Technology

    Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 50MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネル

    Pico Technology
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = 2000帯域幅 = 50MHzアナログチャンネル数 = 2デジタルチャネル数 = 16サンプルレートランダム = 1 Gサンプル/秒UARTインタフェース = ありUSBインタフェース = あり垂直分解能 = 8ビット最小タイムベース = 2ns/div最大タイムベース = 5000s/div最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div幅 = 104mmEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、デジタル入力ケーブル、ロジックテストクリップ(x20)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2206B MSO 2チャンネル50 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2206B MSOは、50 MHz 2チャンネルのミックスドシグナルオシロスコープです。最大サンプリングレート1 GS/sの16チャンネルロジックアナライザとしても動作します。 スペクトラム分析、関数 / 任意波形の発生、シリアルバス分析機能を備えています。 2206B MSOは、32 MSのバッファメモリと1 MHz AWGのシグナル発生器を搭載しています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2206B MSOは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2206B MSOは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 2アナログ / 16デジタルチャンネル 帯域幅: 50 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、32 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 200MHz Pico Technology

    Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 200MHz

    Pico Technology
    399,800税込439,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = USB最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 10 Gsps上昇時間 = 1.75nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 60MHz Pico Technology

    Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 60MHz

    Pico Technology
    299,800税込329,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 60MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = USB最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 2.5 Gsps上昇時間 = 5.8nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 60MHz Pico Technology

    Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 60MHz

    Pico Technology
    349,800税込384,780
    1個
    欠品中
    仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 60MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = ACアダプタ, USB最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 2.5 Gsps上昇時間 = 5.8nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBオシロスコープ Pico Technology

    USBオシロスコープ

    Pico Technology
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷から33日以内出荷
  • 10ビット/12chデータロガーPicoLog 1012(ターミナルボード付き) Pico Technology

    10ビット/12chデータロガーPicoLog 1012(ターミナルボード付き)

    Pico Technology
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    10ビット/12chデータロガーとターミナルボードのセット 10ビット解像度で入力が12チャンネルのデータロガーPicoLog 1012とターミナルボードのセットです。Windows、macOS、Linuxに対応する無償のPicoLog 6ソフトやPicoScope 6ソフトを使って様々な用途に使用できます。 PicoLog 6を使用すると、温度/湿度や電圧/電流などを最大1kS/sで長期間にわたってデータを収集し、記録することができます。また、8000サンプルを保存できるデータロガー内部のメモリバッファを使って、PicoScope 6により1MS/sのオシロスコープとして使用することができ、リアルタイムの波形観測と解析ができます。 PicoLog 1012とターミナルボードはD-sub25ピンコネクタで接続し、センサはねじ端子ターミナルを使用して接続するので、はんだ付けをする必要がありません。 ・12個の双極性アナログ入力チャンネル ・10ビットの解像度で、精度は1% ・2つのデジタル出力ライン ・最大サンプルレートは1MS/s ・USB接続でパソコンから電源を供給
    寸法(mm)45×100×140温度範囲(℃)【一般動作】0~+70 (規定精度:+20~+50)精度フルスケールの1%入力電圧(V)0~+2.5入力方式シングルエンド、双極性デジタル出力【D0~D3】2、【PWM】なし、ロジック低電圧:100mV(代表値)、ロジック高電圧:3.3V、電流制限:1kΩ抵抗器(出力と直列)、センサ用電源出力:2.5V@10mA、電流制限解像度10ビットRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレートPicoScope:1MS/s、PicoLog:1kS/s、PicoSDK(ブロックモード):1MS/s、PicoSDK(ストリーミング):100kS/sアナログ入力12チャンネル使用帯域【アナログ(-3dB)】DC~70kHz
  • PicoLog 1216データロガー(ターミナルボード付き) Pico Technology

    PicoLog 1216データロガー(ターミナルボード付き)

    Pico Technology
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
    16チャンネル、12ビットのターミナルボード付きデータロガー PicoLo 1216は、幅広い範囲の電圧や、センサー、トランスデューサ出力を記録できるデータロガーです。アナログ入力は16チャンネル、解像度は12ビット、精度はフルスケールの0.5%です。無償のPicoLogソフトウェアを使用すれば、1台のパソコンに最大20台のPicoデータロガーを接続することができ、320チャンネルのシステムを構築することができます。また、独自のフロントエンド回路を構成できる外付けターミナルボードが付属しています。 ・最大12ビットの解像度で、精度は0.5% ・最大4つのソフトウェアで構成可能なデジタル出力ライン ・最大サンプルレートは1/MS/s ・USB接続で電源を供給 ・PicoLog6データロギングソフトウェアを無料でダウンロード ・PicoScope6 オシロスコープソフトウェアを無料でダウンロード ・ターミナルボード付き
    その他【アナログ帯域幅(-3 dB)】DC~70kHz、【入力カップリング】DC精度フルスケールの0.5%入力電圧(V)0~+2.5入力方式シングルエンド、双極性デジタル出力【D0…D3】4、【PWM、周期、デューティサイクル】1、100μs~1800μs、1%ステップで0%~100%で調整可能、【ロジック低電圧】100mV(代表値)【ロジック高電圧】3V 1kΩ抵抗器(出力と直列)解像度12ビット入力インピーダンス1MΩ過電圧保護アースに対し±30VRoHS指令(10物質対応)対応アナログ入力16
  • USBオシロスコープ【4444専用】 BNCアダプタ Pico Technology

    USBオシロスコープ【4444専用】 BNCアダプタ

    Pico Technology
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    適合機種PicoScope 4444
  • Pico Technology オシロスコープケース Pico Technology

    Pico Technology オシロスコープケース

    Pico Technology
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ハードキャリングケースPicoハードキャリングケースPP969、中型. Pico PP969はフォーム材で仕切られたハードキャリングケースで、次世代のポータブルPicoScopeオシロスコープに適合するように設計されています。 このケースに適合するPicoScopeモデルは、PicoScope 3000D (MSOなど)、PicoScope 3400A / Bシリーズ、PicoScope 4824 8チャンネルオシロスコープ、PicoScope 5x4xフレキシブル解像度オシロスコープです。RoHS指令(10物質対応)対応