カテゴリ

  • 作業工具(26)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「picus」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MPLAB PICkit Basic MICROCHIPMPLAB PICkit BasicMICROCHIP
7,998税込8,798
1個
当日出荷
Microchip製マイコンのプログラミング/デバッグツール Microchip製マイコンのPICやAVR、dsPIC、Arm Cortex-MベースSAMシリーズなどのMCUおよびMPUのプログラミングとデバッグができる低価格なツールです。教育現場から専門的な開発まで、様々な環境に最適なツールです。 無償で提供されるMPLAB X IDEやMPLAB IPEなどの開発環境とシームレスに接続できます。CMSIS-DAP規格を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEとも互換性があります。そのほか、4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などのデバッグインターフェースをサポートしています。ARM Cortexターゲット用のアダプタも含まれています。 特長 PIC、AVR、dsPIC、SAM(Arm Cortex-M)のMCUおよびMPUをサポート パソコンにはUSB Type-Cで接続 USB 2.0による最大480Mbpsのデータ転送速度 フライングリード付きの8ピンシングルインラインヘッダーを採用 4線式JTAG、シリアルワイヤデバッグ(SWD)、UPDI、PDI、SPI、debugWIRE、TPIプログラミングをサポート 2線式JTAGおよびICSPとの下位互換性あり 8ピンインラインから標準10ピンArm SWDコネクタに変換するアダプタが付属 MPLAB X IDE、MPLAB IPE、MPLAB VS Code拡張機能をサポート CMSIS-DAP標準を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEと互換 フルターゲットMCU速度デバッグ 複数のハードウェアおよびソフトウェアブレークポイント ストップウォッチとソースコードファイルのデバッグ プッシュボタンによる簡単なファームウェアリカバリ 自動デバイス選択 簡単にセットアップできる色分けされたラベル
RoHS指令(10物質対応)対応
ドレッサー替刃 PICUS(大洋精工)ドレッサー替刃PICUS(大洋精工)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(48枚)
当日出荷
PICUS(大洋精工)のTS-24NとTS-24Sに使用可能。
らくらくヘルパーセット PICUS(大洋精工)らくらくヘルパーセットPICUS(大洋精工)(23件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。 滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。 ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。 安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。 台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
らくらくヘルパーハイパーセット PICUS(大洋精工)らくらくヘルパーハイパーセットPICUS(大洋精工)(24件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。 滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。 台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
アンカープライヤー ヒッパー PICUS(大洋精工)アンカープライヤー ヒッパーPICUS(大洋精工)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
DIYからプロまで広範囲に使えるボードアンカーツールです!
種類その他プライヤ長さ(mm)220付属品ボードアンカー2本、コンクリートプラグ2本
宇宙ノコ PICUS(大洋精工)宇宙ノコPICUS(大洋精工)
699税込769
1個
当日出荷
力要らず、方向知らずの宇宙ノコです。フレーム無しの、持ち手リング付スパイラル刃ノコギリです。刃にカットの方向性がありません。アウトドア向きで持ち運びに便利です。両手引き使いなので、狭い所や大きな材料でも切ることができます。360度が刃になっているので、上下・左右・円曲線、どの方向でも自由自在にカットできます。
用途木材・金属・プラスチック等の切断。材質刃:特殊鋼刃長(mm)500刃の厚さ(mm)約径1
ドレッサーホルダ PICUS(大洋精工)ドレッサーホルダPICUS(大洋精工)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
蘇る切れ味!!砥石の寿命倍増 150mm(6インチ)から500mm(20インチ)の砥石まで対応。 切れ止んだ砥石、面が凸凹になった砥石などが簡単に素早く仕上がり、切れ味・砥石面の真円が即座に復活します。 PICUSドレッサーホルダは焼き入れした六つの穴を持った軸受けを採用しているので従来品より10倍の耐久性が有ります。
刃数12枚から13枚小さな砥石を仕上げする場合は付属の6mm平ワッシャーを入れて刃の枚数を減らし刃の幅と砥石の厚さを同じ位に調整するようにしてください。全長(mm)265質量(g)800替刃仕様0番28mm適合砥石サイズ6インチ(150mm)から20インチ(500mm)までの研削砥石
カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×チタンコート刃 PICUS(大洋精工)カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×チタンコート刃PICUS(大洋精工)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200質量(g)260硬度Hv1600以上切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)チタンコート刃表面チタンコーティング材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
らくらくヘルパー スマート台車 PICUS(大洋精工)らくらくヘルパー スマート台車PICUS(大洋精工)(6件のレビュー)
759税込835
1セット(2個)
当日出荷
耐荷重100Kg(1台あたり)の低床台車です。
用途「耐震マット」「転倒防止プレート」等の減災グッズの設置が容易にできます。材質ABS樹脂、スチール全長(mm)100質量(g)90耐荷重(kg)100(1台あたり)
フリーウェイコッピングソー PICUS(大洋精工)フリーウェイコッピングソーPICUS(大洋精工)
899税込989
1個
当日出荷
アメリカ航空宇宙局NASAも使用、上下・左右・円どの方向でも自由自在に切断できます。左右カット・上下カット・円曲線カットできます。360度が刃になっているので、上下・左右・円曲線、どの方向でも自由自在にカットできます。
用途チタン・鉄・真鍮・ベークライト・ウレタン・石・アルミニウム・ゴム・プラスチック・木などの切断。タイプねじれ型鋸刃(スパイラル型)刃長(mm)160(実効長120)刃の厚さ(mm)約1
らくらくヘルパー スマートリフター PICUS(大洋精工)らくらくヘルパー スマートリフターPICUS(大洋精工)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
耐荷重150Kg、持上げ高さは3cm
用途「耐震マット」「転倒防止プレート」等の減災グッズの設置が容易にできます。材質ABS樹脂、スチール質量(g)258耐荷重(kg)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×44×67
カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×直刃 PICUS(大洋精工)カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×直刃PICUS(大洋精工)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200質量(g)155硬度HrC60(±1)切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)鉄直刃材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×直刃 PICUS(大洋精工)カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×直刃PICUS(大洋精工)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200質量(g)260硬度HrC60(±1)切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)鉄直刃表面クロームメッキ材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 14-Pin PDIP PIC16C505-04/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 14-Pin PDIP PIC16C505-04/PMICROCHIP
359税込395
1個
5日以内出荷
PIC16C505 8-Bit Microcontrollers. The PIC16C range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit CMOS MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into a variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Now supplanted by Flash based variants these CMOS devices are still popular in legacy designs. For new applications PIC16F variants should be considered. The PIC16C505 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s baseline architecture with a 2 level hardware stack and 33 12-bit instructions. These MCUs provide up to 5 MIPS, 1.5 Kbytes program memory with data memory of 72 bytes RAM. On board is a RC oscillator with ±1% accuracy. Features. 33 Instructions 2 Level Hardware Stack 4 MHz Internal Oscillator 11 I/O Pins One 8-bit Timer Watchdog Timer (WDT) Power-on Reset (POR) Device Reset Timer (DRT) In-Circuit Serial Programming (ICSP)
仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 14デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 72 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0高さ = 3.68mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16F870-I/SO MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16F870-I/SOMICROCHIP
739税込813
1個
5日以内出荷
PIC16F870 871 8ビットマイクロコントローラ. The PIC16F range of microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F870/871 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s Mid-Range core with an level deep hardware stack and 35 instructions. These MCUs provide up to MIPS, 3.5 Kbytes program memory, 128 bytes RAM and EEPROM of 64 bytes. マイクロコントローラの機能. 20 MHz Max. CPU Speed 35 Instructions Level Hardware Stack 22 I/O Pins PIC16F870 Model 33 I/O Pins PIC16F871 Model Power-On Reset (POR) Brown-Out Reset (BOR) Power-Up Timer (PWRT) Oscillator Start-Up Timer (OST) Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). 周辺機器. 10-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16F870 Channels, PIC16F871 Channels Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) Parallel Slave Port (PSP) PIC16F871 Model Only
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 K x 14ワード、64 x 8ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 1ADCユニット数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×ニッパ刃 PICUS(大洋精工)カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×ニッパ刃PICUS(大洋精工)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200質量(g)163硬度HrC60(±1)刃の種別ベント刃(ニッパ)切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone 15 / 15 Plus [PicPro CUSHION] ゴリラガラス クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティiPhone 15 / 15 Plus [PicPro CUSHION] ゴリラガラス クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢トリニティ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
カメラユニットをフルカバー高透明で撮影に影響なし角割れしないしなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用表面硬度10Hで傷から徹底ガード飛散防止加工防指紋加工で清潔を保つ米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービスマイクロファイバークロス付属埃取りテープ付属
クリア質量(g)1タイプ光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30.4×30.5×2.4対応機種iPhone 15/15 Plus
iPhone 16 Pro / 16 Pro Max / 15 Pro / 15 Pro Max [PicPro CUSHION] クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティiPhone 16 Pro / 16 Pro Max / 15 Pro / 15 Pro Max [PicPro CUSHION] クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢トリニティ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
・カメラ周りを完全保護・高耐久アルミノシリケートガラス採用 ・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・防指紋加工で清潔を保つ・クリアな鏡面仕上げ・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属・埃取りテープ、綿棒付属
クリア質量(g)1タイプ高透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.49×38.27×2.89対応機種iPhone 16 Pro/16 Pro Max/15 Pro/15 Pro Max特性光沢
iPhone 15 / 15 Plus [PicPro CUSHION] クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティiPhone 15 / 15 Plus [PicPro CUSHION] クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢トリニティ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
カメラユニットをフルカバー高透明で撮影に影響なし角割れしない表面硬度10Hで傷から徹底ガード飛散防止加工防指紋加工で清潔を保つ米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービスマイクロファイバークロス付属埃取りテープ付属
クリア質量(g)1タイプ光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30.4×30.5×2.4対応機種iPhone 15/15 Plus
iPhone 17 / 16 / 16 Plus [PicPro CUSHION] ゴリラガラス クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 SimplismiPhone 17 / 16 / 16 Plus [PicPro CUSHION] ゴリラガラス クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢Simplism
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
角割れしない しなやかで割れにくいゴリラガラス採用 カメラ周りを完全保護 一体型3Dフレームレンズ保護ガラス クリア
用途・カメラ周りを完全保護・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・防指紋加工で清潔を保つ・クリアな鏡面仕上げ・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・マイクロファイバークロス付属・埃取りテープ、綿棒付属
Hiro and the Miso Ghost:All about Hatcho Miso 三恵社Hiro and the Miso Ghost:All about Hatcho Miso三恵社
1,800税込1,980
1冊
4日以内出荷
食育絵本「ひろくんとオバケとはっちょうみそ」の英語版の絵本です。 日本語の原文も掲載してあります。 When young boy doesn’t like miso soup because he thinks it moves and there is ghost in the bowl, his grandmother takes him to the Hatch? Miso factory in Okazaki, Japan to learn how it is made. He learns that his ”ghost” is the k?ji used to ferment the soybeans that become miso. He also learns how nutritious miso is and how the protein in it is ”meat from vegetables”. This picture book is suitable for curious children of all ages and is good souvenir from central Japan. 食育絵本シリーズ「ひろくんとオバケとはっちょうみそ」の英語版の絵本です。 日本語の原文も掲載してあります。 When young boy doesn’t like miso soup because he thinks it moves and there is ghost in the bowl, his grandmother takes him to the Hatch? Miso factory in Okazaki, Japan to learn how it is made. He learns that his ”ghost” is the k?ji used to ferment the soybeans that become miso. He also learns how nutritious miso is and how the protein in it is ”meat from vegetables”. This picture book is suitable for curious children of all ages and is good souvenir from central Japan.
判型A4変形ページ数24著者名Akiko Suzuki、takaaki Hibi
iPhone 14 / 14 Plus [PicPro CUSHION] 高画質写真が撮れる ウルトラクリア カメラレンズ保護ガラス トリニティiPhone 14 / 14 Plus [PicPro CUSHION] 高画質写真が撮れる ウルトラクリア カメラレンズ保護ガラストリニティ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
カメラユニットをフルカバーワンランク上の高透明、ARコーティング加工角割れしない高透明で撮影に影響なし表面硬度10Hで傷から徹底ガード飛散防止加工防指紋加工で清潔を保つ米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービスマイクロファイバークロス付属埃取りテープ付属
クリア質量(g)1タイプ光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30.44×30.45×2.375対応機種iPhone 14/14 Plus
iPhone 16 Pro / 16 Pro Max / 15 Pro / 15 Pro Max [PicPro CUSHION] ゴリラガラス クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティiPhone 16 Pro / 16 Pro Max / 15 Pro / 15 Pro Max [PicPro CUSHION] ゴリラガラス クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢トリニティ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・カメラ周りを完全保護・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・防指紋加工で清潔を保つ・クリアな鏡面仕上げ・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属・埃取りテープ、綿棒付属
クリア質量(g)1タイプ高透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.49×38.27×2.89対応機種iPhone 16 Pro/16 Pro Max/15 Pro/15 Pro Max特性光沢
iPhone 16 / 16 Plus [PicPro CUSHION] クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティiPhone 16 / 16 Plus [PicPro CUSHION] クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢トリニティ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
・カメラ周りを完全保護・高耐久アルミノシリケートガラス採用 ・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・防指紋加工で清潔を保つ・クリアな鏡面仕上げ・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属・埃取りテープ、綿棒付属
クリア質量(g)1タイプ高透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.35×37.04×2.59対応機種iPhone 16/iPhone 16 Plus特性光沢/ガラス
iPhone 16 / 16 Plus [PicPro CUSHION] ゴリラガラス クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティiPhone 16 / 16 Plus [PicPro CUSHION] ゴリラガラス クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢トリニティ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・カメラ周りを完全保護・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・防指紋加工で清潔を保つ・クリアな鏡面仕上げ・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属・埃取りテープ、綿棒付属
クリア質量(g)1タイプ高透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.35×37.04×2.59対応機種iPhone 16/iPhone 16 Plus特性ゴリラガラス/光沢
iPhone 17 / 16 / 16 Plus [PicPro CUSHION] クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 SimplismiPhone 17 / 16 / 16 Plus [PicPro CUSHION] クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢Simplism
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
角割れしない 高耐久アルミノシリケートガラス採用 カメラ周りを完全保護 一体型3Dフレームレンズ保護ガラス クリア
用途・カメラ周りを完全保護・高耐久アルミノシリケートガラス採用 ・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・防指紋加工で清潔を保つ・クリアな鏡面仕上げ・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・マイクロファイバークロス付属・埃取りテープ、綿棒付属
iPhone 17 Pro Max [PicPro CUSHION] 高画質写真が撮れる ウルトラクリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 SimplismiPhone 17 Pro Max [PicPro CUSHION] 高画質写真が撮れる ウルトラクリア カメラレンズ保護ガラス 光沢Simplism
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
角割れしない 高耐久アルミノシリケートガラス採用 カメラ周りを完全保護 一体型3Dフレームレンズ保護ガラス ウルトラクリア
用途・レンズ全体をフルカバー・高耐久アルミノシリケートガラス採用 ・ダブルAR加工でさらに透明度アップ・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・防指紋加工で清潔を保つ・クリアな鏡面仕上げ・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・マイクロファイバークロス付属・埃取りテープ、綿棒付属
iPhone 17 Pro [PicPro CUSHION] クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 SimplismiPhone 17 Pro [PicPro CUSHION] クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢Simplism
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
角割れしない 高耐久アルミノシリケートガラス採用 カメラ周りを完全保護 一体型3Dフレームレンズ保護ガラス クリア
用途・カメラ周りを完全保護・高耐久アルミノシリケートガラス採用 ・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・防指紋加工で清潔を保つ・クリアな鏡面仕上げ・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・マイクロファイバークロス付属・埃取りテープ、綿棒付属
iPhone 17 Pro [PicPro CUSHION] ゴリラガラス クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 SimplismiPhone 17 Pro [PicPro CUSHION] ゴリラガラス クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢Simplism
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
角割れしない しなやかで割れにくいゴリラガラス採用 カメラ周りを完全保護 一体型3Dフレームレンズ保護ガラス クリア
用途・カメラ周りを完全保護・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・防指紋加工で清潔を保つ・クリアな鏡面仕上げ・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・マイクロファイバークロス付属・埃取りテープ、綿棒付属
iPhone 17 Pro [PicPro CUSHION] 高画質写真が撮れる ウルトラクリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 SimplismiPhone 17 Pro [PicPro CUSHION] 高画質写真が撮れる ウルトラクリア カメラレンズ保護ガラス 光沢Simplism
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
角割れしない 高耐久アルミノシリケートガラス採用 カメラ周りを完全保護 一体型3Dフレームレンズ保護ガラス ウルトラクリア
用途・レンズ全体をフルカバー・高耐久アルミノシリケートガラス採用 ・ダブルAR加工でさらに透明度アップ・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・防指紋加工で清潔を保つ・クリアな鏡面仕上げ・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・マイクロファイバークロス付属・埃取りテープ、綿棒付属
iPhone 17 Pro Max [PicPro CUSHION] ゴリラガラス クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 SimplismiPhone 17 Pro Max [PicPro CUSHION] ゴリラガラス クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢Simplism
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
角割れしない しなやかで割れにくいゴリラガラス採用 カメラ周りを完全保護 一体型3Dフレームレンズ保護ガラス クリア
用途・カメラ周りを完全保護・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・防指紋加工で清潔を保つ・クリアな鏡面仕上げ・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・マイクロファイバークロス付属・埃取りテープ、綿棒付属
マグネットピンキーパー プリム(Prym)マグネットピンキーパープリム(Prym)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
マグネットタイプの針山。 Magnetic Pin Cushion マグネットの力で針を吸着してくれるスグレモノ。 針をマグネットピンキーパーの上で放すだけ楽々収納できます。 押しピンやクリップなどの収納にもご利用いただけます。
用途針山
iPhone 15 / 15 Plus [PicPro CUSHION] 高画質写真が撮れる ウルトラクリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティiPhone 15 / 15 Plus [PicPro CUSHION] 高画質写真が撮れる ウルトラクリア カメラレンズ保護ガラス 光沢トリニティ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
カメラユニットをフルカバーワンランク上の高透明、ARコーティング加工角割れしない高透明で撮影に影響なし表面硬度10Hで傷から徹底ガード飛散防止加工防指紋加工で清潔を保つ米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービスマイクロファイバークロス付属埃取りテープ付属
クリア質量(g)1タイプ光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30.4×30.5×2.4対応機種iPhone 15/15 Plus
iPhone 16 / 16 Plus [PicPro CUSHION] 高画質写真が撮れる ウルトラクリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティiPhone 16 / 16 Plus [PicPro CUSHION] 高画質写真が撮れる ウルトラクリア カメラレンズ保護ガラス 光沢トリニティ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・レンズ全体をフルカバー・高耐久アルミノシリケートガラス採用 ・ダブルAR加工でさらに透明度アップ・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・防指紋加工で清潔を保つ・クリアな鏡面仕上げ・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属・埃取りテープ、綿棒付属
クリア質量(g)1タイプ高透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.35×37.04×2.59対応機種iPhone 16/iPhone 16 Plus特性光沢/ガラス
iPhone 17 Pro Max [PicPro CUSHION] クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 SimplismiPhone 17 Pro Max [PicPro CUSHION] クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢Simplism
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
角割れしない 高耐久アルミノシリケートガラス採用 カメラ周りを完全保護 一体型3Dフレームレンズ保護ガラス クリア
用途・カメラ周りを完全保護・高耐久アルミノシリケートガラス採用 ・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・防指紋加工で清潔を保つ・クリアな鏡面仕上げ・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・マイクロファイバークロス付属・埃取りテープ、綿棒付属
iPhone 16 Pro / 16 Pro Max / 15 Pro / 15 Pro Max [PicPro CUSHION] 高画質写真が撮れる ウルトラクリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティiPhone 16 Pro / 16 Pro Max / 15 Pro / 15 Pro Max [PicPro CUSHION] 高画質写真が撮れる ウルトラクリア カメラレンズ保護ガラス 光沢トリニティ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・レンズ全体をフルカバー・高耐久アルミノシリケートガラス採用 ・ダブルAR加工でさらに透明度アップ・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・防指紋加工で清潔を保つ・クリアな鏡面仕上げ・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属・埃取りテープ、綿棒付属
クリア質量(g)1タイプ高透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.49×38.27×2.89対応機種iPhone 16 Pro/16 Pro Max/15 Pro/15 Pro Max特性光沢
iPhone 17 / 16 / 16 Plus [PicPro CUSHION] 高画質写真が撮れる ウルトラクリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 SimplismiPhone 17 / 16 / 16 Plus [PicPro CUSHION] 高画質写真が撮れる ウルトラクリア カメラレンズ保護ガラス 光沢Simplism
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
角割れしない 高耐久アルミノシリケートガラス採用 カメラ周りを完全保護 一体型3Dフレームレンズ保護ガラス ウルトラクリア
用途・レンズ全体をフルカバー・高耐久アルミノシリケートガラス採用 ・ダブルAR加工でさらに透明度アップ・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・防指紋加工で清潔を保つ・クリアな鏡面仕上げ・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・マイクロファイバークロス付属・埃取りテープ、綿棒付属
カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×ステンレス刃 PICUS(大洋精工)カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×ステンレス刃PICUS(大洋精工)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200質量(g)260硬度HrC60(±1)切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線1.6材質(刃)ステンレス直刃表面クロームメッキ材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチメント パワーリベッター PICUS(大洋精工)アタッチメント パワーリベッターPICUS(大洋精工)
14,980税込16,478
1箱
当日出荷
インパクトドライバや電動ドライバに取り付けるだけでリベッティングを楽に行えます。 ノーズピースの交換のみで、アルミ、スチールのリベット径6.4mmまで使用可能です。 ステンレスはリベット径4.8mmまで使用可能です。 フレーム先端部にジョーケース確認穴があるので、シャフトの排出忘れを防止できます。 付属の専用ハンドルを使用することで、カシメ時の振動を大幅に軽減できます。
用途ハンドリベッターではカシメるのが困難なステンレス製のリベット、リベット径6.4mmといった太いリベットのカシメ時に、作業環境やコストの面でエアリベッターの導入が難しい方に仕様LOW最大トルク25N・m以上の電気式、及び充電式ドリルドライバートラスコ品番167-9979セット内容アタッチメント本体、作業補助用ハンドル、付属品一式、取扱説明書全長(mm)160質量(g)730六角対辺(mm)スクリューシャンク:6.35リベット径使用範囲(Φmm)2.4~6.4本体径(mm)58フレームヘッド部直径(Φmm)28推奨適合工具最大トルク100N・m以上の電気式、及び充電式インパクトドライバーフレームヘッド部高さ(mm)31
iPhone 16 Pro / 16 Pro Max / 15 Pro / 15 Pro Max [PicPro CUSHION Premium] 究極の透過率 ナノセラム カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティiPhone 16 Pro / 16 Pro Max / 15 Pro / 15 Pro Max [PicPro CUSHION Premium] 究極の透過率 ナノセラム カメラレンズ保護ガラス 光沢トリニティ
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
・カメラ周りを完全保護・ナノセラムガラス採用・ダブルAR加工でさらに透明度アップ・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・安心の日本製素材・防指紋加工で清潔を保つ・クリアな鏡面仕上げ・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属・埃取りテープ、綿棒付属
クリア質量(g)1タイプ高透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.49×38.27×2.89対応機種iPhone 16 Pro/16 Pro Max/15 Pro/15 Pro Max特性光沢
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら