カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pid1008」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイドラーピン イマオコーポレーションアイドラーピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
フランジ付きアイドラーピン イマオコーポレーションフランジ付きアイドラーピンイマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
アイドラーピン PID PID1012 イマオコーポレーションアイドラーピン PID PID1012イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。
質量(g)34タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)41.5寸法L1(mm)11.5寸法A(mm)9寸法D(mm)10寸法B(mm)29.5寸法D1(mm)16寸法L2(mm)12寸法W(mm)13寸法L3(mm)9寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M6×1
アイドラーピン PID PID1016 イマオコーポレーションアイドラーピン PID PID1016イマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。
質量(g)55タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)49.5寸法L1(mm)15.5寸法A(mm)12寸法D(mm)10寸法B(mm)37.5寸法D1(mm)20寸法L2(mm)12寸法W(mm)17寸法L3(mm)10寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M8×1.25
アイドラーピン PID PID1006 イマオコーポレーションアイドラーピン PID PID1006イマオコーポレーション
989税込1,088
1個
4日以内出荷
・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。
質量(g)30タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)36寸法L1(mm)6寸法A(mm)9寸法D(mm)10寸法B(mm)24寸法D1(mm)16寸法L2(mm)12寸法W(mm)13寸法L3(mm)9寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M6×1
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(28件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボールベアリング圧入
材質(ベアリング)スチール
エンプラVプーリーアイドラー イマオコーポレーションエンプラVプーリーアイドラーイマオコーポレーション(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。種類Vプーリー材質(ベアリング)スチール材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(プーリー)ブラック
プーリーアイドラー イマオコーポレーションプーリーアイドラーイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
プーリーアイドラー イマオコーポレーションプーリーアイドラーイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類ローラー材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
フランジ付プーリーアイドラー(樹脂製) FIP FIP1535 イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラー(樹脂製) FIP FIP1535イマオコーポレーション
999税込1,099
1個
3日以内出荷
・平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
その他適用するアイドラー軸型式:PID1008タイプT14.5A4.5d10B8L20質量(g)30タイプフェノール樹脂製種類アイドラーC1.5d126ベアリング型式:6000ZZ寸法d3(mm)24寸法Df(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)35d230
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS316 イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS316イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】48.82歯数16d10B8質量(g)80タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラーt4.4d126ベアリング6000ZZDO53チェーンNo.35RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1008タイプ
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS610 イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS610イマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】61.65歯数10d10B9質量(g)330タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラーt11.9d130ベアリング6200ZZDO68チェーンNo.60RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1008タイプ
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS512 イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS512イマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】61.34歯数12d10B9質量(g)220タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラーt8.9d130ベアリング6200ZZDO68チェーンNo.50RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1008タイプ
伝導部品カテゴリ