カテゴリ
- 清掃用品(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pig202」の検索結果

ブルーピグソックス
ピグ¥33,980税込¥37,3781箱(8本)当日出荷から16日以内出荷ブルーピグソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。 機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。 ブルーピグソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。タイプブルーピグソックス![ブルーピグ[[R上]]ソックス ピグ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25916460-230510-02.jpg)
ブルーピグ[[R上]]ソックス
ピグ¥32,980税込¥36,2781箱(8本)6日以内出荷中身はきめ細かいバーキュライト粒子で、漏洩する液体をすばやく吸収します。機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに安全に維持することができます。用途粉体の排出促進。トラスコ品番514-2938材質表:ポリプロピレン(PP)、中:バーミキュライト長さ(mm)3000長さ(m)3吸収量(L/本)油:7外径(mm)80入数(本)8
ピグ76Lコンテナ入りスピルキット
ピグ¥49,980税込¥54,9781箱6日以内出荷油、冷却水、溶剤、水などを吸収するピグ(R)吸収材が、耐久性の高いポリエチレン製の容器に入っています。 半回転式のフタは開閉が容易です。緊急漏洩対策に最適です。 容器はUN規格(1H2/X75/S UN1H2/Y100/S 容器等級Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)に適合しています。セット内容ブルーピグ(R)ソックス(PIG202)1本、ブルーピグ(R)ソックス(4048)4本、ピグ(R)マット(MAT203A)15枚、ピグ(R)ピロー(PIL201)2個、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)5枚、保管容器(PAK708)1個寸法(mm)上部:573×底部451×高さ486質量(kg)約12.4/※対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約44.4繰り返し・詰め替え対応





![ブルーピグ[[R上]]ソックス ピグ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25916460-230510-02.jpg)