カテゴリ
- 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
「pipet tips」の検索結果

ビオラモサクラチップ(バルクパック)
VIOLAMO(ビオラモ)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(1000本)当日出荷先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)
ビオラモサクラチップ(ラックパック用スペアプレート)
VIOLAMO(ビオラモ)¥4,098~税込¥4,508~1箱(96本×10個)翌々日出荷先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー、ビオラモサクラチップ(ラックパック)交換用材質PP(ポリプロピレン)
フィンチップ
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1袋(1000本)ほか当日出荷から3日以内出荷チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。オートクレーブの可否可(121℃・20分)材質PP(ポリプロピレン)
マイクロピペット
(21件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。仕様オートクレーブ不可付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス材質ABSチャンネル数1ピペットの種類マイクロピペット
チップボックス マイクロピペット用
¥1,498税込¥1,6481箱(96本)当日出荷製品検査に便利なケース入りマイクロピペット用チップボックスです。用途製品検査、実験研修用に容量(μL)0~1000材質(チップ)PP色透明ブルー主な適合ピペットモノタロウ マイクロピペット滅菌無外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×87×110適合ピペット外径(Φmm)高さ78×幅9×内径7.5
クオリティチップ
クォリティ¥2,598~税込¥2,858~1袋(250本)ほか翌日出荷から3日以内出荷各社ピペット対応の汎用チップで、すべてDNase/RNaseフリーです。適合エッペン、ギルソン、クリアピペット、ITピペットなど