カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(191)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「pipetty」の検索結果

関連キーワード
194件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pipetty Pro ICOMES

    pipetty Pro

    ICOMES
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    15日以内出荷
    Bluetooth搭載によって、専用アプリから分注量設定やログ管理が可能です。
    セット内容充電池1本質量(g)75
  • ペン型電動ピペット pippetty ICOMES

    ペン型電動ピペット pippetty

    ICOMES
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    ハンドウォーミング対策で長時間使用でも安定した分注精度を実現します。同メーカーアクチュエーター搭載により高精度の分注が可能です。一定速で吸引・分注ができるので吸引時のコンタミや分注時の泡立ちを抑制します。
    用途液体の高精度な適量吸引・吐出に付属品充電池1本材質外装:樹脂、ノズル:POM電圧(V)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレス電動ディスペンサー Tofutty ICOMES

    コードレス電動ディスペンサー Tofutty

    ICOMES
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    当日出荷
    初めてTofuttyをご使用いただく場合、本製品と併せてTofuttyスターターパック(充電器1台、シリンジ5本、プランジャ5個)の購入を推奨します。半田ペーストやグリース塗布にしよう可能です。コードレスなので、電源やコンプレッサーとの接続不要です。小型、軽量です。Φ8マイクロアクチュエータによる直圧制御により高い精度を実現します。液剤をプランジャで直接押す方式のため、作業環境に応じたパラメータ設定が不要です。
    用途初めてTofuttyを使用する方に。主に嫌気性接着剤、UV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル、さらに半田ペーストやグリース等にご使用いただけます。トラスコ品番665-7889セット内容充電器1台、クリアシリンジ1本、プランジャ1個、テーパーノズル(22G)1本材質本体筐体:ABS樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂、プランジャOリング:NBR長さ(mm)149幅(mm)23高さ(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロピペット モノタロウ

    マイクロピペット

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷
    デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
    付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス仕様オートクレーブ不可材質ABSチャンネル数1ピペットの種類マイクロピペット
  • 電動ピペット dPette DLAB

    電動ピペット dPette

    DLAB
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボタン1つでラクラク分注!片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。軽量(110g)で長時間の作業に適しています。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
    付属品ACアダプター、USBケーブル電源リチウムイオン電池分注速度3段階調整オートクレーブの可否可(121℃・20分・ヘッド部のみ)
  • 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    ◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
    付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー仕様●省エネルギー設定:10分後に自動電源オフ●ACアダプタ:AC100V 50/60Hz DC 5V (標準付属品)全長(mm)約290タイプシングルタイプチャンネル数1バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)使用環境温度(℃)15~30分注速度5段階調整充電時間(時間)約5(100%チャージ)動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能操作方法電動駆動方式ステッピングモータ使用環境湿度(%)85RH以下RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否ロアパーツのみ可能操作方式電動
  • Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1セット
    11日以内出荷
    ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース。本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性。消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証。落下耐久性、耐薬品性に優れた材質。容量設定ロック機構付き。安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。
    校正証明書JCSS校正
  • マイクロピペット(ピペットライト PL+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライト PL+)

    レイニン
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    偶発的な容量設定の狂いを防止する容量調節ロックがあります。 ストロークの軽さに加え、チップイジェクターも軽い力で行える機構となっており、親指への負担を軽減できます。
    仕様【UV照射】可オートクレーブの可否リキッドエンド可
  • [2027年4月30日販売終了]電動ディスペンサーTofutty専用クリアシリンジ、プランジャ各20入セット ICOMES

    [2027年4月30日販売終了]電動ディスペンサーTofutty専用クリアシリンジ、プランジャ各20入セット

    ICOMES
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(20個)
    9日以内出荷
    ●Tofutty(MSIC06-01)[既に販売終了]に装着可能です。●現在販売しているTofutty(MSIC16-02)には装着できません。●電動ディスペンサTofutty専用クリアシリンジ20本とプランジャ20個のセットです。
    トラスコ品番579-3659セット内容Tofutty専用クリアシリンジ20本、プランジャ20個材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD全長(mm)49色半透明容量(mL)1管径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロアクチュエータ(不思議歯車) ICOMES

    マイクロアクチュエータ(不思議歯車)

    ICOMES
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
    用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。材質(本体)ステンレス、樹脂種類ステッピングモーター電源二相減速方法不思議2018年トラスコ掲載ページ2 0088
  • 電動ディスペンサーTofutty専用UVカットシリンジ ICOMES

    電動ディスペンサーTofutty専用UVカットシリンジ

    ICOMES
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    8日以内出荷
    電動ディスペンサTofutty専用シリンジ UVカットタイプです。電動ディスペンサTofutty専用シリンジ クリアタイプ(半透明)です。
    セット内容Tofutty専用シリンジ20本、プランジャAssy20個
  • 2条ネジテーパノズル 武蔵エンジニアリング

    2条ネジテーパノズル

    武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック(50本)
    当日出荷
    テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
    用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
  • 電動ディスペンサーTofutty専用シリンジ・プランジャセット(クリア)20個入 ICOMES

    電動ディスペンサーTofutty専用シリンジ・プランジャセット(クリア)20個入

    ICOMES
    ¥9,498税込¥10,448
    1セット(20個)
    当日出荷
    電動ディスペンサーTofutty専用のシリンジ・プランジャセットです。
    用途液剤充填用トラスコ品番665-7891セット内容クリアシリンジ20本、プランジャ20個材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGDRoHS指令(10物質対応)対応
  • エコノミカルチップ -1000μl バルク BMT-1000Bシリーズ ビーエム機器

    エコノミカルチップ -1000μl バルク BMT-1000Bシリーズ

    ビーエム機器
    ¥3,098税込¥3,408
    1個(1000本)
    12日以内出荷
    ブルーチップながら透明度が高く、サンプル目視に最適。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:78.0mm●材質:P.P●色:ブルーアズワン品番65-3824-58
  • TOFUTTY スターターパック ICOMES

    TOFUTTY スターターパック

    ICOMES
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷
    初めてTofuttyをお使いいただく場合、Tofutty本体と併せて本製品(充電器1台、シリンジ5本、プランジャ5個)の購入を推奨します。
    用途初めてTofuttyを使用する方向けの製品です。T。充電器は、Tofuttyに使用するニッケル水素充電池の充電にご使用ください。シリンジ、プランジャは液剤を充填し、Tofutty本体に取り付けてご使用ください。トラスコ品番665-7894適合機種MSIC16-02セット内容充電器1台、クリアシリンジ5本、プランジャ5個
  • 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    16日以内出荷
    ◆一般校正証明書付き(校正ポイント3点×10回)。◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
    付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書仕様●省エネルギー設定:10分後に自動電源オフ●ACアダプタ:AC100V 50/60Hz DC 5V (標準付属品)全長(mm)約290タイプシングルタイプチャンネル数1バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)校正10回使用環境温度(℃)15~30分注速度5段階調整充電時間(時間)約5(100%チャージ)動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能操作方法電動駆動方式ステッピングモータ使用環境湿度(%)85RH以下RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否ロアパーツのみ可能操作方式電動
  • 電動ハンドピペッター Thermo Fisher Scientific

    電動ハンドピペッター

    Thermo Fisher Scientific
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 電動ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動ピペット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    タイプピペッティングタイプ:エアクッションシステム電源(V)100-240±10%、50/60Hzバッテリーリチウムイオンポリマー二次電池操作方法電動オートクレーブの可否可(下の部分)
  • Eppendorf ResearchR plus シングルチャンネル, 固定 F Eppendorf(エッペンドルフ)

    Eppendorf ResearchR plus シングルチャンネル, 固定 F

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    3日以内出荷
    Eppendorf Research plusは広く使用されているピペットの1つです。安全性と堅牢性に加え、人間工学に重きを置いてデザインされています。Research plusは、お客様の毎日の作業における健康を守ります。よく知られているPhysioCare ConceptRの先駆けであり、ピペッティング中に手や腕にかかる負担を本質的に減らします。Research plusはEppendorfで軽量であり、わずかな力で操作できるピペットファミリーです。これよりも軽い力で操作できるのはメーカーの電動ピペットしかありません。ノーズコーンにスプリングを内蔵しており、わずかな力でチップの取り付けや取り外しができます。Research plusは分解せずにオートクレーブ可能です。固定容量ピペットやマルチチャンネルピペットを使用することで、Research plusは実験室に不可欠なツールとなります。▼超軽量のEppendorf Research plusは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って開発されました。▼Eppendorf PerfectPistonR:超軽量、耐久性の高いピストンシステム。▼コントロールボタン/表示窓の位置と形状は、ストレスのない作業手順と直感的な操作のために最適化。▼スプリング式ノーズコーンは、チップ取り付け時の力を最低限に抑えた適したピペット適合性を提供します(5 mLと10 mLのピペットには非搭載)。▼調整オプションにより、特定の液体や他の環境条件に対してピペットを完璧に適合させることができます。▼新しい容量設定により、わずかな操作で最大容量と最小容量を切り替えることができます。▼拡大表示付きの4桁の容量表示窓は、これまでよりも楽にすばやく正確な容量設定を行えます。▼ボトムパーツは簡単に取り外して修理できます(5 mLと10 mLのピペット以外)。
    仕様容量範囲:10μL カラーコード:グレー 相対系統誤差※1:±1.2% 絶対系統誤差※1:±0.12μL 相対偶然誤差※1:±0.6% 絶対偶然誤差※1:±0.06μL アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート、ゲル、反応容器の充填 容量固定 オートクレーバブルチャンネル数1容量範囲(μL)10アズワン品番65-2756-96絶対誤差(μL)±0.12オートクレーブの可否可不正確度(μL/%)±1.2不精密度(s.d.μL/cv%)±0.6
  • テーパーノズルPNTタイプ 岩下

    テーパーノズルPNTタイプ

    岩下
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(20本)ほか
    当日出荷
    内部のテーパー形状により、スムーズな吐出を実現
  • スタンダードチップ -10000μl バルク BM-10MLXLシリーズ ビーエム機器

    スタンダードチップ -10000μl バルク BM-10MLXLシリーズ

    ビーエム機器
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個(100本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    主にピペットマンP-10ml対応のピペットチップ。BM-R10MLXLシリーズのラックには、BM-10MLXL以外のバルクチップはフィットしません。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:161.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
  • スタンダードチップ -5000μl バルク BM-5MLシリーズ ビーエム機器

    スタンダードチップ -5000μl バルク BM-5MLシリーズ

    ビーエム機器
    ¥4,998税込¥5,498
    1個(250本)
    翌々日出荷
    主にピペットマンP-5000対応のピペットチップ。BM-R5MLシリーズのラックには。BM5ML以外のバルクチップはフィットしません。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3805-37
  • ARTフィルター付チップ ART200 -200μl ラック 2069シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART200 -200μl ラック 2069シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥18,980税込¥20,878
    1個(960本)
    翌々日出荷
    -200μlの使用できるピペットの多いスタンダードタイプ。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-65
  • スタンダードチップ -5000μl バルク BM-5MLEシリーズ ビーエム機器

    スタンダードチップ -5000μl バルク BM-5MLEシリーズ

    ビーエム機器
    ¥4,998税込¥5,498
    1個(250本)
    翌々日出荷
    主にeppendorf社対応のピペットチップ。BM-R5MLEシリーズのラックには。BM5MLE以外のバルクチップはフィットしません。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3805-39
  • ARTフィルター付チップ ART1000REACH -1000μl ラック 2079シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART1000REACH -1000μl ラック 2079シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥19,980税込¥21,978
    1個(800本)
    翌々日出荷
    -1000μlのロングタイプ。細菌検査や臨床検査で使用するテストチューブからのサンプリングに最適。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:118.5mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-95
  • エコノミカルチップ -20μl ラック BMT-10ERSシリーズ ビーエム機器

    エコノミカルチップ -20μl ラック BMT-10ERSシリーズ

    ビーエム機器
    ¥7,798税込¥8,578
    1個(960本)
    4日以内出荷
    主にeppendorf社対応のロングタイプ。原材料にバージンポリプロピレンを使用しているので抜群の透明度と滑らかさを実現。サンプルの目視にも最適です。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.7mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3824-74
  • セルセイバーチップ -1000μl バルク BMT-1000Wシリーズ ビーエム機器

    セルセイバーチップ -1000μl バルク BMT-1000Wシリーズ

    ビーエム機器
    ¥4,198税込¥4,618
    1個(1000本)
    4日以内出荷
    セルセイバーチップは通常のチップに比べ、チップ先端径が約10倍大きいので非常にデリケートな粘調度のあるサンプル、ゲノムDNA、培養細胞を傷つけることなくサンプリングができます。目盛のないシンプルな広口タイプ。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:70.5mm●先端内径:1.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3824-64
  • ARTマイクロポイントチップ ART1000REACH -1000μl ラック 3791-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTマイクロポイントチップ ART1000REACH -1000μl ラック 3791-HRシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(4個×768本)
    4日以内出荷
    -1000μlのロングチップの中では、最長の118.5mmです。12x75mm、13x75mmのテストチューブからのサンプリングに最適。バルク入りの販売はございません。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:118.5mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3780-61
  • ARTフィルター付チップ ART1250REACH -1250μl ラック 2080-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART1250REACH -1250μl ラック 2080-HRシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット(4個×768本)
    4日以内出荷
    ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:102.2mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3761-15
  • エコノミカルチップ -200μl ラック BMT-200RSシリーズ ビーエム機器

    エコノミカルチップ -200μl ラック BMT-200RSシリーズ

    ビーエム機器
    ¥7,598税込¥8,358
    1個(960本)
    4日以内出荷
    イエローチップながら透明度が高く、サンプル目視に最適。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.8mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3824-94
  • ARTフィルター付チップ ART10 -10μl ラック 2139シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART10 -10μl ラック 2139シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥18,980税込¥20,878
    1個(960本)
    4日以内出荷
    先端に2μlの目盛のある-10μlでスタンダードタイプ。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:31.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3761-91
  • スタンダードチップ -200μl ラック 110-96R-CLASSICシリーズ Thermo Scientific

    スタンダードチップ -200μl ラック 110-96R-CLASSICシリーズ

    Thermo Scientific
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(5個×960本)
    4日以内出荷
    20年以上愛用されて続けているスタンダードなイエローチップ。ノーマルラックタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3756-80
  • ARTフィルター付チップ ART200 -200μl ラック 2069シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART200 -200μl ラック 2069シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥95,980税込¥105,578
    1セット(5個×960本)
    4日以内出荷
    -200μlの使用できるピペットの多いスタンダードタイプ。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-66
  • エコノミカルチップ -1000μl ラック BMT-1000Rシリーズ ビーエム機器

    エコノミカルチップ -1000μl ラック BMT-1000Rシリーズ

    ビーエム機器
    ¥8,898税込¥9,788
    1個(1000本)
    4日以内出荷
    ブルーチップながら透明度が高く、サンプル目視に最適。ヒンジラックタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:78.0mm●材質:P.P●色:ブルーアズワン品番65-3824-60
  • ARTフィルター付チップ ART20P -20μl ラック 2149P-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART20P -20μl ラック 2149P-HRシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥95,980税込¥105,578
    1セット(5個×960本)
    4日以内出荷
    -20μlで先端がマイクロポイントのシンプルなデザイン。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10μl●全長:50.7mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3763-47
  • ARTマイクロポイントチップ ART10 低吸着タイプ -10μl バルク 3500-05-11シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTマイクロポイントチップ ART10 低吸着タイプ -10μl バルク 3500-05-11シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(10個×1000本)
    4日以内出荷
    先端に2μlの目盛のある-10μlでスタンダードタイプ。バルクタイプ。未滅菌。ローリテンションタイプ。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:31.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3777-51
  • スタンダードチップ -200μl ラック 滅菌済 110-96RS-CLASSICシリーズ Thermo Scientific

    スタンダードチップ -200μl ラック 滅菌済 110-96RS-CLASSICシリーズ

    Thermo Scientific
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(5個×960本)
    4日以内出荷
    20年以上愛用されて続けているスタンダードなイエローチップ。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3756-84
  • エコノミカルチップ -300μl バルク BMT-300Bシリーズ ビーエム機器

    エコノミカルチップ -300μl バルク BMT-300Bシリーズ

    ビーエム機器
    ¥3,698税込¥4,068
    1個(1000本)
    4日以内出荷
    マルチチャンネルピペットにも対応。透明度が高く、サンプル目視に適しています。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:52.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3825-03
  • ARTマイクロポイントチップ ART1000 -1000μl バルク 3580シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTマイクロポイントチップ ART1000 -1000μl バルク 3580シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個(1000本)ほか
    4日以内出荷
    あらゆるシングルピペットに兼用でき、ソフトフィットでピペットノズルを傷めません。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:79.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
  • エコノミカルチップ -300μl ラック BMT-300Rシリーズ ビーエム機器

    エコノミカルチップ -300μl ラック BMT-300Rシリーズ

    ビーエム機器
    ¥7,798税込¥8,578
    1個(960本)
    4日以内出荷
    マルチチャンネルピペットにも対応。透明度が高く、サンプル目視に適しています。ヒンジラックタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:52.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3825-05