カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(493)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pisco vp」の検索結果

真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から8日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム)
PISCO(ピスコ)¥539~税込¥593~1個当日出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
パッドゴムのみ(材質シリコン)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。材質(金属フード)/処理標準仕様
パッドゴムのみ(材質ニトリル)
PISCO(ピスコ)¥299~税込¥329~1個当日出荷交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。色ブラック
メカ式破壊機能付真空パッド パッドのみ
PISCO(ピスコ)¥529~税込¥582~1個4日以内出荷から9日以内出荷用途メカ式破壊機能付真空パッド専用の交換部品。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
包装袋用真空パッド
PISCO(ピスコ)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。段数ベローズ5段材質(パッド)シリコーンゴム
真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から9日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 多段ベローズタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)¥839~税込¥923~1個当日出荷から5日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
スタンダードパッド ネジ付きセット
PISCO(ピスコ)¥419~税込¥461~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。RoHS指令(10物質対応)対応
包装袋用真空パッド
PISCO(ピスコ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から12日以内出荷ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。材質シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥559~税込¥615~1個当日出荷から10日以内出荷用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリルパッド形状ソフトベローズタイプ
真空パッド スポンジタイプ ネジ付き
PISCO(ピスコ)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様材質(パッド)クロロプレンゴム(スポンジ)
真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から10日以内出荷用途半導体、食型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係材質金属:標準RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンパッド形状多段ベローズタイプ
真空パッド金属検出機用タイプ
PISCO(ピスコ)¥699~税込¥769~1個当日出荷から10日以内出荷・シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。・食品衛生法適合・FDA準拠材を使用。・鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。・シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。*SUS粉仕様は、検出器の設定条件や製造食品によっては検出できない場合がありますので、事前に実機にて確認してください。・鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(※メーカー調べ)。・吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。・ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。・リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)。・業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ソフトベローズタイプ:ニトリルゴム
PISCO(ピスコ)¥429税込¥4721個当日出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。トラスコ品番442-8412材質パッドゴム:ニトリルゴム外径(Φmm)パッド:20棚段数(段)ベローズ:1RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥599~税込¥659~1個当日出荷から10日以内出荷用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状ソフトベローズタイプ
真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)0~-100
真空パッド
PISCO(ピスコ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。袋物ワークに最適な真空パッドです。トラスコ品番574-4877パッド径(Φmm)30材質(パッド)シリコーンゴム
真空パッド
PISCO(ピスコ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷表面が凹凸の外壁材や石物の吸着に適しています。トラスコ品番574-4915RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)20材質(パッド)シリコーンゴム
...