カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)

「pisco vp40」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム) PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム)PISCO(ピスコ)
539税込593
1個
当日出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(金属フード)/処理標準仕様
パッドゴムのみ(材質シリコン) PISCO(ピスコ)パッドゴムのみ(材質シリコン)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
包装袋用真空パッド PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッドPISCO(ピスコ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。
材質シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム) PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
真空パッド 滑り止めタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコンコンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリルコンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
標準平型タイプの吸着パッドです。
高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から9日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ)真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手寸法T(mm)4
包装袋用真空パッド パッド外径:40mm PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッド パッド外径:40mmPISCO(ピスコ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム段数ベローズ:3段RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)外径40アダプタタイプ吸込防止:PP
パッドゴムのみ(材質ニトリル) PISCO(ピスコ)パッドゴムのみ(材質ニトリル)PISCO(ピスコ)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。ブラック
真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセットPISCO(ピスコ)
889税込978
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドベローズタイプ PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプPISCO(ピスコ)
779税込857
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 多段ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から5日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
バキュームパッド コガネイバキュームパッドコガネイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)スタンダードパッド ネジ付きセットPISCO(ピスコ)
739税込813
1個
10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 交換用パーツ パッドネジ PISCO(ピスコ)真空パッド 交換用パーツ パッドネジPISCO(ピスコ)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ)サクションカップB(ショートベローズ)モデルPiab(ピアブ)
949税込1,044
1個ほか
当日出荷
高さ調整に適しています。吊り上げ装置1台にシートベローズを複数取り付けると、浮きだしパターンや凹凸のある板など、高さに差があったり、形状が様々なワークに対応できます。吸着により、小さな薄いワークをはがすことができます。
真空パッド 交換用パーツ 平ワッシャー PISCO(ピスコ)真空パッド 交換用パーツ 平ワッシャーPISCO(ピスコ)
659税込725
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
479税込527
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッド単体) PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッド単体)PISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベローズタイプ
包装袋用真空パッド PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッドPISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。段数ベローズ5段材質(パッド)シリコーンゴム
真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体) PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)PISCO(ピスコ)
869税込956
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板種別パッド単体ブルーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ウレタンパッド形状滑り止めタイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体) PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)PISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
用途薬品の雰囲気・高温のワーク種別パッド単体グレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)フッ素パッド形状滑り止めタイプ
包装袋用真空パッド 吸込防止アダプタ PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッド 吸込防止アダプタPISCO(ピスコ)
209税込230
1個
10日以内出荷
ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体) PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)PISCO(ピスコ)
599税込659
1個
10日以内出荷
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係種別パッド単体ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンパッド形状滑り止めタイプ
ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)ソフトパッド パッドネジ付セットPISCO(ピスコ)
559税込615
1個
10日以内出荷
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークタイプソフトタイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリル
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)極軟質シリコーンパッド形状多段ベローズタイプ接続ねじサイズM6×1.0
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークRoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベローズタイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
929税込1,022
1個
10日以内出荷
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係種別パッドネジ付セットナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンパッド形状滑り止めタイプ
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係外観:ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンパッド形状多段ベローズタイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体) PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)PISCO(ピスコ)
599税込659
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
用途半導体種別パッド単体ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプパッド形状滑り止めタイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
929税込1,022
1個
10日以内出荷
用途半導体種別パッドネジ付セットブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプパッド形状滑り止めタイプ
ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)ソフトパッド パッドネジ付セットPISCO(ピスコ)
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途金属成形品取出しタイプソフトタイプ外観サーモンピンクRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)フロロシリコーン
ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)ソフトパッド パッドネジ付セットPISCO(ピスコ)
749税込824
1個
10日以内出荷
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係タイプソフトタイプ外観ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーン
真空機器カテゴリ