カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
    • 配管用ワンタッチ管継手(2)
    • チューブ(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
形状
形状
ユニオンエルボ(1)
形状
ユニオンストレート(1)
適合チューブ外径
  • 4(2)
  • 6(2)
使用流体
  • 使用流体空気(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7
  • 0.3(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(19)
  • 0.6(8)
  • 0.8(15)
  • 0.9(71)
  • 1(329)
  • 1.0(3)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(5)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.7(4)
  • その他(20)
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pisco」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 5mPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 20mPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
急速排気弁 ユニオンストレート(大気開放型) PISCO(ピスコ)急速排気弁 ユニオンストレート(大気開放型)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
軽量、コンパクト設計。 シリンダの高速駆動に対応。RoHS対応品。
形状ユニオンストレート使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7最低作動圧力(MPa)0.05使用温度範囲(℃)5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂チューブPISCO(ピスコ)
6,430税込7,073
1巻
当日出荷から9日以内出荷
配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 100mPISCO(ピスコ)
89,985税込98,984
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 50mPISCO(ピスコ)
46,980税込51,678
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ ミニシリーズ 違径ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ボールバルブ ミニシリーズ 違径ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
959税込1,055
1個
4日以内出荷
レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。 オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状違径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ有効断面積(mm2)4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)ポリオレフィンチューブPISCO(ピスコ)
9,998税込10,998
1巻
8日以内出荷
クリーン環境に適したポリオレフィン系樹脂を使用しています。優れた耐水性です。
トラスコ品番577-0900材質ポリオレフィン(PAO)クリアホワイト使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃ 65%RH)最小曲げ半径(mm)66使用流体空気、水(条件あり)、その他薬品(条件あり)外径(mm)16内径(mm)13使用真空圧力(kPa)-100最小取付半径(mm)120