カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
    • 配管用ワンタッチ管継手(24)
絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
エルボ(9)
形状
クロス(3)
形状
ストレート(1)
形状
ソケットエルボ(1)
形状
ユニオンストレート(4)
形状
レデューサー(1)
形状
ロングエルボ(1)
形状
違径ソケットエルボ(1)
形状
違径ユニオンストレート(1)
形状
隔壁ユニオン(2)
適合チューブ外径
  • 1/2
  • 1/8(26)
  • 5/32(8)
  • 1/4(70)
  • 5/16(38)
  • 3/8(68)
  • 1.8(16)
  • 2(7)
  • 3(54)
  • 4(325)
  • 6(347)
  • 8(307)
  • 8.35(12)
  • 10(283)
  • 11.53(14)
  • 12(267)
  • 12.7(8)
  • 14(17)
  • 14.7(12)
  • 16(71)
管接続口径
  • 1/4(9)
  • 3/8(9)
  • 1/2(9)
使用流体
  • 使用流体その他(8)
  • 使用流体(20)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体空気(20)
ねじの種類
  • R(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(8)
  • 1(16)
0.7・1
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(25)
PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pisco」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • レデューサー PISCO(ピスコ)

    レデューサー

    PISCO(ピスコ)(52件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブと継手の接続形状レデューサ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレート開放リング:ホワイトタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじ規格管用テーパーねじ部:シーロック加工使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ソケットエルボ PISCO(ピスコ)

    ソケットエルボ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
    用途ねじとチューブの接続形状ソケットエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ユニオンストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンストレート開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
    タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • クロスエイ PISCO(ピスコ)

    クロスエイ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状クロスエイタイプ標準タイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ)

    違径ソケットエルボ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
    用途継手とチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • カラーキャップ PISCO(ピスコ)

    カラーキャップ

    PISCO(ピスコ)
    98税込108
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    開放リングに装着し、色を変えることができます。 多数の配管が集中している箇所で用途別に色分けが可能。
  • クロスシイ PISCO(ピスコ)

    クロスシイ

    PISCO(ピスコ)
    849税込934
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状クロスシイタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • クロスビイ PISCO(ピスコ)

    クロスビイ

    PISCO(ピスコ)
    7,998税込8,798
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状クロスビイタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ロングソケットエルボ PISCO(ピスコ)

    ロングソケットエルボ

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状ロングエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ロータリジョイントSUS304 エルボ 水仕様タイプ PISCO(ピスコ)

    ロータリジョイントSUS304 エルボ 水仕様タイプ

    PISCO(ピスコ)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
    形状エルボ 水仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリジョイントSUS304 エルボ 水仕様タイプ PISCO(ピスコ)

    ロータリジョイントSUS304 エルボ 水仕様タイプ

    PISCO(ピスコ)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
    形状エルボ 水仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリジョイントSUS304 エルボ 水仕様タイプ PISCO(ピスコ)

    ロータリジョイントSUS304 エルボ 水仕様タイプ

    PISCO(ピスコ)
    29,980税込32,978
    1個
    11日以内出荷
    耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。
    形状エルボ 水仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリジョイントSUS304 エルボ 水仕様タイプ PISCO(ピスコ)

    ロータリジョイントSUS304 エルボ 水仕様タイプ

    PISCO(ピスコ)
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。
    形状エルボ 水仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ PISCO(ピスコ)

    ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ

    PISCO(ピスコ)
    29,980税込32,978
    1個
    11日以内出荷から13日以内出荷
    耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。
    形状エルボ 空気仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ PISCO(ピスコ)

    ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ

    PISCO(ピスコ)
    29,980税込32,978
    1個
    11日以内出荷
    耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。
    形状エルボ 空気仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ PISCO(ピスコ)

    ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ

    PISCO(ピスコ)
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
    形状エルボ 空気仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ PISCO(ピスコ)

    ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ

    PISCO(ピスコ)
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
    形状エルボ 空気仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)
    14,980税込16,478
    1袋(10個)
    16日以内出荷
    材質シールゴム:HNBR形状隔壁ユニオンタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    16日以内出荷
    形状ユニオンストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    16日以内出荷
    形状ユニオンストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)
    18,980税込20,878
    1袋(10個)
    16日以内出荷
    材質シールゴム:FKM形状隔壁ユニオンタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    17日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)。ウレタンまたはナイロンチューブ用材質【金属本体】黄銅+ニッケルメッキ、【樹脂本体】ポリブチレンテレフタレート(PBT)、【開放リング】ポリアセタール(POM)形状ユニオンストレート開放リング:ホワイト、樹脂本体:ライトグレー質量(g)21使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)11寸法B(mm)48.4寸法C(mm)23.7使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装寸法P(Φmm)21使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応チューブ外径(inch)1/2