カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • 配管用ワンタッチ管継手(7)
絞り込み
形状
形状
エルボ(2)
形状
ストレート(3)
形状
違径ユニオンストレート(1)
適合チューブ外径
  • 2
  • 1/8(26)
  • 5/32(8)
  • 1/4(69)
  • 5/16(38)
  • 3/8(67)
  • 1/2(25)
  • 1.8(16)
  • 3(54)
  • 4(325)
  • 6(344)
  • 8(302)
  • 8.35(12)
  • 10(284)
  • 11.53(14)
  • 12(266)
  • 12.7(8)
  • 14(17)
  • 14.7(12)
  • 16(71)
管接続口径
  • M3(5)
  • M5(2)
使用流体
  • 使用流体(5)
  • 使用流体空気(7)
ねじの種類
  • M(3)
  • R(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(7)
1
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(7)
PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pisco」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニタイプ 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から12日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ レデューサー PISCO(ピスコ)ミニタイプ レデューサーPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
チューブフィッティング ミニ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング ミニ 違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
289税込318
1個
当日出荷
スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。 開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。
使用流体水/空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番783-5787材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状違径ユニオンストレート質量(g)1.8適合チューブ外径(Φmm)4、2使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(ゴム)NBR使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング ミニ ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング ミニ ストレートPISCO(ピスコ)
279税込307
1個
当日出荷
スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。 開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。
使用流体水/空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番783-5752材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ(M3ねじの場合の金属本体:快削鋼+無電解ニッケルメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状ミニストレート質量(g)0.9適合チューブ外径(Φmm)2使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)管接続口径M3×0.5ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ材質(ゴム)NBR使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニPISCO(ピスコ)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ)ミニタイプ エルボPISCO(ピスコ)
2,298税込2,528
1袋(10個)
17日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。超小型でもチューブの開放も簡単。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ開放リング、樹脂本体:ライトグレータイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ ストレートPISCO(ピスコ)
2,398税込2,638
1袋(10個)
17日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。超小型でもチューブの開放も簡単。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続材質【金属部品】黄銅+無電解ニッケルメッキ、【シールゴム】NBR形状ミニストレート接続口径M3×0.5開放リング:ライトグレー質量(g)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)2使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応