カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 測定用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「pita30」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カベピタ30 ダンドリビスカベピタ30ダンドリビス(67件のレビュー)
569税込626
1箱(20本)ほか
当日出荷
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上頭径(Φmm)15全長(mm)30付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)材質ナイロン(ガラス繊維入)
石こうボード壁用強力アンカー かべピタ30(10入)ブリスターパック ダンドリビス石こうボード壁用強力アンカー かべピタ30(10入)ブリスターパックダンドリビス
459税込505
1パック(10個)
当日出荷
石こうボード壁用強力アンカーです。 ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
付属品下穴専用ビス×1個トラスコ品番422-9194セット内容かべピタ30×10個、下穴専用ビス×1個材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄長さ(mm)30頭部径(Φmm)15使用ビス径(mm)3~4
ピタノギス KANON(中村製作所)ピタノギスKANON(中村製作所)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
片手で確実に、そして即座にクランプできるワンタッチ式ですので、扱いやすく従来にも増して読取誤差を軽減します。止めネジが上部にありませんので、測定の邪魔になりません。紛失の心配がない、脱落防止機構のロックボルトナット。上下2本の本尺側溝は、目盛面の乱反射作用を軽減します。しかも視力に負担の少ない緑色ですので、目が疲れません。
最小読取値(mm)0.05特性フラットヘッド採用のKANONオリジナルスタンダードノギス。端面測定・高さ測定・内側測定が可能。
石こうボード壁用強力アンカー かべピタ30(10個)+ミニ(11個)セット 3号箱 ダンドリビス石こうボード壁用強力アンカー かべピタ30(10個)+ミニ(11個)セット 3号箱ダンドリビス
679税込747
1箱
当日出荷
石こうボード壁用強力アンカーです。 ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
トラスコ品番423-8663セット内容かべピタ30:10個、かべピタミニ:11個 、下穴専用ビス:1、ビット:1材質本体:ナイロン、下穴専用ビス・ビット:鉄
E-ピタノギス KANON(中村製作所)E-ピタノギスKANON(中村製作所)(8件のレビュー)
44,980税込49,478
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
ABS(アブソリュート)スケール採用ですので、電源ONしますと従来のようにゼロセットすることなく測定を開始できます。 INC(インクリメンタル)測定機能により、任意でゼロセットができますので、比較測定が可能です。
電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法E(mm)14寸法B(mm)16表示デジタルデプスバー使用電池SR44(酸化銀電池)1個商品タイプデジタルフラットノギス
カベピタ30 大阪魂カベピタ30大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
寸法L(mm)30寸法d(mm)15使用ビス径(mm)下穴ビスねじ径:7使用ビス(mm)下穴ビス全長:34.5
FS449 ジャックアイ マキピタ 30g HAYABUSAFS449 ジャックアイ マキピタ 30gHAYABUSA
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
低速~中速で巻いて止めるだけ!「リアクション系ハイアピール金属ミノー」ぶるぶる「ウォブリングフォール」でリアクションバイトを誘う! 巻いて止めてテンションフォールさせると、数秒間ぶるぶるとウォブリングしながらフォールし、魚の反射的なバイトを誘います。 ラインアイは3段階の調整が可能。尾部にはホログラムスピンブレードを搭載し、魚にフラッシングと波動でもアピールします。
形態メタルジグ