カテゴリ

  • カー用品(13)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)

「pivot th-1a」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3-drive用ハーネス Pivot3-drive用ハーネスPivot(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から5日以内出荷
3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
ブレーキハーネス PivotブレーキハーネスPivot(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキスイッチ配線を簡単にカプラーオンできるハーネスキットです。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
3-drive ハーネス Pivot3-drive ハーネスPivot(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から5日以内出荷
3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
車種別ハーネス Pivot車種別ハーネスPivot
4,198税込4,618
1台
当日出荷から5日以内出荷
3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
3-drive AC2 Pivot3-drive AC2Pivot
26,980税込29,678
1個
当日出荷
薄型ワンボディ:本体は15mmの薄型の一体構造で後付け感が少なくスッキリと装着 オートクルーズ機能 基本操作:走行中にスイッチで速度セット、増速、減速、復帰、解除、ブレーキ操作で解除可能(動作範囲 40~140km/h) 軽量の小型レバースイッチ:わずか6gの小型レバースイッチは両面テープでも簡単に装着でき、ハンドルを握ったままでも操作可能 アラーム音:本体を見にくい場所に設置してもオートクルーズ操作はアラーム音でも確認可能 確認しやすい表示:オートクルーズの各操作を確認しやすく表示 誤操作防止機能:オートクルーズモードはエンジン始動後セットスイッチを長押し後に動作する安全設計 衝突軽減車にも対応可能:オートクルーズ中に純正の衝突軽減システム車の自動ブレーキが作動すると自動解除(自動ブレーキ連動解除機能) スロットルコントローラー:4種類のモードと18段階調整 スポーツ7段階、レスポンス5段階、エコ5段階とノーマルの4モードの幅広い調整が可能 オートブレーキホールド車にも対応:純正のオートブレーキホールド車の自動停止中に誤解除されない制御システム
用途オートクルーズ付きスロコン機能オートクルーズ
モリコートBR2プラスグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコートBR2プラスグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(1kg)
当日出荷
摩耗を減少させる。 給油間隔を延長する。 二硫化モリブデン入極圧性汎用グリース。
用途高荷重や苛酷な条件で使用されるボールベアリング、ローラーベアリングに。 ジョイントとシャフト、低速下の小歯車、自動車のシャーシーグリースとして。使用温度範囲(℃)-30~130混和ちょう度280トラスコ品番122-8811灰黒色ちょう度280主成分鉱油、リチウム石ケン、MoS2増ちょう剤リチウム石ケン基基油鉱物油危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐摩耗性
3-drive・α トヨタ純正クルーズスイッチ対応スロットルコントローラー Pivot3-drive・α トヨタ純正クルーズスイッチ対応スロットルコントローラーPivot(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
3DAのオートクルーズをトヨタ純正スイッチで操作。
3-drive・EVO Pivot3-drive・EVOPivot(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
アクセルコネクターだけの接続。 OBD接続が不要なため、OBD接続のメーターやレーダー探知機も使用可能。 アクセル開度を5~100%まで1%単位に高精度表示。 アクセルペダルの違いによる誤作動を防止する初期設定方式。 衝突軽減システム車や輸入車にも対応可能。
用途OBD接続不要!コスパに優れたワンボディのスロコン付属品両面テープ/バンド/取扱説明書種類スロコン接続方法直接配線モードパワーモード/レスポンス/エコ
ブレーキハーネス PivotブレーキハーネスPivot
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
クルスロをMT車に取り付ける際に必要なブレーキハーネス。(直接配線の場合は不要)
コーンバー キタムラ産業コーンバーキタムラ産業(8件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
雨、海ぞいでの使用に最適。
トラ材質ABS、PEパイプ径(Φmm)34
MT用クラッチアダプター PivotMT用クラッチアダプターPivot(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
クラッチ操作時にオートクルーズを解除し、エンジン回転の上昇を防止するためのMT車用クラッチアダプターです。
関連資料適合表
3-drive・α スロットルコントローラー 衝突軽減システム車用スロットルコントローラー トヨタ   日産   ダイハツ(スマアシⅡ) Pivot3-drive・α スロットルコントローラー 衝突軽減システム車用スロットルコントローラー トヨタ 日産 ダイハツ(スマアシⅡ)Pivot
26,980税込29,678
1個
当日出荷
加速、減速、復帰も操るクルスロ。 衝突軽減システム車用 トヨタ 日産 ダイハツ(スマアシⅡ)
メーカーダイハツ
リモートスイッチ(レバースペーサーセット) Pivotリモートスイッチ(レバースペーサーセット)Pivot(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
オートクルーズのSET/解除がワイパーレバーなどからも操作可能 (レバー用スペーサー4種類付き)なリモートスイッチ
環付蝶番 栃木屋環付蝶番栃木屋(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
ストッパーがついているため蓋を途中で止めることができます。
用途トランクケース等材質SPCC、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ストッパー表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキハーネス PivotブレーキハーネスPivot
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
クルスロをMT車に取り付ける際に必要なブレーキハーネス。(直接配線の場合は不要)
ブレーキハーネス PivotブレーキハーネスPivot
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
クルスロをMT車に取り付ける際に必要なブレーキハーネス。(直接配線の場合は不要)