カテゴリ
- 機構部品(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
「pj-101b」の検索結果
![充電式静音インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23996963-160509-02.jpg)
充電式静音インパクトドライバ
MAX(マックス)[事務用品・工具]取扱い終了4.0Ah電池搭載でさらにその現場を静かに、快適に。 マックス独自の1回転2打撃油圧機構で低騒音70dB、低振動でブレが少なく締め易い!付属品電池パックJP-L91440A 2個、充電器JC-925 1個、フック1個、ビット(+No2×L65:1本)、キャリングケース、取扱説明書、保証書トラスコ品番497-1388質量(kg)1.5(JP-L91440A装着、フック有時)打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])(鋼強モード)0~2700、(木強モード)0~2000、(弱モード)0~1700、(増締モード)0~1300モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックス、リチウムイオン電池パックJP-L91440A、JP-L91430A、JP-L914最大締付トルク(N・m)鋼・木強モード/25(255kgf・cm2)、弱モード/11(112kgf・cm2)ビット挿入寸法(mm)6.35(六角の二面幅寸法)バッテリー電圧(V)14.4LEDランプ白色LED充電時間(分)実用充電(容量の約90%):約33、満充電(容量の約100%):約45ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)235×82×152(JP-L91440A装着時)使用充電器マックスリチウムイオン急速充電器JC-925、JC-928ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120公称容量(Ah)4.0(3.9)
プラスチックジョイント ピュアホワイト WP CPJシリーズ
スペーシア取扱い終了抗菌剤含有のプラスチックジョイントを採用。ジョイントは新形状!従来に比べ凹凸がなく水や汚れがたまりにくい曲面形状です。抗菌剤含有のプラスチックジョイントを採用。ジョイントは新形状!従来に比べ凹凸がなく水や汚れがたまりにくい曲面形状です。仕様●色:ピュアホワイト(WP)●材質:AAS樹脂/抗菌剤配合![充電ディスクグラインダ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69507113-171020-02.jpg)
充電ディスクグラインダ
MAX(マックス)[事務用品・工具]取扱い終了幅(mm)118全長(mm)322質量(kg)2高さ(mm)129無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000砥石径(Φmm)100充電時間約55分蓄電池電圧(V)18





![充電式静音インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23996963-160509-02.jpg)

![充電ディスクグラインダ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69507113-171020-02.jpg)