カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)

「pj-15b」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パチップル 品川商工

    パチップル

    品川商工
    4,198税込4,618
    1箱(500個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    パチップルPAシリーズの低背タイプです。弾力性にすぐれた独自の形状により、電線等をしっかり押さます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
    材質ナイロン6 UL94V-2標準色
  • マイク  リモコン付きイヤホン対応オーディオ延長ケーブル OWLTECH(オウルテック)

    マイク リモコン付きイヤホン対応オーディオ延長ケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ZOOM会議やWEBミーティングの時に使い慣れたイヤホンを使いたいけど、ケーブル長が足りない。そんな時はこの延長ケーブルを利用いただくと便利です。いつものイヤホンでを延長することができるので、PCから距離が離れても相手との通話が途切れてしまう事がありません。会議中に資料を探すときもイヤホンを外す必要がなく、お手軽です。
    ブラックコネクタ形状Φ3.5mm ステレオミニジャック - Φ3.5mm ステレオミニプラグ対応機種Φ3.5ステレオミニプラグ形式のオーディオ機器保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハブボールト SUN

    ハブボールト

    SUN(57件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ハブの補修用のボルトになります。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電流センサ 甲神電機

    電流センサ

    甲神電機
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
    用途インバータ装置、電源装置、NC工作機出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)