カテゴリ

  • 機構部品(1)
  • 電動工具(1)

「pj-201b w」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックジョイント スペーシア

    プラスチックジョイント

    スペーシア(23件のレビュー)
    179税込197特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
  • 充電式 ブラシレス インパクトレンチ PJ-IW201シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式 ブラシレス インパクトレンチ PJ-IW201シリーズ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1セット
    3日以内出荷
    羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトに対応。選べる3モード:作業に合わせて打撃力(強・中・弱)が3つのモードで切り替えられます。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。
    用途羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトの締付に質量(kg)1.3(本体のみ)能力普通ボルト:M10~M20、高力ボルト:M12~M16打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3400、中モード:0~2900、弱モード:0~2700無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2650、中モード:0~1600、弱モード:0~1450モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)強モード:300(M20高力ボルト 3秒締付時)バッテリー電圧(V)18ソケット差込角(mm)12.7(四角ドライブ)ライト種類白色LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×76×145