カテゴリ
- 自動車純正部品(8)
- 制御機器(5)
- 電気材料(2)
- 機構部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pj-701」の検索結果

16mmクイックストレート
グローベン¥479税込¥5271個当日出荷16mmチューブを延長する商品です。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。用途自動散水用のチューブ接続部材仕様16mmチューブ用トラスコ品番109-9206材質ABS樹脂質量(g)30接続方式ホース-ホース
インバータ用オプション 変位検出器
三菱電機¥129,800税込¥142,7801台26日以内出荷仕様●使用変位角(°):±60種類部品・その他出力電圧(V)(最大)AC200入力時 …AC82/90°、AC220入力時 …AC90/90°電源電圧(V)AC200/220(50Hz/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターFR-A800、FR-A800Plus、FR-F800、FR-E800、FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、FR-A701最大変位角(°)±140/±10回転トルク(N・m)0.02以下接点容量(A)(AC250V)6
配線保護結束チューブ ジッパータイプ
TRUSCO取扱い終了配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。専用のZTプライヤーを使用し、結束が短時間で行えます。長尺の結束に適した独自の「ジッパー方式」です。ジッパー方式により高い嵌合強度を保有しています。RoHS指令適合製品です。用途配線の保護・結束用。材質PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール(UL94VTM-0相当品)、半硬質塩化ビニール(ジッパー部)長さ(m)102018年トラスコ掲載ページ3 1000