カテゴリ

  • 作業服(22)
  • 制御機器(15)
  • バイク純正部品(9)
  • 電動工具(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 完成車(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pj-r」の検索結果

108件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接点復活剤 サンハヤト

    接点復活剤

    サンハヤト(34件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個(15mL)
    当日出荷
    化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
    用途電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。主成分ポリアルファオレフィン外観淡黄色透明液体危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
  • RJ45防塵カバー・LANポートカバー PJR-45・PJS-45 タカチ電機工業

    RJ45防塵カバー・LANポートカバー PJR-45・PJS-45

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性防塵
  • 時間集計タイムレコーダー PJR-500/MRS-500/MRS-700専用カード アマノ[事務用品/清掃用品]

    時間集計タイムレコーダー PJR-500/MRS-500/MRS-700専用カード

    アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(100枚)
    当日出荷
    適合機種PJR-500、MRS-500、MRS-700入数(枚)100
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥769~税込¥846~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 接点復活王 ニューポリコールキング サンハヤト

    接点復活王 ニューポリコールキング

    サンハヤト(15件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(55mL)
    当日出荷
    電子機器用スライド式電気接点、ソケット、ジャック、コネクタなどに付着した、カーボンや酸化皮膜などの汚れを除去し、通電機能の回復に効果があります。
    トラスコ品番818-7943色透明容量(mL)55使用温度範囲(℃)-60~80適合機器電子機器主成分アルファオレフィン油主な用途接点復活危険物の類別非危険物
  • プラジェット用R型スタンド SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用R型スタンド

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    プラジェット用のスタンドです。 ハンディ熱風機を一時的に置くときに使用します。 熱風を上方向に吹き出したい場合に簡易的に使用できます。
    トラスコ品番805-2542適合機種PJ-203A、203A1、206A、206A1、208A、208A1、214A材質鋼線質量(g)48
  • 接点復活王ニューポリコールキング サンハヤト

    接点復活王ニューポリコールキング

    サンハヤト(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    ●電子機器用スライド式電気接点、ソケット、ジャック、コネクタなどに付着した、カーボンや酸化皮膜などの汚れを除去し、通電機能の回復に効果があります。●PRTR法非該当です。
    用途●ボリューム・ピンジャック・コネクタ等の接触不良および再酸化の防止。トラスコ品番356-2794危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.048LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • タナガード 両面テープタイプ(RL金具・樹脂バックル) オーエッチ工業

    タナガード 両面テープタイプ(RL金具・樹脂バックル)

    オーエッチ工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 超強力両面テープでフックを張付けて取付けます 自由な位置に取付できます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
    用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックル使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)90
  • タナガード 両面テープタイプ(RF金具・樹脂バックル) オーエッチ工業

    タナガード 両面テープタイプ(RF金具・樹脂バックル)

    オーエッチ工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 超強力両面テープでフックを張付けて取付けます 自由な位置に取付できます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
    用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックル使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)90
  • デスクパネル(自立式) サンワサプライ

    デスクパネル(自立式)

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
    用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。付属品L型プレート×4個材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)取付方式自立式材質(パネル)アクリル
  • 壁用AVコンセント カナレ電気

    壁用AVコンセント

    カナレ電気
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 4WAYタフポーチ(ジッパー付きポケット) SK11

    4WAYタフポーチ(ジッパー付きポケット)

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ワークから普段使いまで活躍してくれるタフな小物ケースです。PVCコーティング素材で汚れや摩耗に強いです。縦、横ベルト通しやカラビナ、手持ちの4WAYでお使いいただけます。ジッパー付きポケットで中身がこぼれにくいです。
    用途携帯電話、カメラ、電動工具のバッテリーなどの収納材質PVC・ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×100×50
  • ニューポリコールキング 8ml 極細ハケ付き容器タイプ サンハヤト

    ニューポリコールキング 8ml 極細ハケ付き容器タイプ

    サンハヤト
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    電気接点の通電機能回復や摩耗低減に使用する防錆潤滑剤 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
    容量NET:15ml外形(mm)直径Φ16.5、高さ92主成分ポリアルファオレフィン外観淡黄色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスワゴン サカエ

    ボックスワゴン

    サカエ
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    翌々日出荷
    棚板は傾斜になっているので収納物の出し入れ簡単。
    均等耐荷重(kg)200色(本体)アイボリー支柱Φ25.4mmスチールナット
  • 充電式ブラシレスハンマドリル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ブラシレスハンマドリル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌々日出荷
    デッキプレートでも穴あけが速く、高負荷の太径も高速穿孔します。
    用途アンカー穴あけ作業に。付属品サイドハンドル・深さゲージ・キャリングケーストラスコ品番179-4262色黒電圧(V)25.2回転数(min-1[r.p.m])弱:0~560/中:0~740/強:0~920打撃数(min-1[回/分])弱:0~2860/中:0~3770/強:0~4700穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13穴あけ能力(mm) 木工Φ30穴あけ能力(mm) コンクリートΦ26寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)335×225×90
  • 25.2V充電式ブラシレス鉄筋カッタ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    25.2V充電式ブラシレス鉄筋カッタ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌々日出荷
    高性能ブラシレスモータで高耐久・高速切断3.3秒です。1回の充電でD16鉄筋を210回切断可能です。360°回転可能な油圧ヘッド搭載です。フィルター付きカバー搭載で、異物侵入を防ぎ、内部も冷却でき作業効率を落としません。
    付属品キャリングケース、スパナ(17mm)、六角棒レンチ(4mm)、マイナスドライバトラスコ品番388-6800幅(mm)100全長(mm)390高さ(mm)230切断能力(mm)SD345、D10~D16バッテリー電圧(V)25.2充電時間(分)約50適合替刃カッタASSY(替刃一式)PJ70592切断速度(秒)3.3
  • 接点復活剤付きめんぼう(30本入) サンハヤト

    接点復活剤付きめんぼう(30本入)

    サンハヤト
    ¥2,198税込¥2,418
    1ケース
    3日以内出荷
    接点の復活と防錆・潤滑がこの綿棒1本でOK 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化/硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
    用途電子機器のメンテナンス ご家庭の電子機器の接触不良 電子機器用スライド式接点、ソケット、コネクタの通電機能の回復主成分ポリアルファオレフィン外観淡黄色透明液体梱包内容1本ずつ個別包装危険物の類別非危険物入数1ケース(30本入り)
  • 接点復活剤付きめんぼう(150本入) サンハヤト

    接点復活剤付きめんぼう(150本入)

    サンハヤト
    ¥5,798税込¥6,378
    1ケース
    3日以内出荷
    接点復活と防錆・潤滑がこの綿棒1本でOK 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化/硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
    用途電子機器のメンテナンス ご家庭の電子機器の接触不良 電子機器用スライド式接点、ソケット、コネクタの通電機能の回復主成分ポリアルファオレフィン外観淡黄色透明液体梱包内容1本ずつ個別包装危険物の類別非危険物入数1ケース(150本入り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KPシリーズ フルカラープレート用金属枠付 カナレ電気

    KPシリーズ フルカラープレート用金属枠付

    カナレ電気
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセントです。メーカー製CPシリーズに金属取付枠WN3700(パナソニック製)を取り付けました。
    枠【取付枠】フルカラーモダンプレート用金属枠付き
  • プチジャルダンショコラBOX HEADS(ヘッズ)

    プチジャルダンショコラBOX

    HEADS(ヘッズ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(10個)
    6日以内出荷
    明るめの赤地にゴールドの箔押が可愛いチョコレート用の貼箱です。少しざらついた質感のフタ外面と身内側のゴールドとが相まって、高級感を演出します。生チョコやオランジェットが入るサイズ感で、使いやすさにもこだわりました。グラシンペーパー付きで、直接食品をセットしていただけます。色とりどりの花柄が可愛い、同シリーズのプチジャルダンペーパーバッグ-2がピッタリサイズ。ぜひセットでお使いください。
    仕様食品対応、グラシンペーパー2枚付、(98×140mm 38×275mm)材質紙色レッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外寸:111×25×48、内寸:103×23×42
  • ZPシリーズ コスモワイド21用絶縁枠付き カナレ電気

    ZPシリーズ コスモワイド21用絶縁枠付き

    カナレ電気
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセントです。メーカー製CPシリーズに絶縁取付枠WTF3710K(パナソニック製)を取り付けました。
    色ホワイトタイプ取付枠:コスモシリーズワイド21用絶縁枠付き
  • パーティション サンワサプライ

    パーティション

    サンワサプライ
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    翌々日出荷
    簡単に設置できる自立式デスクパーティションです。柔らかい雰囲気のフェルト製です。プライバシーに配慮し、業務に集中しやすい450mmの高さです。(SPT-DPJRF45H/DPJRF60H)
    材質パネル:フェルト取付方式自立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×105×450材質(クランプ)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(パネル)PET(フェルト)
  • フロアボックス用AVプレート カナレ電気

    フロアボックス用AVプレート

    カナレ電気
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷
    MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
  • JST WPJシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST WPJシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥739税込¥813
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A:圧着コネクタ●コネクタ B:圧着コネクタ●WPJシリーズコンタクト及びケーブルアセンブリ. WPJシリーズコンタクト及びケーブルアセンブリ: ; 820-1251 820-1251 ワイヤサイズ0.33~0.83 mm2 (22~18 AWG)、絶縁材外径2.32~2.83 mm用のWPJコンタクトです。 ; 820-1264 820-1264 WPJダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ150 mm ; 820-1273 820-1273 WPJダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ300 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • PLASMA JET TIGトーチ ダイヘン

    PLASMA JET TIGトーチ

    ダイヘン
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1本
    3日以内出荷
    Plasma Jet TIG用溶接トーチです。
  • WHEEL SUB ASSY,FR    44650MFPJR0 ホンダ

    WHEEL SUB ASSY,FR 44650MFPJR0

    ホンダ
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    5日以内出荷
  • JST コネクタハウジング メス 2極 1列 5mm WPJシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング メス 2極 1列 5mm WPJシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥519税込¥571
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 5mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = WPJ併用可能製品 = WPJシリーズ遮断可能圧着型電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 12.8mm幅 = 11.2mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = ガラス繊維強化PBTWPJシリーズ非防水性レセプタクルハウジング. WPJシリーズレセプタクルハウジングは非防水型でシールがありません。ナチュラルカラー(白)がキーパターン1です。 WPJシリーズコンタクトについては、品番< 820-1251') 820-1251/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式ブラシレスハンマドリル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ブラシレスハンマドリル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷
    25.2Vでありながら、36Vのハンマードリルよりも穴あけが速く、高負荷の太径・デッキプレートも高速穿孔します。軽量で片手の取り回しが快適です。マックス独自の低振動機構で負担を減らします。ドリルの回転数をコントロールするので、穿孔時にもスピードが落ちず、常に一番パワーの出る回転数で穿孔します。現場の使用環境を想定した独自試験をパスした耐環境性能です。
    用途アンカー穴あけ作業に。付属品電池パック(JP-L92550A)×2個、急速充電器(JC-925A)、サイドハンドル、深さゲージトラスコ品番387-8797色黒無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:0~920、中:0~740、弱:0~560本体寸法(mm)335×225×90穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート26打撃数(min-1)強:0~4700、中:0~3770、弱:0~2860
  • ゼロポジションジュニア 3mm 130 ブラック / ブラック ZPJR3-BKシリーズ 山本化学工業

    ゼロポジションジュニア 3mm 130 ブラック / ブラック ZPJR3-BKシリーズ

    山本化学工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1着
    8日以内出荷
    日本水泳連盟推奨商品。世界を目指す未来の日本代表選手へ。水中での抵抗を最小限に抑えるボディーバランス作りをサポートする練習用水着。ほんの少しの浮力サポートが欲しい、また泳げるが長距離を今まで以上に楽に泳ぎたい方におすすめ。
    仕様●サイズ:ウェスト/53~59cm、もも周り/34.0cm、股下/20.0cm●材質:(表地)ポリウレタン100%、(裏地)ナイロン100%、(素材)クロロプレンゴム使用●水着
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角

    日本エレパーツ
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    4日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上結線方法半田/圧着コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角
  • ゼロポジションジュニア 3mm 120 ブラック / ブラック ZPJR3-BKシリーズ 山本化学工業

    ゼロポジションジュニア 3mm 120 ブラック / ブラック ZPJR3-BKシリーズ

    山本化学工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1着
    8日以内出荷
    日本水泳連盟推奨商品。世界を目指す未来の日本代表選手へ。水中での抵抗を最小限に抑えるボディーバランス作りをサポートする練習用水着。ほんの少しの浮力サポートが欲しい、また泳げるが長距離を今まで以上に楽に泳ぎたい方におすすめ。
    仕様●サイズ:ウェスト/51~57cm、もも周り/34.0cm、股下/20.0cm●材質:(表地)ポリウレタン100%、(裏地)ナイロン100%、(素材)クロロプレンゴム使用●水着
  • ゼロポジションジュニア 1mm 140 ブラック / ブラック ZPJR1-BKシリーズ 山本化学工業

    ゼロポジションジュニア 1mm 140 ブラック / ブラック ZPJR1-BKシリーズ

    山本化学工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1着
    8日以内出荷
    日本水泳連盟推奨商品。世界を目指す未来の日本代表選手へ。水中での抵抗を最小限に抑えるボディーバランス作りをサポートする練習用水着。ほんの少しの浮力サポートが欲しい、また泳げるが長距離を今まで以上に楽に泳ぎたい方におすすめ。
    仕様●サイズ:ウェスト/54~62cm、もも周り/35.0cm、股下/21.0cm●材質:(表地)ポリウレタン100%、(裏地)ナイロン100%、(素材)クロロプレンゴム使用●水着
  • ゼロポジションジュニア 1mm 120 ブラック / ブラック ZPJR1-BKシリーズ 山本化学工業

    ゼロポジションジュニア 1mm 120 ブラック / ブラック ZPJR1-BKシリーズ

    山本化学工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1着
    8日以内出荷
    日本水泳連盟推奨商品。世界を目指す未来の日本代表選手へ。水中での抵抗を最小限に抑えるボディーバランス作りをサポートする練習用水着。ほんの少しの浮力サポートが欲しい、また泳げるが長距離を今まで以上に楽に泳ぎたい方におすすめ。
    仕様●サイズ:ウェスト/51~57cm、もも周り/34.0cm、股下/20.0cm●材質:(表地)ポリウレタン100%、(裏地)ナイロン100%、(素材)クロロプレンゴム使用●水着
  • ゼロポジションジュニア 3mm 140 ブラック / ブラック ZPJR3-BKシリーズ 山本化学工業

    ゼロポジションジュニア 3mm 140 ブラック / ブラック ZPJR3-BKシリーズ

    山本化学工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1着
    8日以内出荷
    日本水泳連盟推奨商品。世界を目指す未来の日本代表選手へ。水中での抵抗を最小限に抑えるボディーバランス作りをサポートする練習用水着。ほんの少しの浮力サポートが欲しい、また泳げるが長距離を今まで以上に楽に泳ぎたい方におすすめ。
    仕様●サイズ:ウェスト/54~62cm、もも周り/35.0cm、股下/21.0cm●材質:(表地)ポリウレタン100%、(裏地)ナイロン100%、(素材)クロロプレンゴム使用●水着
  • ゼロポジションジュニア 1mm 130 ブラック / ブラック ZPJR1-BKシリーズ 山本化学工業

    ゼロポジションジュニア 1mm 130 ブラック / ブラック ZPJR1-BKシリーズ

    山本化学工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1着
    8日以内出荷
    日本水泳連盟推奨商品。世界を目指す未来の日本代表選手へ。水中での抵抗を最小限に抑えるボディーバランス作りをサポートする練習用水着。ほんの少しの浮力サポートが欲しい、また泳げるが長距離を今まで以上に楽に泳ぎたい方におすすめ。
    仕様●サイズ:ウェスト/53~59cm、もも周り/34.0cm、股下/20.0cm●材質:(表地)ポリウレタン100%、(裏地)ナイロン100%、(素材)クロロプレンゴム使用●水着
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • STRIPE A,L*TYPE1*  86772MFPJR0ZA ホンダ

    STRIPE A,L*TYPE1* 86772MFPJR0ZA

    ホンダ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE A,R*TYPE1*  86771MFPJR0ZA ホンダ

    STRIPE A,R*TYPE1* 86771MFPJR0ZA

    ホンダ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
  • COWL ASSY,*TYPE1*  77220MFPJR0ZA ホンダ

    COWL ASSY,*TYPE1* 77220MFPJR0ZA

    ホンダ
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    5日以内出荷