カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(302)
- 作業工具(25)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(14)
- 農業・園芸資材(5)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 住設機器(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- EXCEL(エクセル)(1)
- GAONA(ガオナ)(6)
- INAX(LIXIL)(31)
- KSフィルター(2)
- KTC(24)
- KVK(11)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(90)
- TBC(タブチ)(4)
- TOTO(18)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アイエス工業所(10)
- エスコ(41)
- オンダ製作所(6)
- カクダイ(67)
- バイタル(3)
- ミナミサワ(8)
- ミヤコ(3)
- 兼工業(8)
- 未来工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pj1/2 mm」の検索結果

MKツギタシソケット
ミヤコ(6件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅製形状ソケット種類銅管用継手寸法D(Φmm)28寸法L2(mm)12寸法W(mm)12.3適合工具専用工具/M136L接続ねじ種類PJ
洗濯機用二口横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,598税込¥9,4581台翌々日出荷万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品用途洗濯機用の水栓として。幅(mm)132高さ(mm)153質量(g)1600奥行(mm)80呼び径13ねじ径1/2(配管取付部)口数2ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地
シングルシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。 JIS規格商品用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)213質量(g)2800ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)283適合場所浴室取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状リングレバー使用地区寒冷地パイプ長(mm)吐水:190対応水栓小流量吐水/節湯B1
止水栓給水管固定ナット
カクダイ(2件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷用途ツバなし給水管を確実に固定し、抜け防止します。仕様ツバなし給水管を確実に固定し、抜けを防止、757-00止水栓給水フレキ管には使用できません材質黄銅、NBR高さ(mm)15入数10/箱、200/梱ねじサイズG1/2
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。用途浴室用の混合栓としてセット内容混合栓・シャワーホース・シャワーヘッド(節水率約25%)・シャワーフック弁仕様逆止弁適合場所浴室用ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
センサー式水栓 ロング PJ1/2"
エスコ¥85,000税込¥93,5001個翌日出荷センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。用途パブリックおよび一般住宅洗面用付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2)材質黄銅ねじ径PJ1/2"電源リチウム電池(CR-P2)(付属)使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)寸法(奥行D×高さH)(mm)245×53(設置)使用流体上水道水電池寿命約2年(100回/1日の目安)検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
双口胴長水栓 PJ1/2"
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷材質青銅呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2"口数2口寸法(奥行D×高さH)(mm)146×146.5(設置)ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応
PJ 1/2” 横形 洗眼用水栓
エスコ¥9,900税込¥10,8901個翌日出荷エスコ品番EA468B-59材質青銅長さ(mm)150呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2サイズ(mm)設置サイズ(奥行×高さ):150×80設置寸法(mm)奥行×高さ:150×80
PJ 1/2" 立形自在水栓
エスコ¥6,160税込¥6,7761個翌日出荷材質青銅取付穴径(Φmm)22~27パイプ長(mm)170取付穴径(mm)22~27設置寸法(mm)65.5(W)×170(D)×133(H)
PJ 1/2" 立形自在水栓
エスコ¥7,360税込¥8,0961個翌日出荷仕様設置サイズ(奥行×高さ):83.5×74.5mm材質青銅厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
PJ 1/2" 立形自在水栓
エスコ¥8,990税込¥9,8891個翌日出荷仕様設置サイズ(奥行×高さ):170×132mm材質青銅取付穴径(Φmm)22~27・厚5~35パイプ長(mm)170取付穴径(mm)22~27・厚5~35
PJ 1/2" 立形自在水栓
エスコ¥7,600税込¥8,3601個翌日出荷仕様設置サイズ(奥行×高さ):83.5×74.5mm材質青銅厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27