カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト







絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
PocketJet用A4感熱紙/3年保存タイプ/100枚入り
brother(ブラザー)(1件のレビュー)¥739税込¥8131台翌日出荷A4感熱紙。100枚入り(3年保存タイプ/アルミ蒸着袋)。対応機種: PJ-700シリーズ/ PJ-600シリーズ / PJ-500シリーズ 。サイズA4
指速発電機
三菱電機¥93,980税込¥103,3781個5日以内出荷仕様AC70V/35V 500Hz(2500r/minにて)出力(W)10/5種類その他オプション極数単相24極直線性1%以下回転速度(r/min)(最大)5000適合インバーターFR-A700/FR-F700(P)/FR-E700/FR-F700PJ/FR-D700/FR-V500(L)回転トルク(N・m)始動時:0.14/回転時:0.05
インバータ用オプション 変位検出器
三菱電機¥129,800税込¥142,7801台26日以内出荷仕様●使用変位角(°):±60種類部品・その他出力電圧(V)(最大)AC200入力時 …AC82/90°、AC220入力時 …AC90/90°電源電圧(V)AC200/220(50Hz/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターFR-A800、FR-A800Plus、FR-F800、FR-E800、FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、FR-A701最大変位角(°)±140/±10回転トルク(N・m)0.02以下接点容量(A)(AC250V)6
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら