カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pjnc6-02」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スロットルバルブ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
    形状エルボ色樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100
エアーバルブカテゴリ