カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド

スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から11日以内出荷本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。 禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。 金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
スロットルバルブPP
PISCO(ピスコ)¥3,598税込¥3,9581個10日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。シールゴム材質の特殊仕様にも対応。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら