カテゴリ
- バイク純正部品(24)
- 物流用品(15)
- バイク部品(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 制御機器(5)
- 清掃用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- メカニカル部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- 家電(2)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(24)
- TRUSCO(18)
- 三ツ星ベルト(5)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- コミネ(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- アズワン(2)
- オーム電機(2)
- ナイキ(2)
- バンドー化学(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- RECOM(2)
- XP POWER(2)
- シネジック(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- MCO(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ELPA(1)
- 共栄プラスチック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pk-90」の検索結果

リブスターベルト 3PK
三ツ星ベルト(193件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷から5日以内出荷自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。用途自動車用山数3ベルト形PK
リブスターベルト PK形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
PPペール角型99L
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。トラスコ品番694-9638材質ポリプロピレン(PP)形状角色グレー高さ(mm)630奥行(mm)570容量(L)99間口(mm)420フタ別売商品タイプ本体適合フタTPPK-90F-GY-A
大型樹脂運搬車カルティオビッグ (折畳ハンドルタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から翌日出荷均等荷重400kgの強度とメッシュ構造+エアキャスターの採用により軽量化を実現。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個適合(ストッパー)MPK-900FB車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム、ナイロン芯タイプ折りたたみハンドルタイプ均等荷重(kg)400表面処理ハンドル:粉体塗装床面高さ(mm)218.5荷台寸法(幅)(mm)620ハンドル高さ(mm)865材質(ハンドル)スチールキャスター金具特殊鋼特性軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
洗濯機パン用スキマパッキン
ミヤコ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷素材はエラストマーなので、専用工具を必要とせずハサミやカッターで切断できます。 コーキングなど特殊な施工を伴わず、隙間に差し込むだけなので容易に設置することが出来ます。 特殊形状で、洗濯機パンと壁や巾木の隙間にピッタリフィットします。 差込部分は突起に入りやすく、抜けにくい構造になっています。材質TPO
カルティオビッグ用足踏みストッパー
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷カルティオのオール自在タイプ以外に使用できます。トラスコ品番416-3397適合機種MPK900用材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ質量(kg)1.3タイプ固定/折りたたみ
カルティオビッグ 折畳
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷メッシュ構造+エアーキャスターの採用により軽量化を実現しました。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯+ゴム均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)620ハンドル高さ(mm)865騒音値(dB)40材質(ハンドル)スチール特性軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)適合ストッパーMPK900-FB荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ポリドライブプーリー PK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷から6日以内出荷ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。 高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。種類ポリドライブプーリー
PPペール角型99L用フタ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷角型PPペール95L(品番:TPPK-90-GY-A)用のフタです。食品衛生法適合品です。トラスコ品番694-9636適合本体TPPK-90-GY-A材質ポリプロピレン(PP)色グレー高さ(mm)130奥行(mm)621間口(mm)426
リブスターベルト PK形
三ツ星ベルト¥5,898~税込¥6,488~1個翌々日出荷から52日以内出荷・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。・高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)・高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。・低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。・高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)・コンパクト設計ができます。・メンテナンスフリーで長寿命です。形状PK寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05寸法c(mm)2.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
カルティオビッグ 固定
TRUSCO¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から翌日出荷メッシュ構造+エアキャスターの採用により軽量化を実現。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。付属品自在キャスター、固定キャスター各2個滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個適合(ストッパー)MPK-900FB材質ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯+ゴムタイプ固定ハンドルタイプ積載荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)620ハンドル高さ(mm)850材質(車輪・金具)特殊鋼材質(ハンドル)スチール特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策あり材質(荷台)スチール
ワーカーバッグ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷シブ床革:マチ補強と型くずれ防止。サブポケット:使いやすい、斜めカット レギュラーサイズ 3段腰袋 摩擦に強く、ハードな使用に耐える抜群の耐久性。質量(g)100本体寸法(mm)幅180×高さ230×厚さ110
カルティオビッグ 固定
TRUSCO(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から翌日出荷材質樹脂荷台寸法(幅)(mm)620ハンドル高さ(mm)850荷台寸法(奥行)(mm)900
大型樹脂製運搬車カルティオビッグ
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781台当日出荷から翌日出荷床を傷付けないカバー付です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。 エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。適合(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯、ゴムタイプ折りたたみ回転ハンドルタイプブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)665ハンドル高さ(mm)975ストッパー(付属)MPK-900FBブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用材質(ホイール)特殊鋼適合ストッパーMPK-900KHFB荷台寸法(奥行)(mm)930ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
大型樹脂製運搬車カルティオビッグ
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から翌日出荷床を傷付けないカバー付です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。 エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様滑り止めゴム、天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯、ゴムタイプ折りたたみ回転ハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)665ハンドル高さ(mm)975材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用材質(ホイール)特殊鋼適合ストッパーMPK-900FB荷台寸法(奥行)(mm)930材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
大型樹脂製運搬車カルティオビッグ用オプション
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981台当日出荷カルティオのオール自在タイプ以外に使用できます。トラスコ品番137-4352適合機種MPK900F2用材質スチール質量(kg)1.3タイプ回転ハンドルストッパー蹴り上げタイプ
スパッタークローム
SHOW UP¥76,980税込¥84,6781本(0.9kg)6日以内出荷特殊なクロミウム顔料を使用したブラック系メッキ調塗料です。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY色クロム調危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
キャリーベルト取付金具 カルティオビッグ用
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷荷崩れや荷物の落下を防ぎます。 ベルトがコードリールのように収納できます。 ベルトの紛失やよごれを防ぎます。 操作が簡単です。用途商品の運搬に安心。トラスコ品番489-7048適合機種カルティオビッグ質量(g)1070
カルティオビッグバンパークッション
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581本当日出荷後付け可能な巻くだけの台車クッション材です。クッション材は軟質PVCなので、衝撃を逃がし壁に傷や汚れが付きにくいです。建物の内装などの現場で安心して作業を行うことができます。用途オフィスビル内、マンション内適合機種カルティオビック専用材質軟質PVC長さ(mm)2660幅(mm)52厚さ(mm)3高さ(mm)10
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ オフロード(折りたたみハンドルタイプ)
TRUSCO¥52,980税込¥58,2781台翌日出荷凸凹悪路や災害現場でも活躍! 前輪に大径車輪を使用することにより、走行時の段差乗り換えに優れています。仕様取り替えゴム:天板中央に4個、キャスター取付ねじ部に小16個適合【キャスター】TKT250NP/TKT175NP質量(kg)19.68高さ(mm)265タイプ折り畳みハンドルキャスター4輪(自在×2、固定×2)均等荷重(kg)100床面高さ(mm)265荷台寸法(mm)900×778荷台寸法(幅)(mm)778タイヤタイプノーパンクタイヤ材質(金具)スチール特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付荷台寸法(奥行)(mm)900ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ固定後輪タイプ自在
大型樹脂製運搬車カルティオビッグ
TRUSCO(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台翌日出荷から翌々日出荷床を傷付けないカバー付です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。 エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様滑り止めゴム、天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯、ゴムタイプ折りたたみ回転ハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター4個均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)665ハンドル高さ(mm)975材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用材質(ホイール)特殊鋼荷台寸法(奥行)(mm)930材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ自在
キャリーベルト カルティオビッグ用セット
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781組当日出荷荷崩れや荷物の落下を防ぎます。 ベルトがコードリールのように収納できます。 ベルトの紛失やよごれを防ぎます。 操作が簡単です。用途商品の運搬に安心。トラスコ品番489-7056適合機種カルティオビッグ質量(g)1930ベルト幅(mm)25ベルト長さ(mm)4500取付け方法ボルト締め
大型樹脂製運搬車”カルティオビッグ”(折りたたみハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)
TRUSCO¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷路面に凹凸があっても空気入タイヤが衝撃を軽減します。トラスコ品番424-9941材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)900幅(mm)620色ブラック高さ(mm)266キャスター【取替】<固定>SD180ARK <自在>BG180ARJ均等荷重(kg)180ハンドル高さ(mm)948キャスター径(Φmm)180