カテゴリ

  • バイク純正部品(498)
  • パソコン/周辺機器(461)
  • 切削工具(401)
  • 事務用品(335)
  • 自動車純正部品(312)
  • 科学研究・開発用品(235)
  • 制御機器(218)
  • 物流用品(162)
  • 卓上消耗品(161)
  • 自動車補修部品(159)
  • 空調・照明・電設資材(154)
  • 作業工具(152)
  • 配管・水廻り設備部材(149)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(115)
  • 建材・エクステリア(100)
  • ねじ・ボルト・釘(99)
  • 測定用品(87)
  • バイク部品(81)
  • オフィス家具(79)
  • 建築金物(69)
  • 空圧工具(69)
  • 機構部品(67)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • 厨房用品(65)
  • 保管用品(64)
  • 家電(60)
  • 店舗什器・備品(57)
  • 電気材料(57)
  • 安全標識(57)
  • 医療(50)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(42)
  • 作業服(40)
  • 溶接用品(38)
  • 防災用品(37)
  • メカニカル部品(36)
  • 清掃用品(36)
  • トラック用品・パーツ(32)
  • 梱包用品(31)
  • ヘルスケア(31)
  • マスク(31)
  • 電動工具(31)
  • 介護用品(26)
  • 安全用品(25)
  • 安全保護具(25)
  • 測量用品(土木/建設)(24)
  • カー用品(23)
  • 接着剤・補修材(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • スプレー・オイル・グリス(21)
  • 研磨材(19)
  • 日用品(18)
  • 農業・園芸資材(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 住設機器(14)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • テープ(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 自転車部品(12)
  • 農業機械(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 防犯用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 手袋(7)
  • 理美容(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 塗料(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 完成車(2)
  • 農具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「pk」の検索結果

5,470件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リブエースベルト 4PK バンドー化学

    リブエースベルト 4PK

    バンドー化学(422件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数4ベルト形PK
  • リブエースベルト 3PK バンドー化学

    リブエースベルト 3PK

    バンドー化学(177件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    ベルト形PK
  • リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 3PK

    三ツ星ベルト(193件のレビュー)
    429税込472特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
    用途自動車用ベルト形PK山数3
  • リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 7PK

    三ツ星ベルト(179件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
    山数7ベルト形PK
  • リブエースベルト 6PK バンドー化学

    リブエースベルト 6PK

    バンドー化学(111件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数6ベルト形PK
  • リブエースベルト 7PK バンドー化学

    リブエースベルト 7PK

    バンドー化学(52件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数7ベルト形PK
  • ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK GENTOS

    ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK

    GENTOS
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    HW-K533H。ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G533H 後継
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
  • リブエースベルト 5PK バンドー化学

    リブエースベルト 5PK

    バンドー化学(88件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数5ベルト形PK
  • 閃 ハンディトーチ PK GENTOS

    閃 ハンディトーチ PK

    GENTOS
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ストラップ、テスト用電池付属。
    用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池防塵防水性能64落下耐久(m)2
  • プラリペア PK-16 武藤商事

    プラリペア PK-16

    武藤商事(49件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    セット内容粉6g、液10mL、型取くん、付属品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト

    リブスターベルト PK形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
    種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
  • ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド PK GENTOS

    ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド PK

    GENTOS
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル。大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G634H 後継
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル)×4個、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(HW-64SBC)適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF質量(g)353寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)または単3アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:800明るさ(Lm)光源(約)800~40照射距離(m)最大:(約)180電球の種類LED連続点灯時間(時間)11~96落下耐久(m)テスト:1
  • サーモスタット PK付 多摩興業

    サーモスタット PK付

    多摩興業(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
  • リブエースベルト 8PK~12PK バンドー化学

    リブエースベルト 8PK~12PK

    バンドー化学(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    ベルト形PK
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 厚手透明梱包用テープ PK-3900 ニトムズ

    厚手透明梱包用テープ PK-3900

    ニトムズ(32件のレビュー)
    689税込758
    1巻ほか
    欠品中
    厚くて丈夫!めくりやすい!
    用途段ボール箱の封緘に 透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に 袋の結束や紙箱の角の補修に 重梱包主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.25引張強度(N/25mm)79.5引張強度(N/10mm)68粘着力(N/25mm)7.9巻戻し力(N/25mm)12.8
  • リブスターベルト 5PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 5PK

    三ツ星ベルト
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    自動車用リブスターベルトです。
    メーカーホンダ山数5ベルト形PK
  • サーモスタット PK付 多摩興業

    サーモスタット PK付

    多摩興業(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
  • クリップ(ブラック) 09409-06314-5PK スズキ

    クリップ(ブラック) 09409-06314-5PK

    スズキ(19件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
  • リブスターベルト 4PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 4PK

    三ツ星ベルト
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    自動車用リブスターベルトです。
    メーカーホンダ主な適合純正品番389205YS003山数4ベルト長さ(mm)780ベルト形PK
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(261件のレビュー)
    799税込879特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(309件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • リブスターベルト 4PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 4PK

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    自動車用リブスターベルトです。
    メーカーダイハツ、スバル、トヨタ主な適合純正品番9004831112山数4ベルト長さ(mm)733ベルト形PK
  • プラリペア PK-80 武藤商事

    プラリペア PK-80

    武藤商事(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレートセット内容粉30g、液50mL、型取くん、付属品対応材質ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニルアルミニウム木材(ベニヤ・バルサ材)石コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スパコートN-20PK ジェイインターナショナル

    スパコートN-20PK

    ジェイインターナショナル
    3,298税込3,628
    1缶(4L)
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様SUS:FCW/○タイプ速乾塗装メッキ
  • ヘッドウォーズ ヘッドライト PK GENTOS

    ヘッドウォーズ ヘッドライト PK

    GENTOS
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。(100時間点滅 クイックフラッシュモード搭載)。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G333HD 後継
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:470明るさ(Lm)光源(約)470~60照射距離(m)最大:(約)227電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~52落下耐久(m)テスト:1
  • PKステンレスたわし ボンスター

    PKステンレスたわし

    ボンスター
    179税込197
    1個(20g×3個組)
    当日出荷
    手ざわりがソフトで、弾力性のよいステンレスのたわしです。
    用途鍋、フライパン、魚の焼き網、バーベキューセット、調理器具などのコゲつきや油汚れ落としに。アズワン品番64-5289-99適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応
  • プッシュつまみ PK04型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュつまみ PK04型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
    材質(本体)亜鉛合金取付部その他付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂質量(g)76種類丸形
  • PK204・PK204M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PK204・PK204M

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,695税込2,965
    1個
    翌々日出荷
    他の部品と自由に組み合せ
    仕様-形状片方ボス
  • ティー PK 正和

    ティー PK

    正和
    369税込406
    1個
    当日出荷
    形状ティー寸法L2(mm)15接続ねじ種類M
  • PK600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PK600

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,170税込2,387
    1個
    当日出荷
    水平側面軸の立ち上げに
    仕様-形状水平穴サイズ36×48×14
  • サーモスタット PK付 多摩興業

    サーモスタット PK付

    多摩興業(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
  • PKステンレスたわし ボンスター

    PKステンレスたわし

    ボンスター(1件のレビュー)
    89税込98
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • サーモスタット PK付 多摩興業

    サーモスタット PK付

    多摩興業(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
  • リブスターベルト 8PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 8PK

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
    ベルト形PK
  • プラリペア PK-200 武藤商事

    プラリペア PK-200

    武藤商事(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    セット内容粉100g、液100mL、型取くん、ガラスクロス、付属品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 空調服 アウターベスト PK2913 ゴールドウイン

    空調服 アウターベスト PK2913

    ゴールドウイン
    13,980税込15,378
    1着
    当日出荷
    ユニフォームの上から簡単に着脱可能なファン取付用アウターベストです。異物混入対策を整えたウエアリングはそのままに、空調服アウターべストを重ね着することで快適な「衣服内環境作り」を追求します。ベストタイプなので、腕を動かしやすく、作業性に優れています。コントローラー対応で、「電源ON/OFF」「バッテリー残量確認」「風量調節」が手元で簡単に操作可能です。操作毎にバッテリーを取り出す煩わしさがありません。本製品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
    用途株式会社セフト研究所は、汗が蒸発する際の気化熱で体温を下げる「生理クーラー」と呼ばれるメカニズムを応用し、涼しく快適に過ごすための製品「空調服」を開発しました。ゴールドウインは、「空調服」をクリーンルームなどの清浄空間での暑さ対策として、「風をまとう」アウターベストのかたちでご提案します。材質ポリエステル
  • サーモスタット PK付 多摩興業

    サーモスタット PK付

    多摩興業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
  • PK-113専用受木 PLUS(プラス)[文具]

    PK-113専用受木

    PLUS(プラス)[文具]
    939税込1,033
    1セット(2本)
    当日出荷
    コンパクト断裁機PK-113・PK-213専用受木(2本入)※PK-113・PK-213ともに同じ受木をご使用いただけます。受木交換の目安:1ヶ所あたり約300回(1本あたり約1,200回)。※表と裏の2面と、左右を180度回して差し替えれば合計4箇所使えます。
    材質PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×17×6繰り返し・詰め替え対応
  • プッシュラッチ PR4PK-B LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ PR4PK-B

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    材質(ケース)ポリアセタール(スライドキャッチ)ポリアミドブラック材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)0.7種類プッシュ型適合板厚(mm)2取付け方法埋込タイプ保持力N(kgf)12[1.2]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)12
...