カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pk133」の検索結果

リブスターベルト
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から10日以内出荷リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
超硬チップ付ケガキ針
SK(新潟精機)(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
テストキャップラグ
ミヤコ¥149税込¥1641個当日出荷給水・給湯配管の水圧テストに使用するプラグです。プラグとキャップが兼用になっているのでこれ1つでどちらも使用が可能です。コア継手やフレキにも対応しています。従来のテストプラグと比べコンパクトなので踏みつけたり、引っ掛かっても折れにくくなっています。プラグもキャップも六角レンチで取り付けが可能です。材質(本体)PP材質(Oリング)NBR




ノートパソコンバッグ
ロジック(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷ノートパソコンバッグ 衝撃吸収 防水加工 6ヶ所収納ポケット付き GIGAスクール対応。。用途ノートパソコン持ち運び用に。精密機械持ち運び用に。ポケット数6ヶ所RoHS指令(10物質対応)対応特性キズを防ぐ、防水加工
Chululu(チュルル) PCインナーケース 13.3インチ&マルチポーチ
CHULULU¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷カメラバッグからフォトフレーム、アルバム等カメラ関連のあらゆるニーズに応えるブランドChululuから、。Chululuの森をイメージしたPCインナーケースが登場。13.3インチまでのノートPCを収納するインナーケースと、。周辺アクセサリー等をまとめて収納するマルチポーチのセットです。弾力性のあるクッション材が大切なノートPCを傷や衝撃から保護します。。13.3インチのノートPCや小物を持ち運びできる。PCインナーケースは13.3インチまでのノートPCを収納することができます。マルチポーチはACアダプターやマウス等の周辺アクセサリーをまとめて収納することができます。。弾力性と伸縮性に優れた素材。ウェットスーツなどにも使用される、弾力性と伸縮性に優れた。クロロプレンゴムをクッション材に採用しています。しっかりとしたクッション材が大切なノートPCを傷や衝撃から保護します。。ノートPCを優しく保護。PCインナーケースの内側は、柔らかな起毛素材を使用しているため、。ノートPCを優しく保護してくれます。。ファスナーガード・両開きファスナー。PCインナーケースにはファスナーの開閉時に。ノートPCを傷つけないようにファスナーガードが付いています。また、ファスナーは開け閉めがしやすい両開き(ダブルスライダー)を採用。ノートPCの出し入れが容易に行えます。セット内容PCインナーケース、マルチポーチ材質PCインナーケース:ポリエステル、ポリクロロプレン、マルチポーチ:ポリエステル、ポリクロロプレン色オーロラピンク質量(g)PCインナーケース:約170、マルチポーチ:約80内寸法(mm)マルチポーチ:約W160×H80×D50外寸法(mm)PCインナーケース:約W355×H255×D25、マルチポーチ:約W170×H90×D60収納寸法(mm)PCインナーケース:(参考)約W325×H230×D20