カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「pkb-10」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
558税込614
1組(4個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール固定用ベルト PKBシリーズ タカチ電機工業ポール固定用ベルト PKBシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
769税込846
1袋(2本)ほか
当日出荷
ボール・電柱に取付ける為のベルトです。 1回使いきりタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
強力土のう袋 萩原工業強力土のう袋萩原工業
1,498税込1,648
1パック(10枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
重量物を入れる時に便利な強力タイプです。耐荷重50kgの生地を使用しています。
用途ボルト・ナット・クランプなどの資材やごみ入れなどに。トラスコ品番868-4482材質本体:ポリエチレン(PE)、口紐:ポリプロピレンベージュ引張強度(N/5cm)縦630、横690
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
スーパーストロングキャスター オーエッチ工業スーパーストロングキャスターオーエッチ工業
7,898税込8,688
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途重量物の運搬作業に車軸径(mm)12.6プレート寸法X×Y(mm)80×80(90×90)取付穴径P(Φmm)11.5関連資料(1.01MB)
GPSタイムキーパー ケービデバイスGPSタイムキーパーケービデバイス
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
本製品は、GPS 衛星から取得した時刻を NTP で払い 出すタイムサーバです。 クライアント機器の NTP サーバを本製品の IP アドレス に設定することで、常に正確な時刻に同期します。 本製品は PoE(IEEE802.3af)で動作します。PoE スイッ チにより給電してください。
仕様時刻同期方法 / 周期:GPS / 毎秒、時刻払い出し:NTP適合ポール取付金具/ (タカチ製・別売 )ポール取付金具:SSK-200、ポールバンド:PKB-10PM/10P/10Sセット内容GPSタイムサーバ本体・取扱説明書(本書)質量(kg)約0.5外形寸法(mm)175×125×60( ※ただし突出部を除く)主要材質ポリカーボネート最大消費電力(W)12.5動作温湿度範囲0~50℃(10~85%ただし結露なきこと)入力電圧PoE ( IEEE802.3af )対応ブラウザ( 設定用 ) Internet Explorer 11
ヘルールガスケット(ツバ無)/EPDM フローバルヘルールガスケット(ツバ無)/EPDMフローバル
159税込175
1枚
4日以内出荷
EPDMエチレンプロピレンゴムのため、耐熱性に優れており、水・熱水・酸性・アルカリ性溶液に強いです。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質EPDM関連資料(0.31MB)
ポール固定バンド 日恵製作所ポール固定バンド日恵製作所
1,298税込1,428
1セット(2本組)
3日以内出荷
Φ25~60mmポールに固定するためのバンド。
材質ラッチPOM、バンドPET対応オプション:ラジセン、ユニット型送受信機
3Dプリンター用フィラメントPEEKタイプ VICTREX 450G ホッティーポリマー3Dプリンター用フィラメントPEEKタイプ VICTREX 450Gホッティーポリマー
11,980税込13,178
1巻(100g)
6日以内出荷
物理的、化学的性質に優れたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂で製作されたMEX(熱溶解積層)方式3Dプリンターフィラメントです。また、耐熱に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま乾燥する事が出来ます。他グレードでは、DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G仕様のPEEKフィラメント、PFLUON 8100G仕様のPEEKフィラメントも御座います。
用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください)フィラメント径(Φmm)1.75±0.12材質PEEK質量(g)500対応エクストルーダー(ノズル)温度 360~400℃、本製品は上記推奨条件の設定が出来るFDM方式3Dプリンターの使用が可能です。但しその場合においても造形の保証は出来ません。材料【グレード】VICTREX 450GRoHS指令(10物質対応)対応