カテゴリ
- 制御機器(3)
- 電気材料(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pkb-10p」の検索結果

ポール固定用ベルト PKBシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(2本)ほか当日出荷ボール・電柱に取付ける為のベルトです。 1回使いきりタイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
ポール固定バンド
日恵製作所¥1,598税込¥1,7581セット(2本組)4日以内出荷Φ25~60mmポールに固定するためのバンド。材質ラッチPOM、バンドPET対応オプション:ラジセン、ユニット型送受信機
ポール取付金具 SSKシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥558~税込¥614~1組(4個)ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
GPSタイムキーパー
ケービデバイス¥74,980税込¥82,4781台7日以内出荷本製品は、GPS 衛星から取得した時刻を NTP で払い 出すタイムサーバです。 クライアント機器の NTP サーバを本製品の IP アドレス に設定することで、常に正確な時刻に同期します。 本製品は PoE(IEEE802.3af)で動作します。PoE スイッ チにより給電してください。仕様時刻同期方法 / 周期:GPS / 毎秒、時刻払い出し:NTP適合ポール取付金具/ (タカチ製・別売 )ポール取付金具:SSK-200、ポールバンド:PKB-10PM/10P/10Sセット内容GPSタイムサーバ本体・取扱説明書(本書)質量(kg)約0.5外形寸法(mm)175×125×60( ※ただし突出部を除く)主要材質ポリカーボネート最大消費電力(W)12.5動作温湿度範囲0~50℃(10~85%ただし結露なきこと)入力電圧PoE ( IEEE802.3af )対応ブラウザ( 設定用 ) Internet Explorer 11