カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み

「pkzm0」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Eaton ハンドル PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズ EATON(イートン)

    Eaton ハンドル PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズ

    EATON(イートン)
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA、LROS、GL. IEC(EN60) 947-1一般、947-2回路ブレーカ、1-4スイッチ遮断器、1-5モータスタータ、1-6マシンの電気機器. PKZM0ロータリスイッチ操作式MPCB. モジュラモータ保護回路ブレーカは、絶縁、短絡、及び熱から保護するアドオン接触器モジュール及びアクセサリでの使用に最適です。 このユニットは、制御ギアのxStart製品の一部で、DINレールに取り付け可能です。組立作業を迅速化し、配線ミスを低減するための接続及び配線アクセサリが用意されています。さまざまなエンクロージャオプションが用意されています。PKZMエンクロージャ製品を確認してください。. 定格動作電圧 690 V ac 動作温度範囲: -25 ~ +55 ℃ 温度補償範囲: -5 ~ +40 ℃ 調整可能電流トリップレベル: 公称定格の0.6 ~ 1.0倍 短絡トリップレベル(固定): 公称定格の14倍 IEC60947-4-1に適合する単相異常感度 寸法195×45×77 (H×W×D) mm 施錠可能なハンドルオプション付きのロータリスイッチ操作、アクセサリを確認 ハンドル付きの場合、On/Off/Trippedの表示は「off」にロックされている可能性ありアクセサリタイプハンドル、ロック可能ロータリ併用可能製品PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズ
  • Eaton  取り付けキット EATON(イートン)

    Eaton 取り付けキット

    EATON(イートン)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • イートン 補助コンタクト EATON(イートン)

    イートン 補助コンタクト

    EATON(イートン)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Eaton 入力端子 EATON(イートン)

    Eaton 入力端子

    EATON(イートン)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプIncoming Terminal併用可能製品PKE Series, PKZM0 Series
  • Eaton エンクロージャ EATON(イートン)

    Eaton エンクロージャ

    EATON(イートン)
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
  • Eaton コモンリンク EATON(イートン)

    Eaton コモンリンク

    EATON(イートン)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様2個以上のPKZOを手早く接続するための3相コモンリンク. 定格 63 A 不慮の接触に対する保護 MPCB又はカレントリミッタ上に取り付け 各MPCBの右側にゼロ、1、又は2コンタクトモジュール分の間隔アクセサリタイプCommoning Link併用可能製品PKZM0 Series