カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,114)
  • メカニカル部品(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 物流用品(16)
  • 機構部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 制御機器(13)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 切削工具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 家電(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 防犯用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • テープ(3)
  • オフィス家具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • マスク(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl-025」の検索結果

1,295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラハンマー オーエッチ工業

    プラハンマー

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
    種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
  • 木柄 プラハンマー用 オーエッチ工業

    木柄 プラハンマー用

    オーエッチ工業
    769税込846
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    種類ハンマー柄材質(柄部)適合機種プラハンマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ASシリーズ

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック ELシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ELシリーズ

    椿本チエイン
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KEシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック AEシリーズ

    椿本チエイン
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    センタリング機能あり
  • パワーロック MLシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック MLシリーズ

    椿本チエイン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    センタリング機能があります。 コンパクトな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック TFシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック TFシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。
    公差適合軸:h8適合ボス穴:H8種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200表面粗さ(S)12以下
  • パワーロック TFシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック TFシリーズ

    椿本チエイン
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能があります。 小径ボスの締結ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • 椿本チエイン パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン

    椿本チエイン パワーロック ASシリーズ

    椿本チエイン
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    もっともポピュラーな汎用タイプです。
    用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
  • パワーロック ADNシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ADNシリーズ

    椿本チエイン
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KE-KPシリーズ

    椿本チエイン
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック RE-SSシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック RE-SSシリーズ

    椿本チエイン
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ハブ)ステンレス
  • モール(R) RR サイド ステップ (E1) MAZDA(マツダ)

    モール(R) RR サイド ステップ (E1)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • パワーロック KE-SSシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KE-SSシリーズ

    椿本チエイン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • 椿本チエイン パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン

    椿本チエイン パワーロック KEシリーズ

    椿本チエイン
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    広範囲の公差軸に対応可能です。
    用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
  • パワーロック REシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック REシリーズ

    椿本チエイン
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    腐食雰囲気の悪環境やクリーンルームでの用途に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック TF-KPシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック TF-KPシリーズ

    椿本チエイン
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック AS-KPシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック AS-KPシリーズ

    椿本チエイン
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック KE-LPシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KE-LPシリーズ

    椿本チエイン
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    専用ボルトを採用することで発生する面圧を低減。小径ボスに使用可能となりました。
    用途キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。仕様底面圧仕様
  • パワーロック 椿本チエイン

    パワーロック

    椿本チエイン
    6,098税込6,708
    1個
    8日以内出荷から41日以内出荷
  • パワーロック EFシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック EFシリーズ

    椿本チエイン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • アサヒウォール25 PL出隅ジョイナー 10本入り 東邦シートフレーム

    アサヒウォール25 PL出隅ジョイナー 10本入り

    東邦シートフレーム
    25,980税込28,578
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    用途外壁、サイディング材質硬質プラスチック長さ(mm)3000
  • アサヒウォール25 PL出隅カバーⅡ型 10本入り 東邦シートフレーム

    アサヒウォール25 PL出隅カバーⅡ型 10本入り

    東邦シートフレーム
    52,980税込58,278
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    用途外壁、サイディング材質スーパーダイマ及び硬質プラスチック長さ(mm)3000
  • DURAPORE .22UM WH PL 76MM 25/PK Merck(メルクミリポア)

    DURAPORE .22UM WH PL 76MM 25/PK

    Merck(メルクミリポア)
    26,980税込29,678
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番62-8363-32
  • DURAPORE .45um WH PL 76MM 25/PK Merck(メルクミリポア)

    DURAPORE .45um WH PL 76MM 25/PK

    Merck(メルクミリポア)
    23,299税込25,629
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番62-8363-34
  • DURAPORE .45UM WH PL 63.5MM 25/PK Merck(メルクミリポア)

    DURAPORE .45UM WH PL 63.5MM 25/PK

    Merck(メルクミリポア)
    21,980税込24,178
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番62-8363-33
  • Durapore .22um WH PL 63.5MM 25/PK Merck(メルクミリポア)

    Durapore .22um WH PL 63.5MM 25/PK

    Merck(メルクミリポア)
    22,980税込25,278
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番62-8363-31
  • エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    エルボ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アサヒウォール25リンクル PL出隅ジョイナー 10本入り 東邦シートフレーム

    アサヒウォール25リンクル PL出隅ジョイナー 10本入り

    東邦シートフレーム
    25,980税込28,578
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    用途外壁、サイディング材質硬質プラスチック長さ(mm)3000
  • 荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク)

    荷締めベルト エンドレスタイプ

    FREAK(フリーク)(3件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
    用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×50×14ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)250端末仕様エンドレス破断荷重(kg)500材質(ベルト)ポリエステル
  • アサヒウォール25リンクル PL出隅カバーⅡ型 10本入り 東邦シートフレーム

    アサヒウォール25リンクル PL出隅カバーⅡ型 10本入り

    東邦シートフレーム
    56,980税込62,678
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    用途外壁、サイディング材質スーパーダイマ及び硬質プラスチック長さ(mm)3000
  • ラッシングベルト エンドレスタイプ 25mm幅750kg FREAK(フリーク)

    ラッシングベルト エンドレスタイプ 25mm幅750kg

    FREAK(フリーク)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ラチェットバックル式ラウンドタイプのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA25NT750 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
    用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×65ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)750端末仕様エンドレス破断荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステル
  • 荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク)

    荷締めベルト エンドレスタイプ

    FREAK(フリーク)(12件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT50 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
    用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×45×12ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)50端末仕様エンドレス破断荷重(kg)100材質(ベルト)ポリエステル
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,040税込5,544
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 片頭 剛彩ビット(マイナス) ベッセル

    片頭 剛彩ビット(マイナス)

    ベッセル(10件のレビュー)
    429税込472
    1セット(2本)
    当日出荷
    マイナスネジ用のビット。
    先端形状マイナス(-)材質ダイハード鋼全長(mm)65種類段付本数2差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ラッシングベルト S字フックタイプ 25mm幅400kg FREAK(フリーク)

    ラッシングベルト S字フックタイプ 25mm幅400kg

    FREAK(フリーク)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ラチェットバックル式オープンフックのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA25SH400 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
    用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×65ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)400端末仕様S字フック(オープンフック)破断荷重(kg)800材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
  • 荷締めベルト S字フックタイプ FREAK(フリーク)

    荷締めベルト S字フックタイプ

    FREAK(フリーク)(2件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    カムバックル式オープンフックの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25SH250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
    用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×50×14ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)250端末仕様S字フック破断荷重(kg)500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ラッシングベルト Jフックタイプ 25mm幅750kg FREAK(フリーク)

    ラッシングベルト Jフックタイプ 25mm幅750kg

    FREAK(フリーク)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ラチェットバックル式カギフックのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA25JH750 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
    用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×65ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)750端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)破断荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
...