カテゴリ
- 物流用品(68)
- 制御機器(56)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- メカニカル部品(26)
- 切削工具(15)
- 作業工具(14)
- パソコン/周辺機器(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 自動車補修部品(10)
- 機構部品(9)
- 測定用品(7)
- 事務用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 研磨材(6)
- 農業機械(6)
- バッテリー・電装(5)
- 安全標識(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- マスク(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 清掃用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(55)
- 椿本チエイン(26)
- コガネイ(20)
- omron(オムロン)(14)
- PISCO(ピスコ)(10)
- ニッタ(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 富士電機(5)
- YEC(5)
- ユニファイブ(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- オーエッチ工業(4)
- ナカバヤシ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- AirTAC(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pl-05」の検索結果
![プラス (PLUS) 修正テープ ホワイパーPL 5mm PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12107937-220926-02.jpg)
プラス (PLUS) 修正テープ ホワイパーPL 5mm
PLUS(プラス)[文具]¥199税込¥2191個当日出荷「いつものペン」のような使い心地。スリム と なめらか を追求した修正テープ。<特長>。1.スリムを追求 「ペン型形状」。2.ペンや筆のような紙面フィット 「クッションヘッド機構」。3.不慣れでも 最後まで快適「ファインキーパー」。4.気持ちいい、ストレスフリーな書き心地「薄さらテープ」。5.ブレない使用をサポート「ミニローラー」テープ幅(mm)5テープ長さ(m)6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×16×24入数(個)1商品タイプ本体(使い切り)
ロングボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥379税込¥4171本当日出荷ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。形状L型サイズミリサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(ミックス・5mm)
エレキット¥299税込¥3291個当日出荷光が広がって見える拡散タイプ指向角(°)30順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約2.1輝度(cd/m2)約3000
スーパープラハンマー
オーエッチ工業¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷から5日以内出荷従来の打撃力・打感はそのままに、使いやすさと安全性をプラスしました。ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付です。軽くて強いポリプロピレン柄です。狭いところでも叩けるグリップエンドです。次世代型グリップデザインで、握りやすく滑りにくいです。種類樹脂ハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)PVC主な用途組立作業/機械の組立・修理2018年トラスコ掲載ページ4 1847
電源用ライン
MAC8(マックエイト)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)当日出荷から9日以内出荷高密度実装基板等、電源パターンを太く取れない場合、又、電源パターンを通す事が出来ない時、本製品を御利用下さい。材質銅使用温度範囲(℃)-40~+120定格電流(A)15仕上ニッケル下地スズメッキ外装エポキシ樹脂青色(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC)プリント板取付穴径(Φmm)0.6~0.8
パイロットランプ(電球無・コード無)
YEC(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ポリカーボレンズのパイロットランプです。取付ネジ止めΦ16質量(g)20レンズ形状ポリカーボダイヤカット
パワーロック ASシリーズ
椿本チエイン(2件のレビュー)¥9,098~税込¥10,008~1個当日出荷から5日以内出荷汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ
WIDIN¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
小型ポータブルライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 180°回転スタンド
ELPA¥2,372税込¥2,6091個翌々日出荷使用電池:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間/MID約5時間/LOW約9時間/赤色点灯約7時間/赤色点滅約13時間。 ※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×1灯+赤色LED×10灯。明るさ:HI約800lm/MID約400lm/LOW約180lm/赤色点灯約15lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):幅143×高さ100×奥行32(mm)(最大値)。質量:約170g(電池除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)用途コンパクトで持ち運びに便利。アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IPX4防沫形)。緊急時に役立つ赤色点灯・点滅。180°回転するスタンドで置く、吊る、手に持つなど使い方自由自在保護等級IPX4(防沫形)連続使用時間(時間)HI 約3、MID 約5、LOW 約9/赤色点灯 約7、点滅 約13使用電池単三形アルカリ乾電池×4本(別売)使用場所屋外明るさ(Lm)HI 約800/MID 約400/LOW 約180/赤色点灯 約15電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
センタードリル 超硬 AlCrNコート
ワルター¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から9日以内出荷すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。表面処理ALCrNコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
メタルフラワーラベル トール
タカショー¥589税込¥6481セット(6個)5日以内出荷日付や名前を記入する、銅製のラベル。経年で渋い色合いに変化します。材質銅・スチール幅(mm)65質量(kg)0.12色ブロンズサイズショート質量(g)約120幅(cm)約6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.5cm×高さ25.5cm高さ(cm)約25.5
パワーロック KEシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から5日以内出荷内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック TFシリーズ
椿本チエイン¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷センタリング機能があります。 小径ボスの締結ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
ディスクブレーキパッド EBPL05ARFA L05A-RF レジン
SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981ペア当日出荷Y2EM98010後継品、1ペア、ディスクブレーキパッドブレーキ種類ディスクブレーキ
パワーロック AEシリーズ
椿本チエイン¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
クリアピンチ L (500ヶ入)
シーム¥3,898税込¥4,2881袋(500個)6日以内出荷透明なので台木と穂木の切断面を合わせて挟む時、接合状態を容易に確認することができます。 柔軟性があり台木と穂木の胚軸にやさしく、接合部を保持します。 台木を挟んだ後、ピンチ内側の縦リブ突起(切断面ズレ防止ガイド)に添わせて、穂木の後挿し接ぎ木も簡単にできます。 透明度と穂木挿入時のすべりを良くする加工がなされています。用途ウリ科やナス科の様々な接ぎ木に材質軟質ポリオレフィン樹脂全長(mm)11色透明内径(Φmm)3.5×9.8(茎保持部)
パワーロック TFシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。公差適合軸:h8適合ボス穴:H8種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200表面粗さ(S)12以下
ラチェット差ストッパー付
コヅチ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷安全性と機能性で工具とあなたをサポートします。使うたびに身に馴染むフィット感があり、使い勝手が抜群です。牛ヌメ皮仕様でストッパー付です。ラチェットの脱落防止に役立ちます。用途ラチェットレンチの収納、携帯。仕様型押,二重縫加工,ストッパー付材質牛ヌメ皮仕様幅(mm)ベルト対応:50寸法(高さH×幅W)(cm)(約)285×60
パワーロック EFシリーズ
椿本チエイン¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から5日以内出荷センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック ADNシリーズ
椿本チエイン¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から7日以内出荷クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ
椿本チエイン¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷もっともポピュラーな汎用タイプです。用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200




![プラス (PLUS) 修正テープ ホワイパーPL 5mm PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12107937-220926-02.jpg)