カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(323)
- 制御機器(49)
- 自動車補修部品(38)
- メカニカル部品(31)
- 切削工具(30)
- 機構部品(14)
- 物流用品(13)
- 作業工具(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 建築金物(11)
- 自動車純正部品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 農業機械(9)
- 測定用品(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 保管用品(5)
- 電気材料(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全標識(3)
- 研磨材(3)
- 梱包用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(276)
- コーヨーラド(27)
- 椿本チエイン(24)
- BROADCOM(20)
- コガネイ(17)
- PISCO(ピスコ)(12)
- ケージーパルテック(10)
- KITO(キトー)(9)
- エスコ(8)
- onsemi(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 扶桑精機(6)
- ホンダ(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5)
- サンドビック(5)
- タンガロイ(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pl-06」の検索結果

プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品
(31件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581冊(100シート)当日出荷ラベルを台紙から剥がしやすいカット入りで便利です。 しっかり貼り付く強粘着タイプのラベルです。 この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。 剥離紙にラミネートをしておりませんのでリサイクル可能です。 ラベル紙も加工も安心の日本製です。用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用質量(g)830シートサイズ(mm)210×297厚さ(μm)全体145(ラベル:91、剥離紙:54)白色度(%)92紙質上質紙主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用坪量(g/m2)全体131(ラベル:83、剥離紙:48)ラベル厚(mm)0.091粘着力(N/25mm)17.2 ※対SUS板入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ粘着タイプ強粘着FSC認証認定FSC認証番号FSC-C008071
プラスチックドラム PL6-6
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥91,980税込¥101,1781個10日以内出荷防腐・防虫・防錆性に優れています:長年の豊富な使用実績に基づく、耐久性に優れたプラスチックドラムです。吸湿性がなく重量が一定です。リサイクル処理が可能です:プラスチック(ポリプロピレン)を使用しておりますのでリサイクル性に優れています。軽量化により、取り扱いが容易です:組立て・解体が短時間に行えるシンプルな構造です。最大巻き込み重量は750kgです。用途電線巻取り用材質PPアズワン品番64-5044-55名入れなし
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL06
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から6日以内出荷真鍮製、六つ穴のスイッチカバーです。 お部屋をおしゃれに演出します。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(スイッチプレート用ビス 4P)材質真鍮厚さ(mm)6質量(g)約136寸法(幅W×高さH)(mm)115×119
タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0x4.0ホース用L型)
扶桑精機¥499税込¥5491個当日出荷タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。仕様Φ6ホース用L型・扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0×4.0ホース用L型)トラスコ品番810-6071質量(g)4.4
プラスチックドラム PL6-4
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥66,980税込¥73,6781個10日以内出荷防腐・防虫・防錆性に優れています:長年の豊富な使用実績に基づく、耐久性に優れたプラスチックドラムです。吸湿性がなく重量が一定です。リサイクル処理が可能です:プラスチック(ポリプロピレン)を使用しておりますのでリサイクル性に優れています。軽量化により、取り扱いが容易です:組立て・解体が短時間に行えるシンプルな構造です。最大巻き込み重量は750kgです。用途電線巻取り用材質PPアズワン品番64-5044-54名入れなし
セルフィットホース SPLシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から3日以内出荷加締機を不要とした画期的なワンプッシュ式高圧ホース、口金具システムセルフィット。適合流体鉱物性一般用作動油流体温度範囲(℃)-30~80推奨雰囲気温度(℃)-30~70
ロングボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥399税込¥4391本当日出荷ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。形状L型サイズミリサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
電源用ライン
MAC8(マックエイト)¥3,698税込¥4,0681袋(100個)当日出荷から9日以内出荷高密度実装基板等、電源パターンを太く取れない場合、又、電源パターンを通す事が出来ない時、本製品を御利用下さい。材質銅使用温度範囲(℃)-40~+120定格電流(A)15仕上ニッケル下地スズメッキ外装エポキシ樹脂青色(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC)プリント板取付穴径(Φmm)0.6~0.8
クランプレスプーラー
ワールドオートツール¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷クランプとは違ってネジ穴や、取付穴を利用するので、セットするのが早く、場所も選ばず、効率の良く引き作業が可能です。引き出しにくい場所で便利に使えるプーラーです。危険物の類別非危険物
パワーロック ASシリーズ
椿本チエイン(2件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から5日以内出荷汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
Plune.mirror (プルーン)
堀内鏡工業¥699税込¥7691個5日以内出荷テキスタイルブランドPlune.(プルーン)から可愛いミラーが新登場。おうちで生活に彩と楽しさを添えるPlune.(プルーン)のデザイン。いつもの生活にあそびごころをプラスしてもっと幸せな毎日を・・・。Plune.(プルーン)は、斬新なデザインとあでやかな色彩で、あなたにとって新しい出会いをお届けします。しかも使用するミラーは自然で純粋な色を映すことができる特許取得のナピュアミラー。「人から見た本当の肌色」を映し出すワンランク上のハイクラスミラーです。用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント材質本体 ブリキ・ビニールレザー, ミラー ガラスミラー形状丸厚さ(mm)5本体質量(g)33寸法(Φmm)本体:75ミラー径(Φmm)66
ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ
WIDIN¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
パワーロック KEシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から5日以内出荷内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0601
BROADCOM¥659税込¥7251個翌々日出荷Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPL
LED一体スポットライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷LED一体型の照明器具なので、購入後すぐに使用できます。 アームとダクトプラグの接続部は回転するので、光源の向きを変えることができます。材質ABS質量(g)約230電圧(V)AC100定格消費電力(W)6アーム長さ(mm)43光源LED(交換不可)寸法(Φ×mm)約60×100
メタルフラワーラベル ショート
タカショー¥539税込¥5931セット(12個)5日以内出荷日付や名前を記入する、銅製のラベル。経年で渋い色合いに変化します。材質銅幅(mm)48質量(kg)0.03色ブロンズサイズトール質量(g)約30幅(cm)約4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅4.8cm×高さ5.7cm高さ(cm)約5.7
パワーロック EFシリーズ
椿本チエイン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
NEWスチレンボードポップ HAPPY VALENTINE 文字
グリーンクロス¥3,798税込¥4,1781枚5日以内出荷スチレンボードは、発泡体に両面上質紙を貼ってある発泡ボードで、軽くて丈夫なのが特長です。季節のイベント時やフェアなどの飾り付けに使用できます。脚をつけて立てかけて使用することも、壁に直接貼り付けて使用することもできます。L/M/Sの3サイズ展開がございます。用途屋内のイベント・フェアなどの飾り付けに。厚さ(mm)5表示内容HAPPY VALENTINE's DAY
プラスチックドラム PL5-6
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥59,980税込¥65,9781個10日以内出荷防腐・防虫・防錆性に優れています:長年の豊富な使用実績に基づく、耐久性に優れたプラスチックドラムです。吸湿性がなく重量が一定です。リサイクル処理が可能です:プラスチック(ポリプロピレン)を使用しておりますのでリサイクル性に優れています。軽量化により、取り扱いが容易です:組立て・解体が短時間に行えるシンプルな構造です。最大巻き込み重量は750kgです。用途電線巻取り用材質PPアズワン品番64-5044-53名入れなし
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ
椿本チエイン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷もっともポピュラーな汎用タイプです。用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
パワーロック AEシリーズ
椿本チエイン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
...