カテゴリ
- 農業機械(21)
- メカニカル部品(4)
- 安全標識(2)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「pl-139」の検索結果

ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ
WIDIN¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 1397mm ポリウレタン RB
Optibelt¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています仕様●ベルト部:PL●長さ:1397mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0991アズワン品番65-7879-70
プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1397mm ポリウレタン RB
Optibelt¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1397 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています仕様●ベルト部:PL●長さ:1397mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:216-9931アズワン品番65-7881-31
プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 1397mm ポリウレタン RB
Optibelt¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 1397 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性仕様●ベルト部:PL●長さ:1397mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0433アズワン品番65-7887-02
プーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 1397mm ポリウレタン RB
Optibelt¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1397 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です仕様●ベルト部:PL●長さ:1397mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0169アズワン品番65-7884-60
サインプレート 相談室
光¥9,498税込¥10,4481箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途施設や部屋のご案内に取付粘着テープ表示内容相談室テープ粘着テープ付き