カテゴリ
- 切削工具(27)
- 作業工具(23)
- 制御機器(19)
- メカニカル部品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 測定用品(7)
- 事務用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 農業機械(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 住設機器(2)
- 研磨材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 椿本チエイン(18)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- ワルター(7)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- Hirschmann Test & Measurement(5)
- オーエッチ工業(4)
- ナカバヤシ(4)
- あかしや(4)
- omron(オムロン)(3)
- コガネイ(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- TSUNODA(ツノダ)(3)
- SICK(3)
- サンドビック(2)
- 三洋化成(2)
- CKD(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ブランドをもっと見る
「pl-15」の検索結果

エルボ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチパワークランプ
バクマ工業(51件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5
棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル
(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。用途棚の落下防止にタイプ樹脂バックル破断強度(kg)100ベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
PL警告表示ラベル(簡易タイプ)
日本緑十字社(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10枚)当日出荷から9日以内出荷このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法付属品裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式ステッカー耐熱温度(℃)-29~100
共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続)
omron(オムロン)(15件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881パック(10個)当日出荷から62日以内出荷仕様丸形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)端子間:AC2000
圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL
児玉工業(6件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC マイスターフィニッシュ(丸)
ジーベックテクノロジー¥1,788~税込¥1,967~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプ丸棒タイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
ロングボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥249税込¥2741本当日出荷ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。形状L型サイズミリサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
スーパープラハンマー
オーエッチ工業¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷から5日以内出荷従来の打撃力・打感はそのままに、使いやすさと安全性をプラスしました。ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付です。軽くて強いポリプロピレン柄です。狭いところでも叩けるグリップエンドです。次世代型グリップデザインで、握りやすく滑りにくいです。種類樹脂ハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)PVC主な用途組立作業/機械の組立・修理2018年トラスコ掲載ページ4 1847
グリッププライヤ(ロングノーズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 狭い場所での作業や、細かい作業に最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。種類グリッププライヤ
ポケット勾配計
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。水平・垂直測定可能で水平器として使えます。排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。アクリル樹脂製。感度0.5mm/m=0.0286°用途屋内および屋外の勾配測定。トラスコ品番229-7370長さ(mm)100厚さ(mm)24寸法(mm)24×30×100高さ(mm)30材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)80精度±2.50mm/m=±0.1433°以内感度感度0.5mm/m=0.0286材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
高圧ポイント曲ノズル
WTB¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷従来のストレートタイプに比べて45°の角度でユニバーサルに動き広範囲に高圧噴射ができます。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。用途一般生産工場に。材質スチール最高使用圧力3.0MPa2018年トラスコ掲載ページ1 1129
壁付型オートディスペンサー 霧状タイプ
FPS(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷完全非接触。センサー感知で自動吐出 直接「触れない」ことで二次感染対策につながります。 作動時はLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。残量確認窓、いたずら防止鍵付き材質ABS容量(mL)600質量(g)約755寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×85×240使用電池単3乾電池×4本(別売)吐出量(mL/回)最小:0.5、最大:1使用場所トイレ
コンビネーションプライヤー
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,798税込¥1,9781丁翌日出荷つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。ビニールグリップ無、JIS規格品。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。仕様グリップ無材質高炭素鋼S55C全長(mm)165種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 軟線2口開調節2段階
バネ付きコンビプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷バネ内蔵型。 つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
コンビネーションプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から翌日出荷各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ・六角ナット・板材すべてにガッチリと噛む理想的な刃型形状。手になじむビニールグリップ用途バイク・自転車の携帯ツール、リサイクル等の分別作業、フックの取付け、頭のとれた釘・画鋲の引き抜きに材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理種類コンビネーションプライヤ表面処理ニッケルクロームメッキ口開調節2段階
ゼブラカラー コンビ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約10倍)用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)165色ゼブラカラー質量(g)165タイプローレット表面処理カチオン電着塗装頭部厚(mm)9.3頭部長(mm)41.5切断能力(Φmm)2柄幅(mm)40
書道用太筆
あかしや¥1,198税込¥1,3181本3日以内出荷この筆は学校書道高級品として、また趣味の書道の練習用として楷書にも行書にも使えます。ほどよい弾力があり、鋭さと柔らかさを合わせて表現できます。用途書道筆適合中~上級軸径(Φmm)13形状穂:中鋒高さ(mm)268質量(g)14硬さやや硬めサイズ(号)3毛丈(mm)51
スムースプラニッパ
メリー¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷刃部は特に薄くシャープな切れ味です。有効刃長は24mmで、刃先が細くなっています。用途プラスチックゲートの切断に最適。樹脂成形工場。トラスコ品番268-6203材質特殊工具鋼形状刃表面:平刃全長(mm)150切断能力(mm)樹脂Φ5
ゼブラカラー コンビ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約11倍)用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)168色ゼブラカラー質量(g)170タイプグリップ表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)9.3頭部長(mm)41.5切断能力(Φmm)2柄幅(mm)42
コンビネーションプライヤー
HIT(ヒット)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷から5日以内出荷JIS取得製品。標準的なプライヤーです。用途簡易的な、挟む、切る、回す作業に。種類コンビネーションプライヤRoHS指令(10物質対応)対応
コーンペーパー
イチグチ¥219~税込¥241~1個ほか3日以内出荷ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
POP空気リベッター
ポップリベット・ファスナー¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷縦型なので垂直にリベット締結をする時に最適です。 扱いやすい最軽量ツールです。ラインの流れ作業で、上から下へ向けてのの作業に最適です。トラスコ品番217-0990全長(mm)355質量(kg)0.79使用ジョーPRG402-8A必要空気圧0.5~0.6MPa
汲古
あかしや¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷筆づくり300年「筆匠あかしや」の書道用筆です。用途書道教室・趣味の書道/楷書・行書 半紙2~4文字寸法(mm)穂の太さ×長さ:約10.8×52硬さやや硬め毛材馬うす腹毛、馬尾脇毛、羊毛、狸毛
ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ
WIDIN¥55,980~税込¥61,578~1本翌々日出荷生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼