カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 測定用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pl-15a」の検索結果

エルボ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL
児玉工業(6件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
S4PL 304 四角P 左ネジ
井筒製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
LED懸垂灯
因幡電機製作所¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷から15日以内出荷作業の現場を明るく安全に。耐衝撃性にすぐれ、省エネ・長寿命のLED照明をご提供します。使用場所屋内用エコロジー商品省エネ・長寿命
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PL
東芝¥11,980税込¥13,1781袋(5個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3PL実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1トランジスタ素材 = SiNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁F15シリーズ 単体 パイロット形
コガネイ¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
電磁弁Fシリーズ
コガネイ¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から11日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57)バルブサイズ15(mm)
304 六角P 左ネジ
井筒製作所¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
IVL-PL-SF SCS13エルボ シールフィット継手
I-VALUE¥779税込¥8571個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
テストリード線 Hirschmann, 1000V ac/dc, 黒 , 赤, オス リード長1m
Hirschmann Test & Measurement¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様定格電圧 = 1000V ac/dc色 = 黒 , 赤オス/メス = オス絶縁体 = PVCリード長 = 1mテストプローブタイプ = スプリング動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -15℃動作温度範囲 = -15 → +70 ℃Test leads 1000 V - PL 2600 W. Moulded and protected 1000-V test leads fitted with a 4-mm male angled banana plug and a dual function safety test prod. The prod can pass through insulators and layers of oxidation. Leads available in black or red. Stock code ; 346-9109 346-9109 is a kit containing one black lead and one red lead.RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード線 Hirschmann, 1000V ac/dc, 16A, 黒, オス(934158100)
Hirschmann Test & Measurement¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 16A色 = 黒オス/メス = オス絶縁体 = PA、PPテストプローブタイプ = スプリング動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -15℃動作温度範囲 = -15 → +70 ℃Test leads 1000 V - PL 2600 W. Moulded and protected 1000-V test leads fitted with a 4-mm male angled banana plug and a dual function safety test prod. The prod can pass through insulators and layers of oxidation. Leads available in black or red. Stock code ; 346-9109 346-9109 is a kit containing one black lead and one red lead.RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード線 Hirschmann, 1000V ac/dc, 16A, 赤, オス(934158101)
Hirschmann Test & Measurement¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 16A色 = 赤オス/メス = オス絶縁体 = PA、PPテストプローブタイプ = スプリング動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -15℃動作温度範囲 = -15 → +70 ℃Test leads 1000 V - PL 2600 W. Moulded and protected 1000-V test leads fitted with a 4-mm male angled banana plug and a dual function safety test prod. The prod can pass through insulators and layers of oxidation. Leads available in black or red. Stock code ; 346-9109 346-9109 is a kit containing one black lead and one red lead.RoHS指令(10物質対応)対応