カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(149)
- 制御機器(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- マスク(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(149)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 重松製作所(2)
- SICK(2)
- 井筒製作所(2)
- Baumer(2)
- エスコ(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- サンドビック(1)
- 信越化学工業(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日東工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 児玉工業(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- コダマ(1)
- 東邦電子(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pl-20a」の検索結果

エルボ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL
児玉工業(6件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
S4PL 304 四角P 左ネジ
井筒製作所¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
LED懸垂灯
因幡電機製作所¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷から15日以内出荷作業の現場を明るく安全に。耐衝撃性にすぐれ、省エネ・長寿命のLED照明をご提供します。使用場所屋内用エコロジー商品省エネ・長寿命
SICK rectangular reflector
SICK¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:反射板併用可能製品:W11-2シリーズ反射板. SICK光電センサ専用に設計されたフィルタですが、任意の逆反射型センサで使用することができます。
PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)
日東工業(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。材質PC+ABS樹脂色ライトベージュ板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-60~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
304 六角P 左ネジ
井筒製作所¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
流量計 水用 ガラス管式(150mm)
東京流機工業¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から24日以内出荷ガラス管式、全長150mmでコンパクト接続口径Rc1/4(めねじ)全長(mm)150接続部のサイズRc1/4質量(g)270精度(%)±2F.S.最大使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)80材質(パッキン)NBR面間寸法(mm)150材質(接液部)SUS304流れ方向下→上最高使用圧力(MPaG)0.7
エアスライドテーブル (MXQ12L-20A~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20
エアスライドテーブル (MXQ20L-50~)
SMC¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-20DZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から13日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
IVL-PL-SF SCS13エルボ シールフィット継手
I-VALUE¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
エアスライドテーブル MXQ8-2
SMC¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20作動方式複動
クランプレバー(プラスティックパッドつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から5日以内出荷ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)ポリアセタール(白)ねじ規格並目
エアスライドテーブル (MXQ20L-20~)
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSZB2
SMC¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷・3点停止可能。 ・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。 ・1台のバルブで動作可能。角度調整範囲0~190°
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-20ZE
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動リード線(m)(L) 3