カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 制御機器(2)
- 日用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pl-40a」の検索結果

エルボ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL
児玉工業(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
S4PL 304 四角P 左ネジ
井筒製作所¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応






PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥3,573~税込¥3,930~1個当日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正
ELPA(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRMJ-107220 ( CNRMJ107220 CNRMJ 107220 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:NR-402AL NR-402B NR-402BL NR-402C NR-402CL NR-402W NR-402WL NR-402Y NR-402YL NR-402Z NR-402ZL NR-462A NR-462AL NR-462B NR-462BL NR-462C NR-462CL NR-462W NR-462WL NR-462Y NR-462YL NR-462Z NR-462ZL NR-B26B1-W NR-C325ML NR-C326ML-H NR-C32D3-C NR-C32D3-H NR-C374MYL NR-C375MSL NR-C376ML NR-C376MSL NR-C37D3-H NR-C37D3-P NR-C37D3-R NR-CAE375 NR-CAE37L NR-CL37D2-H NR-CL37D2-R NR-CL37D2-Y NR-CL37DPX NR-CM371L NR-CMRB-48 NR-CMRC-36KL NR-CMRC-36KR NR-CN37V7L NR-CV371L NR-CV372L NR-D36M2H NR-D36VS1 NR-D37M1 NR-D41V1-C NR-D41V1-GH NR-D41V1-H NR-D42M2 NR-D42V1 NR-DB361L NR-E401EL NR-E401XL NR-E40WA-H NR-E411AL-H NR-E411AL-SH NR-E411AL-W NR-E411PL NR-E411PXL NR-E45M2 NR-E461AL-H NR-E461AL-SH NR-E461AL-W NR-EB404G NR-EKS404 NR-EKS405 NR-EL400G NR-EL400S NR-EL40G NR-EL46W1 NR-FN46V6 NR-F502P NR-ME402UL NR-ME462UL NR-MVP371L NR-MVP372L NR-TC37L NR-402A NR-C32D1 NR-C375ML NR-C37D2 NR-CL37D1 NR-D36D2 NR-D36V1 NR-D41A1 NR-E400G NR-E40W2 NR-E412P NR-E412PL NR-E46V1 NR-E48APX NR-E49A1 NR-E500T-H NR-E500T-SR NR-E500T-W NR-E500TL-H NR-E500TL-SR NR-E500TL-W NR-EL40W1 NR-FN40V7 NR-C37D1 NR-E382UL NR-E384UL NR-E400S NR-E402UL NR-E450TL NR-E462UL NR-EL40G1 NR-EN46 NR-F501PX NR-EV401 NR-C374MS NR-C375MS NR-C376MR NR-C376MS NR-E462U-W NR-EM403 NR-EM404 NR-EM405 NR-EV461 NR-C375M NR-E36WS1 NR-F401A NR-F501A NR-P550TD NR-C325M NR-C326M NR-C371M NR-C372M NR-C373M NR-C376M NR-E381U NR-E382U NR-E384U NR-E38G1 NR-E411A NR-F462U NR-F501P-K NR-F501P-S NR-CL32EP-G NR-CL32EP-H NR-E402U NR-E461A NR-F461A NR-P550T NR-D421N NR-E401T NR-E450T NR-E500T NR-C375MR NR-E400T NR-E401UL-H NR-F500T NR-F450T NR-C374M NR-E471T NR-F451TM NR-F501TM NR-F471T NR-F531T※この商品はCNRAJ-102980の後継品です。適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用使用場所冷蔵庫純正品番CNRMJ-107220






PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥3,315~税込¥3,647~1個当日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80材質ポリオレフィン使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-CM4-526 純正
ELPA¥1,298税込¥1,4281個当日出荷◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-CM4-526 ( M20CM4526 M20 CM4 526 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:MR-C34A MR-C34ES MR-C34ET MR-C34EW MR-C34EX MR-C34EY MR-C34EZ MR-C34R MR-C34S MR-C34SL MR-C34T MR-C34TL MR-C34W MR-C34WL MR-C34X MR-C34XL MR-C34Y MR-C34YL MR-C34Z MR-C34ZL MR-C37A MR-C37ES MR-C37ET MR-C37EW MR-C37EX MR-C37EY MR-C37EZ MR-C37R MR-C37RL MR-C37S MR-C37SL MR-C37T MR-C37TL MR-C37W MR-C37WL MR-C37X MR-C37XL MR-C37Y MR-C37YL MR-C37Z MR-C37ZL MR-CL38M MR-CL38ML MR-CL38N MR-CL38NF MR-CL38NFL MR-CL38NL MR-CL38P MR-CL38PL MR-CM38NF MR-CM38NFL MR-CU33J MR-CU33JL MR-CU33M MR-CU33ML MR-CU33N MR-CU33NF MR-CU33NFL MR-CU33P MR-CU33PL MR-CU37J MR-CU37JL MR-CU37M MR-CU37ML MR-CU37N MR-CU37NF MR-CU37NFL MR-CU37NL MR-CU37P MR-CU37PL MR-CX33A MR-CX33AL MR-CX33EA MR-CX37A MR-CX37EA MR-F40R MR-F40S MR-F40T MR-K406T MR-K407T MR-K40J MR-K40JL MR-K40NF MR-K40NFL MR-T40AS MR-T40J MR-T40JL MR-T40M MR-T40N MR-T47J MR-T47JL MR-TE40J MR-TE40JL MR-TE40M MR-TE40N MR-TE47J MR-TE47JL MR-TF40P MR-TJ38M MR-TJ38ML MR-TJ38N MR-TJ38NL MR-TK40R ※この商品は M20-KY6-526 MRPR-51FT と同等品になります。
クランプレバー(プラスティックパッドつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から5日以内出荷ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)ポリアセタール(白)ねじ規格並目